カテゴリ
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(75)
- ケルヒャー(12)
- KHK(小原歯車工業)(10)
- SUS(エスユーエス)(10)
- 神保電器(5)
- アサダ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- omron(オムロン)(3)
- スバル(3)
- KSフィルター(3)
- レスタス(3)
- SMC(2)
- 近畿製作所(2)
- SATO(サトー)(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- コベルコ(KOBELCO)(2)
- 奥岡製作所(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ブランドをもっと見る
「sg4/4」の検索結果
特価

3.2x0.29/ 13.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-44材質SUS304高さ(mm)13.2線径(Φmm)0.29外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.099フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.62初張力(N)0.304フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)26.5
40mm シリンダー南京錠(同一キー)
エスコ¥1,630税込¥1,7931個翌日出荷複数箇所を1つの鍵で管理できます。付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-44材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)40寸法H(mm)33寸法D(mm)6.3寸法X(mm)22寸法T(mm)13寸法W(mm)40寸法Y(mm)22ロックキー式ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)22×22
Φ160x100mm/1.90L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷エスコ品番EA508SG-44材質ステンレス(18-8)容量(mL)1900質量(g)450寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×100
デジタル温度計セット 2点計測
エスコ¥57,000税込¥62,7001セット翌日出荷<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg