絞り込み
呼び径(A)
- 15(2)
材質
- スチール(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- JFEスチール(3)
- 日本製鉄(6)
- ノーブランド(3)
- 吉年(2)
- 日本継手(旧:JFE継手)(1)
- アカギ(57)
- リケン(45)
- 日栄インテック(30)
- 昭和コーポレーション(28)
- ベンカン機工(17)
- 淡路マテリア(13)
- AWJ(12)
- シーケー金属(11)
- 未来工業(6)
- TRUSCO(5)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- REX(レッキス工業)(3)
- アクアソル(2)
- ブランドをもっと見る
「sgp 15a」の検索結果
特価

15A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
エスコ¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷エスコ品番EA469BA-15材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)2.8長さ(m)2呼び径(A)15A
配管用炭素鋼管 (SGP管)
エスコ¥15,700税込¥17,2701組(2本)当日出荷2本入り。白管(白ガス管)。ねじ無し。材質SGP配管用炭素鋼鋼管 (JIS 3452) (溶融亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-15~350全長(m)2最高使用圧力(MPa)1
15A吊バンド(鋼管用/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥570税込¥6271個翌日出荷蝶番式吊バンド用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)15適合管外径(Φmm)21.7
T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ
エスコ¥190~税込¥209~1個当日出荷から3日以内出荷浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
鋼管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ(1件のレビュー)¥1,030税込¥1,1331個当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25種類吊りバンド寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8![鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370434-251023-02.jpg)
鋼管用Uボルト[ステンレス]
エスコ¥2,370税込¥2,6071個(5個)翌日出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。材質ステンレス(SUS304)ねじ径W3/8”
サドルバンド ステンレス鋼管用/10個 EA440BAシリーズ
エスコ¥3,090税込¥3,3991ケース(10個)翌日出荷ステンレス鋼管用、ステンレス鋼管用のサドルバンド。SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
PPサドル 10個 EA440BBシリーズ
エスコ¥880税込¥9681ケース(10個)翌日出荷SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)












![鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370434-251023-02.jpg)