カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
    • 鋼管(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
  • 20(2)
種類
  • 種類パイプ(1)
材質
  • スチール(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 日本製鉄(6)
  • JFEスチール(6)
  • ノーブランド(4)
  • 吉年(1)
  • 淡路マテリア(12)
  • アカギ(61)
  • リケン(54)
  • 日栄インテック(42)
  • 昭和コーポレーション(36)
  • ベンカン機工(27)
  • シーケー金属(14)
  • AWJ(12)
  • TRUSCO(9)
  • ショーボンド(7)
  • 未来工業(5)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(5)
  • セキスイ(2)
  • REX(レッキス工業)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgp 20a」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ

    20A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BA-20材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ厚さ(mm)2.8長さ(m)2呼び径(A)20A
  • 配管用炭素鋼管 (SGP管) エスコ

    配管用炭素鋼管 (SGP管)

    エスコ
    ¥19,600税込¥21,560
    1組(2本)
    当日出荷
    2本入り。白管(白ガス管)。ねじ無し。
    材質SGP配管用炭素鋼鋼管 (JIS 3452) (溶融亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-15~350全長(m)2最高使用圧力(MPa)1
  • 27.2mm防振サドル(SGP管用) エスコ

    27.2mm防振サドル(SGP管用)

    エスコ
    ¥175税込¥193
    1個
    当日出荷
    用途SGP管用仕様3mmゴム付材質ポリプロピレン呼び径SGP-20A適合径(Φmm)27.2ねじ穴(Φmm)6
  • 20A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ

    20A吊バンド(鋼管用/防振)

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1個
    翌日出荷
    用途SGP管用仕様10mmゴム付材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)20適合管外径(Φmm)27.2
  • 20A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ

    20A吊バンド(鋼管用/10個)

    エスコ
    ¥640税込¥704
    1個
    翌日出荷
    蝶番式吊バンド
    用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)20適合管外径(Φmm)27.2
  • 20A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製) エスコ

    20A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,430税込¥2,673
    1個
    翌日出荷
    用途SGP管用仕様10mmゴム付材質SUS304奥行(mm)26呼び径(A)20適合管外径(Φmm)27.2吊ボルト径W3/8”
  • 鋼管用竪バンド エスコ

    鋼管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥790税込¥869
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
    材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25種類堅バンド寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
  • T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ エスコ

    T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ

    エスコ
    ¥205~税込¥226~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
    材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
  • 鋼管用吊りバンド エスコ

    鋼管用吊りバンド

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,230税込¥1,353
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
    材質スチール製、電気亜鉛メッキ種類吊りバンド寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26
  • 鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ

    鋼管用吊りバンド (ステンレス)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25種類吊りバンド寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
  • 鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ

    鋼管用Uボルト[ステンレス]

    エスコ
    ¥2,490税込¥2,739
    1個(5個)
    翌日出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。
    材質ステンレス(SUS304)ねじ径W3/8”
  • サドルバンド ステンレス鋼管用/10個 EA440BAシリーズ エスコ

    サドルバンド ステンレス鋼管用/10個 EA440BAシリーズ

    エスコ
    ¥3,380税込¥3,718
    1ケース(10個)
    翌日出荷
    ステンレス鋼管用、ステンレス鋼管用のサドルバンド。SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
  • PPサドル 10個 EA440BBシリーズ エスコ

    PPサドル 10個 EA440BBシリーズ

    エスコ
    ¥990税込¥1,089
    1ケース(10個)
    翌日出荷
    SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
sgp エルボ特集