カテゴリ

  • 研磨材(11)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 測定用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(20)
  • KTC(38)
  • NSP(40)
  • SIEMENS(21)
  • SMC(171)
  • TRUSCO(17)
  • イトーキ(65)
  • コミネ(76)
  • ニッサン(25)
  • ノーブランド(18)
  • ホンダ(26)
  • マルヤス電業(22)
  • ミエラセン(52)
  • 住友重機械工業(28)
  • 佐藤計量器製作所(35)
  • 内田洋行(53)
  • 四国化成(30)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-3」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M3x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/100本) エスコ

    M3x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/100本)

    エスコ
    ¥525税込¥578
    1パック(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SK-33頭部形状皿頭
  • M 6x 20mm ボール(右ねじ/ステンレス製) エスコ

    M 6x 20mm ボール(右ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1個
    当日出荷
    仕様右ねじエスコ品番EA638SK-3ねじ径M6寸法b(mm)18.8寸法d1(mm)20ねじ深さ(mm)10
  • 抗菌衛生サンダル エスコ
    ブラウン
    ブラック

    抗菌衛生サンダル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1足
    当日出荷
    材質塩化ビニールタイプ抗菌衛生サンダル
  • 容器用ブラシ エスコ

    容器用ブラシ

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1本
    翌日出荷
    パイプ管・筒状の手が届きにくい洗浄などに
    材質(毛)馬毛
  • M3x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/65本) エスコ

    M3x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/65本)

    エスコ
    ¥525税込¥578
    1パック(65本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SK-36頭部形状皿頭
  • M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本) エスコ

    M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本)

    エスコ
    ¥640税込¥704
    1パック(150本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SK-32頭部形状皿頭
  • M3x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本) エスコ

    M3x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本)

    エスコ
    ¥595税込¥655
    1パック(50本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SK-31頭部形状皿頭
  • [HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ

    [HSSE]スパイラルタップ[UNC]

    エスコ
    ¥2,710~税込¥2,981~
    1本
    翌日出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
  • 32x450mm チューブブラシ(真鍮) エスコ

    32x450mm チューブブラシ(真鍮)

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109SK-32
  • Φ 30x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコ

    Φ 30x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)

    エスコ
    ¥6,130税込¥6,743
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)500径(mm)30
  • 38x450mm チューブブラシ(真鍮) エスコ

    38x450mm チューブブラシ(真鍮)

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109SK-38
  • 35x450mm チューブブラシ(真鍮) エスコ

    35x450mm チューブブラシ(真鍮)

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109SK-35
  • M3x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/80本) エスコ

    M3x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/80本)

    エスコ
    ¥525税込¥578
    1パック(80本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SK-34頭部形状皿頭
  • M3x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/70本) エスコ

    M3x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/70本)

    エスコ
    ¥525税込¥578
    1パック(70本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SK-35頭部形状皿頭
  • M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ エスコ

    M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥8,720税込¥9,592
    1丁
    当日出荷
    小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
    仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
  • 皮革用スクリュー式ポンチセット エスコ

    皮革用スクリュー式ポンチセット

    エスコ
    ¥6,910税込¥7,601
    1セット
    欠品中
    使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。 下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。 厚手の革は複数回あけてください。 革の硬さによってはあけられない場合があります。 ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。 手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。
    仕様●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレン
  • やすり(中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ エスコ

    やすり(中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1本
    翌日出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
    仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5
  • メジャー EA720JNシリーズ エスコ

    メジャー EA720JNシリーズ

    エスコ
    ¥4,400税込¥4,840
    1個
    翌日出荷
    注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFG3GL2555SBL●全長:5.5m●幅:25mm●重量:348g●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5) ケース/ABS樹脂 カバー/エラストマー樹脂●注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。●対応ベルト:幅/60mm以内、厚み/5.5mm以内
  • 液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ

    液体用温度センサー EA701BAシリーズ

    エスコ
    ¥15,200税込¥16,720
    1本
    翌日出荷
    このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
    仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
  • やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ エスコ

    やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ

    エスコ
    ¥2,030税込¥2,233
    1本
    翌日出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
    仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5●クロムコーティング
  • やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコ

    やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ

    エスコ
    ¥3,340税込¥3,674
    1セット(5本)
    翌日出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
    仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):丸(Φ3)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本
  • やすり(5本/荒目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコ

    やすり(5本/荒目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ

    エスコ
    ¥3,760税込¥4,136
    1セット(5本)
    翌日出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
  • ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ

    ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ

    エスコ
    ¥480税込¥528
    1組(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。
    仕様●穴径:29×65mm●サイズ(W×D×H)mm:45×114×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):50●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●シングルタイプ
  • Φ3x 85mm やすり 5種・5本組/中目 エスコ

    Φ3x 85mm やすり 5種・5本組/中目

    エスコ
    ¥3,340税込¥3,674
    1セット
    翌日出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
    仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):平(5.5×1.5)、半丸(5×2)、丸(Φ3)、角(2.7)、三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1
  • Φ3x 85mm やすり 5種・5本組/荒目 エスコ

    Φ3x 85mm やすり 5種・5本組/荒目

    エスコ
    ¥3,760税込¥4,136
    1セット
    翌日出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
    仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:荒目●形状(mm):平(5.5×1.5)、半丸(5×2)、丸(Φ3)、角(2.7)、三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1
  • Φ5x105mm やすり 5種・5本組/中目 エスコ

    Φ5x105mm やすり 5種・5本組/中目

    エスコ
    ¥5,090税込¥5,599
    1セット
    翌日出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
    仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)、半丸(8×3.2)、丸(Φ5)、角(4)、三角(6.5)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5
  • レターケース EA954JDシリーズ エスコ

    レターケース EA954JDシリーズ

    エスコ
    ¥10,700税込¥11,770
    1個
    翌日出荷
  • 両刃目立てやすり 中目 EA521PSシリーズ エスコ

    両刃目立てやすり 中目 EA521PSシリーズ

    エスコ
    ¥1,310税込¥1,441
    1本
    翌日出荷
    両面使用可
  • 動体表面温度センサー エスコ

    動体表面温度センサー

    エスコ
    ¥16,700税込¥18,370
    1本
    翌日出荷
    このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
    仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
  • ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ

    ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ

    エスコ
    ¥765税込¥842
    1組(5個)
    4日以内出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。
    仕様●穴径:29×65mm×2●サイズ(W×D×H)mm:45×197×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):79●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●ダブルタイプ