カテゴリ

  • 農具(7)
  • 機構部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • 与板利器工業(56)
  • 石鋸工業(49)
  • シム&ゲージ(19)
  • 浅香工業(19)
  • TRUSCO(18)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(14)
  • 坂源(14)
  • 本喜秀(13)
  • 豊稔企販(12)
  • 永井ゲージ製作所(11)
  • 角利(角利産業)(11)
  • まるいち(10)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • SK11(7)
  • タジマツール(TJMデザイン)(6)
  • JEFCOM(ジェフコム)(6)
  • 菊堂(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk5 鋼」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • みがき鋼板 エスコ

    みがき鋼板

    エスコ(24件のレビュー)
    ¥2,140~税込¥2,354~
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • 園芸用はさみ エスコ

    園芸用はさみ

    エスコ
    ¥2,630税込¥2,893
    1個
    当日出荷
    ガーデニング時だけでなく、紙、紐、プラスチック、布地にも 安全ストッパー付 SK5炭素鋼の刃で切れ味が持続します 軽量で丈夫なアルミハンドル
    仕様●刃材質:SK5炭素鋼●重量(g):180●全長:213mm●刃長:70mm
  • Φ6-37mm/210mm ホースカッター エスコ

    Φ6-37mm/210mm ホースカッター

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥2,760税込¥3,036
    1個
    当日出荷
    用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。切断能力(Φmm)6~37エスコ品番EA338A-37材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)全長(mm)210
  • [HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ

    [HSSE]スパイラルタップ[UNC]

    エスコ
    ¥7,130税込¥7,843
    1本
    翌日出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
  • 枝切鋏 (ラチェット式/伸縮柄) エスコ

    枝切鋏 (ラチェット式/伸縮柄)

    エスコ
    ¥8,080税込¥8,888
    1個
    翌々日出荷
    アンビル型。ラチェットアクション切断により、1回の切断ではなく刃が徐々に閉じていくので太い枝も簡単にカットできます。ラチェット機構により力が増幅され、切断が容易になります。切れ味が長持ちするSK5カーボンスチール製上刃。PTFEコーティングされた刃は錆びにくく、滑らかな切れ味を実現。ハンドルは伸縮式でねじるとロック出来ます。伸縮式ハンドルは710mmから1030mmまで伸び、届きにくい場所や成長の早い場所の刈り込みに最適です。軽量でありながら丈夫で耐久性のあるアルミニウムハンドル。滑り止めグリップ。
    全長(mm)710~1030質量(kg)1.94刃長(mm)50切断能力(mm)Φ50材質(柄部)アルミ材質(刃)SK5炭素鋼フッ素コーティング
  • 1.58-2.34m 高枝切 伸縮柄/刃長330mm エスコ

    1.58-2.34m 高枝切 伸縮柄/刃長330mm

    エスコ
    ¥8,870税込¥9,757
    1個
    翌日出荷
    刃がギザギザになっているため、より大きな枝を切ることが可能です
    仕様●切断能力:Φ30mm●刃材質:SK5炭素鋼●柄材質:炭素鋼●全長:1580~2340mm●刃長:330mm●重量:2.15kg
  • 205mm はさみ・剪定 エスコ

    205mm はさみ・剪定

    エスコ
    ¥2,850税込¥3,135
    1個
    翌日出荷
    茎を潰さずに切断できます
    全長(mm)205質量(g)218刃長(mm)15切断能力(Φmm)15材質(刃)SK5炭素鋼
  • 枝切鋏 エスコ

    枝切鋏

    エスコ
    ¥6,280税込¥6,908
    1個
    翌日出荷
    滑り止めグリップ。軽量で丈夫なアルミハンドル。バイパス型。
    材質【刃】SK5炭素鋼(フッ素コーティング)、【柄】アルミ全長(mm)710質量(kg)1.16刃長(mm)40切断能力(mm)40
  • [EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ エスコ

    [EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ

    エスコ
    ¥390税込¥429
    1個
    翌日出荷
    鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。
    仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-15●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~150mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×155×14●重量(g):67●材質:SPHC・SK5
  • [EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ エスコ

    [EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個
    翌日出荷
    鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。
    仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-20●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~200mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×210×14●重量(g):77●材質:SPHC・SK5
  • 替刃(EA650A-10用) エスコ

    替刃(EA650A-10用)

    エスコ
    ¥2,840税込¥3,124
    1個
    翌日出荷
    葉刈り仕様の刃になっています。 枝の剪定には不向きです。
    付属品刃固定ネジ×2個仕様EA650A-10用替刃(1枚)エスコ品番EA650A-10B材質高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上全長(mm)238質量(g)236刃長(mm)180刃厚(mm)3.6切断能力(Φmm)【生木】6以下
  • 650mm 刈込鋏 エスコ

    650mm 刈込鋏

    エスコ
    ¥7,910税込¥8,701
    1個
    翌日出荷
    180mmの刃長の刈込鋏としては軽量です。 経済的な替刃式でランニングコストが抑えられます。 鋭利な切れ味で葉刈り作業に向いています。
    付属品刃カバー仕様打ち合いクッション付エスコ品番EA650A-10全長(mm)653質量(g)780刃長(mm)180方式緩み止め金具方式(支点部)刃厚(mm)3.6材質(柄部)アルミダイキャスト、ABS樹脂切断能力(Φmm)【生木】6以下材質(刃)高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上適合替刃EA650A-10B
  • やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ エスコ

    やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ

    エスコ
    ¥2,030税込¥2,233
    1本
    翌日出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。