カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 岩田製作所(43)
  • StarTech.com(31)
  • K-CON(キタコ)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • SFC(エス・エフ・シー)(16)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(14)
  • タカチ電機工業(10)
  • ノーブランド(10)
  • 田島メタルワーク(8)
  • ミヅシマ工業(6)
  • LION (ライオン事務器)(5)
  • ラディウス(5)
  • 日東工業(4)
  • TKG(4)
  • 千代田金属工業(4)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • 鶴見製作所(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spc 板」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • みがき鋼板 エスコ

    みがき鋼板

    エスコ(24件のレビュー)
    ¥2,140~税込¥2,354~
    1枚ほか
    当日出荷
  • 75mm アクリル板圧力計 エスコ

    75mm アクリル板圧力計

    エスコ
    ¥3,790税込¥4,169
    1個(1個)
    翌日出荷
    食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。
    エスコ品番EA729BE-10ケース形状立型接続口径G3/8”質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~1.0材質(ケース)SPC(黒塗装)使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮ゲージ径(Φmm)75
  • 75mm アクリル板圧力計 エスコ

    75mm アクリル板圧力計

    エスコ
    ¥3,790税込¥4,169
    1個(1個)
    翌日出荷
    食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。
    エスコ品番EA729BE-6ケース形状立型接続口径G3/8”質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~0.6材質(ケース)SPC(黒塗装)使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮ゲージ径(Φmm)75
  • 75mm アクリル板圧力計 エスコ

    75mm アクリル板圧力計

    エスコ
    ¥3,790税込¥4,169
    1個(1個)
    翌日出荷
    食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。
    エスコ品番EA729BE-20ケース形状立型接続口径G3/8”質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~2.0材質(ケース)SPC(黒塗装)使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮ゲージ径(Φmm)75
  • 75mm アクリル板圧力計 エスコ

    75mm アクリル板圧力計

    エスコ
    ¥3,790税込¥4,169
    1個(1個)
    翌日出荷
    食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。
    エスコ品番EA729BE-16ケース形状立型接続口径G3/8”質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~1.6材質(ケース)SPC(黒塗装)使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮ゲージ径(Φmm)75
  • [EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメント エスコ

    [EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメント

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1個
    翌日出荷
    壁際のメタルホールの取り付けや、電線管の固定に最適です。
    仕様●適合品番:EA813PA-4、-5、-18、-19用●全長:97mm●センターハイト:13mm●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●取付角度:8方向(45°きざみ)●ねじ締め能力:万能ビス・米松:Φ3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●重量:290g
  • [EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメント エスコ

    [EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメント

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1個
    翌日出荷
    配線支持金具の取り付けや、設備機械のネジ締めに最適です。
    仕様●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●センターハイト:18mm●ヘッドハイト:53mm●取付角度:8方向(45°きざみ)●幅:103mm●重量:250g●ねじ締め能力:万能ビス・米松:3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●穴あけ能力:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ35mm木工ホールソー・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ36mm●適合品番:EA813PA-4・-5・-18・-19用
  • ガソリン携行缶(UN適合品) エスコ

    ガソリン携行缶(UN適合品)

    エスコ
    ¥5,540税込¥6,094
    1個
    翌日出荷
    付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。プラスチックノズル付。金属製ノズル取付金具。農機や建機などのガソリン補充用に。消防法適合品、UN規格適合品。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。
    材質SPC(冷間圧延鋼板)板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
  • ドライバードリル(充電式) エスコ

    ドライバードリル(充電式)

    エスコ
    ¥102,600税込¥112,860
    1台
    翌日出荷
  • 20L ガソリン携行缶(UN適合品) エスコ

    20L ガソリン携行缶(UN適合品)

    エスコ
    ¥24,900税込¥27,390
    1箱(4個)
    翌日出荷
    付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。消防法適合品、UN規格適合品。農機や建機などのガソリン補充用に。給油手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。内容物の揺れを抑える防波構造。
    材質SPC(冷間圧延鋼板)質量(kg)3.2容量(L)20板厚(mm)鋼板:0.8サイズ(mm)430.5(W)×307.5(D)×257.5(H)危険物の類別非危険物
  • [充電式]マルチインパクトドライバー エスコ

    [充電式]マルチインパクトドライバー

    エスコ
    ¥106,400税込¥117,040
    1台
    翌日出荷
    用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60サイズ(mm)198×61×242(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])135打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500振動3軸合成値(m/s2)7.52
  • ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah エスコ

    ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah

    エスコ
    ¥56,600~税込¥62,260~
    1個
    翌日出荷
    軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
  • 振動ドライバードリル(充電式) エスコ

    振動ドライバードリル(充電式)

    エスコ
    ¥108,000税込¥118,800
    1台
    4日以内出荷