絞り込み
長さ(mm)
- 300(1)
- 600(1)
ブランド
- エスコ
- 岩田製作所(6)
- 光(2)
- TETSUKO(2)
- トーシンプレート(1)
- アズワン(18)
- ノーブランド(4)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(1)
- 久宝金属製作所(1)
- ハヤシ(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(30)
- StarTech.com(28)
- 日晴金属(18)
- SFC(エス・エフ・シー)(16)
- SUS(エスユーエス)(13)
- 国際電業(13)
- Y2K(12)
- 栃木屋(10)
- BXカネシン(10)
- ブランドをもっと見る
「spcc板」の検索結果

作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズ
エスコ¥7,890税込¥8,6791台翌日出荷クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。付属品しゃ光板仕様●電球:23W●コード長:5m●明るさ:2680lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ153×338mm●重量:1200g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:230度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ、ガード/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:脱落防止ガード しゃ光板●屋内型●スイッチ付●脱落防止ガード付●RoHS対応材質スチール全長(mm)338質量(g)1200消費電力(W)23スイッチあり口金E26コード長さ(m)5定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)5000フックあり設置場所屋内光色昼白色明るさ2680lm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ