カテゴリ

  • 電動工具(44)
  • 作業工具(10)
  • 切削工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(163)
  • ホンダ(129)
  • YAGEO(107)
  • Panasonic(パナソニック)(97)
  • RS PRO(72)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(44)
  • 三菱ふそう(41)
  • SUS(エスユーエス)(36)
  • Puig (プーチ)(33)
  • SPARKFUN(30)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(30)
  • BOSCH(ボッシュ)(28)
  • WPH(27)
  • SP忠男(26)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](24)
  • ミヤナガ(22)
  • BMW(22)
  • 大阪魂(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spu」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶モニター エスコ液晶モニターエスコ
34,600税込38,060
1台
4日以内出荷
3辺スリムベゼルの超薄型モニター。178°の超ワイドビュースクリーン。目に優しいブルーライト低減設計です。スピーカー内蔵。軽量プラスチックハウジング。3Dノイズリダクション・HDMI とVGA のデュアルインターフェイスをサポートします。リフレッシュレート:Typ.60Hz、Max.75Hz、入力・出力:HDMI、VGA、Audio Input、Speaker×2、アーム(VESA規格)対応、動作環境 温度:0~40℃ 湿度:20%~90%(結露無きこと)。
付属品ベースコンポーネント、電源アダプター、HDMIケーブル(1.5m)寸法(mm)サイズベース付:491.8×167.4×373.2 (H)、サイズベース無:491.8 × 37.3× 289.5(H)質量(kg)2.3電源(V)DC12消費電力(W)25応答時間6.5コントラスト比3000:1解像度1920×1080ピクセル視野角垂直:178度、水平:178度比率画面:0.672916666666667バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ21.5輝度(cd/m2)250
SDSプラスドリルビット/ロング エスコSDSプラスドリルビット/ロングエスコ
6,510税込7,161
1本
当日出荷
3枚刃 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
[SDSプラス]コンクリートドリルセット エスコ[SDSプラス]コンクリートドリルセットエスコ
8,200税込9,020
1セット
翌日出荷
SDSプラスシャンク。工具袋付。対鉄筋性に優れています。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)116有効長(mm)50サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5
SDSプラスドリルビット(ネジタイプ) エスコSDSプラスドリルビット(ネジタイプ)エスコ
960税込1,056
1本
翌日出荷
ねじタイプ 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
[SDSプラス]ドリルビットセット エスコ[SDSプラス]ドリルビットセットエスコ
8,310税込9,141
1セット
翌日出荷
工具袋付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレート貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。
全長(mm)116有効長(mm)50サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5
SDSプラスドリルビット エスコSDSプラスドリルビットエスコ
1,040税込1,144
1本ほか
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。
10.5x150mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ10.5x150mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MC-10.5
19.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ19.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MC-19
20x250mm コールドチゼル(SDSプラス) エスコ20x250mm コールドチゼル(SDSプラス)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に仕様チゼル幅:20mm全長(mm)250アズワン品番64-7925-84
[SDSプラス]ドリルビットセット エスコ[SDSプラス]ドリルビットセットエスコ
11,900税込13,090
1セット
翌日出荷
パーツケース付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。
全長(mm)116有効長(mm)50サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4・8.5・10.5・12.5・12.7
5本組 SDSプラスドリルセット エスコ5本組 SDSプラスドリルセットエスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MK-5
14.0x100mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用) エスコ14.0x100mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MF-14
SDSプラスドリルビット/ロング EA810MCシリーズ エスコSDSプラスドリルビット/ロング EA810MCシリーズエスコ
1,690税込1,859
1本ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ロングサイズ、3枚刃、真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。3条ネジ形状
15.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ15.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-15
3.2x 50mm SDSプラスドリルビット エスコ3.2x 50mm SDSプラスドリルビットエスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MB-3.2
(SDSプラス)アンカー打ち込み棒 エスコ(SDSプラス)アンカー打ち込み棒エスコ
4,990税込5,489
1個
翌日出荷
SDSプラスドリルビット エスコSDSプラスドリルビットエスコ
8,640税込9,504
1セット(4本)
翌日出荷
SDSプラスシャンク 対応被削材:強化コンクリート・人工石・自然石
仕様●セット内容:5.0×110mm・6.0×110mm・8.0×110mm・6.0×160mm・8.0×160mm・10.0×160mm・12.0×160mm●有効長(mm):5.0×110mm:45mm6.0×110mm:46mm8.0×110mm:45mm6.0×160mm:95mm8.0×160mm:94mm10.0×160mm:95mm12.0×160mm:85mmアズワン品番65-2226-03
ホールソー用SDSプラスシャンク エスコホールソー用SDSプラスシャンクエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
仕様EA822GBシリーズ用
10.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ10.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-10
13.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ13.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
3,280税込3,608
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-13
17.5x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ17.5x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
5,120税込5,632
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-17.5
26.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ26.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
8,680税込9,548
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-26
19.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ19.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
6,440税込7,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810ME-19
22.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ22.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-22
20.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ20.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
4,990税込5,489
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MC-20
23.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ23.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
7,830税込8,613
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810ME-23
20.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ20.0x400mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810ME-20
4.3x100mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用) エスコ4.3x100mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MF-4.3
8.5x150mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ8.5x150mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MC-8.5
16.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ16.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-16
18.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ18.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MC-18
11.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ11.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-11
SDSプラスドリルビット(硬質石材用) エスコSDSプラスドリルビット(硬質石材用)エスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷
SDSプラスシャンク
用途硬質石材、コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけ作業に
SDSプラスシャンク エスコSDSプラスシャンクエスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
エスコ品番EA822D-2
ホールソーシャンク SDSプラス [EA822H-19-76用] エスコホールソーシャンク SDSプラス [EA822H-19-76用]エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
ホールソーをシャンクに差し込むだけで、簡単に装着できます。取り外しはスリーブをスライドするだけで簡単です。作業後の熱をもったホールソーに触れる必要もありません。
用途SDSプラスの電動工具用材質鋼材質量(g)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×180シャンク形状SDSプラスアズワン品番65-2230-30
SDSプラスドリルビット 硬質石材用 EA810MFシリーズ エスコSDSプラスドリルビット 硬質石材用 EA810MFシリーズエスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
SDSプラスシャンク、硬質石材用、3枚刃、硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。軽量型ハンマードリルにご使用ください。
[SDSプラス]ドリルビット エスコ[SDSプラス]ドリルビットエスコ
865税込952
1本
翌日出荷
SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。石材、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけに。
全長(mm)110被削材対応:石工、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけ用。有効長(mm)50刃先(mm)径:5.0
5本組 SDSプラスドリルセット エスコ5本組 SDSプラスドリルセットエスコ
5,240税込5,764
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MK-2
15.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ15.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MC-15
5本組 SDSプラスドリルセット エスコ5本組 SDSプラスドリルセットエスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MK-1