カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- スリーハイ(8)
- SMC(4)
- brembo(3)
- トーホー(3)
- ParkerTAIYO(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- CKD(1)
- MKカシヤマ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- マルニ(マルニ工業)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- 油漢(1)
「sr90×10」の検索結果

電気のこぎりセット
エスコ¥17,600税込¥19,3601セット(1台)翌日出荷付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10