カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
    • フレキシブルホース(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 物流用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(14)
  • 青銅(15)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • カクダイ(26)
  • リビラック(29)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • GAONA(ガオナ)(34)
  • サンホープ(2)
  • 川西水道機器(135)
  • 撥水道場(92)
  • シュナイダーエレクトリック(67)
  • ミツビシ(42)
  • I-VALUE(30)
  • KITZ(キッツ)(29)
  • ベン(27)
  • アズビル金門(17)
  • SMC(16)
  • マザーツール(13)
  • 東洋計器(12)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
  • 愛知時計電機(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「suidou」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付 エスコ

    3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付

    エスコ
    8,800税込9,680
    1個
    当日出荷
    水しぶきを受けることなく、取り外しできます。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます。井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。
    仕様●型番:2.644-297.0●ホース長:3m
  • [水道用]レベルマーク エスコ

    [水道用]レベルマーク

    エスコ
    770税込847
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    夜間にも対応できる反射板付管表示釘
    仕様水道用サイズ(mm)Φ25×70
  • ミストファン (水道直結型) エスコ

    ミストファン (水道直結型)

    エスコ
    42,600税込46,860
    1台(1台)
    翌日出荷
    吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。
    材質本体:ポリプロピレン質量(kg)4.7電源(V)AC100コード長さ(m)2.15ホース長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)140消費電流(A)1.4回転数950・1100・1300(rpm)サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H)最大風量(CFM)350
  • 水道用フレキパイプ エスコ

    水道用フレキパイプ

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
  • G 1/2"x1000mm 水道用ホース(金具付) エスコ

    G 1/2"x1000mm 水道用ホース(金具付)

    エスコ
    3,660税込4,026
    1個
    翌日出荷
    軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
    エスコ品番EA424BC-4材質軟質架橋ポリエチレン長さ(m)1使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
  • 水道用レベルマーク エスコ

    水道用レベルマーク

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
    用途水道用。材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂、【銘板】反射板(3M580)、【銘板色】耐候性インク寸法(mm)25×70
  • G 1/2"x1200mm 水道用ホース(金具付) エスコ

    G 1/2"x1200mm 水道用ホース(金具付)

    エスコ
    3,860税込4,246
    1個
    翌日出荷
    軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
    エスコ品番EA424BC-5材質軟質架橋ポリエチレン長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
  • G 1/2"x 400mm 水道用ホース(金具付) エスコ

    G 1/2"x 400mm 水道用ホース(金具付)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
    エスコ品番EA424BC-1材質軟質架橋ポリエチレン長さ(m)0.4使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
  • 呼び13 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    呼び13 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:67、H:104、D:60材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
  • 2m 水道凍結防止帯 エスコ

    2m 水道凍結防止帯

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468L-32
  • 1m 水道凍結防止帯 エスコ

    1m 水道凍結防止帯

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468L-31
  • 15m 水道凍結防止帯 エスコ

    15m 水道凍結防止帯

    エスコ
    74,100税込81,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468L-37
  • 10m 水道凍結防止帯 エスコ

    10m 水道凍結防止帯

    エスコ
    54,400税込59,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468L-36
  • G 1/2"x 600mm 水道用ホース(金具付) エスコ

    G 1/2"x 600mm 水道用ホース(金具付)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    翌日出荷
    軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
    エスコ品番EA424BC-2材質軟質架橋ポリエチレン長さ(m)0.6使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
  • G 1/2"x2000mm 水道用ホース(金具付) エスコ

    G 1/2"x2000mm 水道用ホース(金具付)

    エスコ
    4,940税込5,434
    1個
    翌日出荷
    軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
    エスコ品番EA424BC-7材質軟質架橋ポリエチレン長さ(m)2使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
  • G 1/2"x 800mm 水道用ホース(金具付) エスコ

    G 1/2"x 800mm 水道用ホース(金具付)

    エスコ
    3,270税込3,597
    1個
    翌日出荷
    軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
    エスコ品番EA424BC-3材質軟質架橋ポリエチレン長さ(m)0.8使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
  • G 1/2"x1600mm 水道用ホース(金具付) エスコ

    G 1/2"x1600mm 水道用ホース(金具付)

    エスコ
    4,450税込4,895
    1個
    翌日出荷
    軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
    エスコ品番EA424BC-6材質軟質架橋ポリエチレン長さ(m)1.6使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
  • Rc  1"   ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    Rc 1" ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:72m H:169 D:70材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc1”バルブ種類ゲートバルブ
  • Rc  2"   ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    Rc 2" ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    33,500税込36,850
    1個
    翌日出荷
    材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:100m H:285 D:115材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc2”バルブ種類ゲートバルブ
  • Rc 1/2"  ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    Rc 1/2" ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    5,950税込6,545
    1個
    翌日出荷
    材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:57m H:126 D:60材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc1/2”バルブ種類ゲートバルブ
  • 水平移動用親網(GCハリップ/緊張器付 16mm EA998FEシリーズ エスコ

    水平移動用親網(GCハリップ/緊張器付 16mm EA998FEシリーズ

    エスコ
    27,600税込30,360
    1個
    翌日出荷
    各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。
    仕様●サイズ:Φ16mm×10m●引張強度:ロープ/46.9kN フック/14.0kN●構造:台付け●水平移動用親綱
  • Rc1・1/4" ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    Rc1・1/4" ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    16,700税込18,370
    1個
    翌日出荷
    材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:81m H:209 D:90材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ゲートバルブ
  • 呼び25 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    呼び25 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    18,100税込19,910
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:82、H:135、D:80材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
  • 呼び20 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    呼び20 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:71、H:112、D:70材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
  • Rc  1"   Y形ストレーナー(給水用/青銅製) エスコ

    Rc 1" Y形ストレーナー(給水用/青銅製)

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:123、H:72、H1:105ねじ径Rc1”
  • Rc 3/4"  スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製) エスコ

    Rc 3/4" スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製)

    エスコ
    6,540税込7,194
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:98、H:51.5材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)1.0材質(フタ)C6803(2)材質(弁体)CAC911材質(弁箱)CAC911ねじ径Rc3/4”
  • Rc 3/4"  スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製) エスコ

    Rc 3/4" スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製)

    エスコ
    6,540税込7,194
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:98、H:51.5材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)1.0材質(フタ)C6803(2)材質(弁体)CAC911材質(弁箱)CAC911ねじ径Rc3/4”
  • スイングチャッキバルブ 青銅製 EA465Aシリーズ エスコ

    スイングチャッキバルブ 青銅製 EA465Aシリーズ

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
    材質ボディ/青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.18、飽和蒸気/0.88
  • Rc  1"   リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製 エスコ

    Rc 1" リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製

    エスコ
    9,030税込9,933
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)91材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)1.0材質(フタ)CAC911材質(弁体)NBR材質(弁箱)CAC911ねじ径Rc1”
  • Rc 1/2"  リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製 エスコ

    Rc 1/2" リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製

    エスコ
    5,200税込5,720
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)73材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)1.0材質(フタ)CAC911材質(弁体)NBR材質(弁箱)CAC911ねじ径Rc1/2”
  • Rc 3/4"  リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製 エスコ

    Rc 3/4" リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製

    エスコ
    6,170税込6,787
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)80材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)1.0材質(フタ)CAC911材質(弁体)NBR材質(弁箱)CAC911ねじ径Rc3/4”
  • 3/8" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製) エスコ

    3/8" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製)

    エスコ
    4,150税込4,565
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88材質(ボール)CC材質(キャップ)C3771材質(ジスク)CC材質(ヒンジピン)C1100B材質(プラグ)C3604材質(ボンネット)C3771ねじサイズRc3/8"
  • 水平移動用親網(GCハリップ/緊張器付 16mm EA998FEシリーズ エスコ

    水平移動用親網(GCハリップ/緊張器付 16mm EA998FEシリーズ

    エスコ
    31,300税込34,430
    1個
    4日以内出荷
    各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。
    仕様●サイズ:Φ16mm×15m●引張強度:ロープ/46.9kN フック/14.0kN●構造:台付け●水平移動用親綱
フレキシブルホースカテゴリ