カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(95)
    • ステンレス薄板(3)
  • 科学研究・開発用品(5)
    • 実験研究用金属板(5)
  • 建築金物(26)
  • 測定用品(22)
  • 物流用品(11)
  • 作業工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 保管用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.06(1)
  • 0.1(2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(16)
  • 1(10)
  • 1.5(8)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
材質
  • SUS304(84)
  • SUS316(9)
  • SUS430(2)
長さ(mm)
  • 150(2)
  • 300(10)
  • 480(1)
  • 500(26)
  • 600(1)
  • 1000(55)
  • 15000(1)
幅(mm)
  • 200(10)
  • 300(20)
  • 450(15)
  • 480(2)
  • 500(13)
  • 900(17)
  • 910(1)
  • 1000(19)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(27)
  • ノーブランド(506)
  • (69)
  • 岩田製作所(132)
  • 久宝金属製作所(5)
  • アズワン(344)
  • 泰豊トレーディング(4)
  • TRUSCO(423)
  • 日鉄ステンレス(8)
  • ACE(エース)(36)
  • ERECTA(エレクター)(1,359)
  • マルゼン[厨房機器](1,068)
  • コンサス(697)
  • 大阪魂(529)
  • アサ電子工業(307)
  • オカムラ(岡村製作所)(255)
  • キャニオン(204)
  • SUS(エスユーエス)(201)
  • サカエ(153)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 板」の検索結果

192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網エスコ(2件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷
フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番EA952-40質量(g)約53線径(Φmm)0.14
ステンレス長丁番 エスコステンレス長丁番エスコ(8件のレビュー)
560税込616
1個
当日出荷
2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。 下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面幅(mm)30厚さ(mm)0.5種類長蝶番穴径(Φmm)3使用ビス径(mm)2.7
ステンレス板 エスコステンレス板エスコ(1件のレビュー)
2,650税込2,915
1個
当日出荷から8日以内出荷
200x300mm/250メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/250メッシュ ステンレス網エスコ(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷
エスコ品番EA952-250質量(g)約43線径(Φmm)0.04
100kg ワゴン(二段/ステンレス製) エスコ100kg ワゴン(二段/ステンレス製)エスコ
57,300税込63,030
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス管 (磨き) エスコステンレス管 (磨き)エスコ
9,140税込10,054
1本
当日出荷から翌日出荷
材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)2表面仕上げ#400研磨
引出付作業台(簡易型/SUS) エスコ引出付作業台(簡易型/SUS)エスコ
32,700税込35,970
1台
当日出荷から翌日出荷
簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。 組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要 日本製 専用キャスターセット有り(EA986P)
圧力計 (グリセリン入り) エスコ圧力計 (グリセリン入り)エスコ
5,098税込5,608特価
1個(1個)
当日出荷から8日以内出荷
材質【透明板】ポリカーボネート全長(mm)142外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(ケース)SUS304取付ねじG3/8”使用流体水、空気、油など材質(接続部)真鍮圧力レンジ(MPa)0~25
旗丁番 左右兼用/鏡面クローム 102×89mm エスコ旗丁番 左右兼用/鏡面クローム 102×89mmエスコ
1,150税込1,265
1枚
当日出荷
付属品皿木ねじ/3.5×25mm材質ステンレス(SUS304)幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102穴径(Φmm)6穴数4アズワン品番65-2284-41
Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製) エスコΦ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製)エスコ
28,900税込31,790
1個
当日出荷
仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上質量(kg)3板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)アズワン品番64-7982-56
ステンレス管(磨き) EA440Dシリーズ エスコステンレス管(磨き) EA440Dシリーズエスコ
9,910税込10,901
1本
当日出荷から3日以内出荷
200x300mm/150メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/150メッシュ ステンレス網エスコ
1,280税込1,408
1個
当日出荷
エスコ品番EA952-150厚さ(mm)0.06質量(g)約71線径(Φmm)0.65
ステンレス板 エスコステンレス板エスコ(2件のレビュー)
610税込671
1枚
当日出荷
熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。
用途鏡の代替、水周りなど。比重7.7溶融点(℃)1427~1510
200x300mm/ 60メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 60メッシュ ステンレス網エスコ(1件のレビュー)
885税込974
1個
当日出荷
エスコ品番EA952-60質量(g)約55線径(Φmm)0.12
200x300mm/ 30メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 30メッシュ ステンレス網エスコ
830税込913
1個
当日出荷
エスコ品番EA952-30質量(g)約58線径(Φmm)0.18
200x300mm/ 10メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 10メッシュ ステンレス網エスコ(1件のレビュー)
875税込963
1個
当日出荷
フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでカーブもOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番EA952-10質量(g)約75線径(Φmm)0.4
ミラー取付金具 エスコミラー取付金具エスコ
485税込534
1セット(4個)
当日出荷
クッション用スポンジ貼付。ステンレス製でサビに強く清潔です。1セット4個入り(丸穴タイプ2個 長穴タイプ2個)。取付ねじ付。
材質SUS304寸法(mm)30×9.6×30板厚(mm)0.8適合厚さ(mm)4.5
4000g(0.1g) 電子はかり エスコ4000g(0.1g) 電子はかりエスコ
36,700税込40,370
1個
当日出荷
種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)4000最小目盛(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)133×170エスコ品番EA715AD-13質量(kg)1.5電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.1g(標準偏差)型番EK-4100iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2gパーセントモード/100%登録最小質量(g)10感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)4000最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
200x300mm/  6メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 6メッシュ ステンレス網エスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷
エスコ品番EA952-6質量(g)約71線径(Φmm)0.65
電子天秤 3.0kg 0.1g エスコ電子天秤 3.0kg 0.1gエスコ
34,800税込38,280
1台
翌日出荷
質量(kg)約1.5種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)ひょう量(g)3000最小表示(g)0.1表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)再現性(標準偏差)0.1g型番EK-3000iサンプル数(個)5、10、25、50、100計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53最大計数値(個)30000機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下 (結露しないこと)直線性±0.2g最小目盛(g)0.1パーセントモード/100%登録最小質量(g)10動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%アズワン品番65-2168-20校正分銅出荷時設定:3000g計量皿形状材質(計量皿)SUS304秤量(g)3000
200x300mm/ 20メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 20メッシュ ステンレス網エスコ
815税込897
1個
当日出荷
エスコ品番EA952-20質量(g)約53線径(Φmm)0.2
900x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)エスコ
11,500税込12,650
1個
欠品中
エスコ品番EA952BB-23線径(Φmm)1.2
900x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製)エスコ
12,800税込14,080
1個
当日出荷
エスコ品番EA952BB-13線径(Φmm)2
200x300mm/ 16メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 16メッシュ ステンレス網エスコ
1,160税込1,276
1個
当日出荷
エスコ品番EA952-16質量(g)約59線径(Φmm)0.25
500x 500x1.0mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x1.0mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
9,660税込10,626
1個
当日出荷
エスコ品番EA952B-121ピッチ(mm)3
両面粘着スポンジシート(鏡固定用) エスコ両面粘着スポンジシート(鏡固定用)エスコ
1,450税込1,595
1枚
当日出荷
多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。 鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。 鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません)アズワン品番65-2251-44
500x 500x1.0mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x1.0mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
8,400税込9,240
1個
当日出荷
エスコ品番EA952B-123ピッチ(mm)8
300x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製) エスコ300x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)エスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-21線径(Φmm)1.2
500x 500x0.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x0.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
6,130税込6,743
1個
欠品中
エスコ品番EA952B-102ピッチ(mm)3
500x 500x1.5mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x1.5mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
11,100税込12,210
1個
当日出荷
エスコ品番EA952B-144ピッチ(mm)8
500x 500x0.5mm/ 1mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x0.5mm/ 1mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
21,400税込23,540
1個
当日出荷
エスコ品番EA952B-101ピッチ(mm)1.5
450x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)エスコ
7,250税込7,975
1個
当日出荷
エスコ品番EA952BB-22線径(Φmm)1.2
500x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
8,820税込9,702
1個
当日出荷
エスコ品番EA952B-122ピッチ(mm)5
2段ワゴン(ステンレス製) エスコ2段ワゴン(ステンレス製)エスコ
18,100税込19,910
1台
当日出荷
自在キャスター4個(内2個ストッパー付)組み立て式(要工具)天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です棚板は取り付け高さの調節ができます
材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)460×310×H809(突起部を含む)質量(kg)5.5材質(車輪)ゴム段数2段耐荷重(kg/段)20棚間隔(mm)約100mm(高さ調節可)キャスター径(Φmm)40アズワン品番64-2290-88引出しなし作業面寸法(mm)447×297
ステンレス厚口丁番 エスコステンレス厚口丁番エスコ
2,840税込3,124
1セット(2個)
当日出荷から翌日出荷
種類平丁番
ステンレス板(粘着付) エスコステンレス板(粘着付)エスコ
595税込655
1個
当日出荷
熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。
用途鏡の代替、水周りなど。エスコ品番EA441WA-30質量(g)37比重7.7溶融点(℃)1427~1510
200x80mm アスファルト温度計 エスコ200x80mm アスファルト温度計エスコ
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷
仕様感温部径:8mm感温部長(mm):200材質ケース:鉄(SPCC)、カバー:アルミニウム、透明板:ガラス、感温部:SUS304質量(g)1201目盛(℃)5ケース外径(Φmm)80ダイアル直径(Φmm)75アズワン品番65-2175-73
Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付) エスコΦ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付)エスコ
29,900税込32,890
1個
当日出荷
仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上質量(kg)3板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)アズワン品番64-7982-54
480x 480mmx0.2mm/5.0mm目 金網(ステンレスワイヤー) エスコ480x 480mmx0.2mm/5.0mm目 金網(ステンレスワイヤー)エスコ
5,330税込5,863
1個
当日出荷
エスコ品番EA952BB-61質量(g)約70線径(Φmm)0.2
610x410x809mm /3段 ワゴン(ステンレス製) エスコ610x410x809mm /3段 ワゴン(ステンレス製)エスコ
34,900税込38,390
1台
当日出荷
仕様自在キャスター4個(内2個ストッパー付)組み立て式(要工具)天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です。棚板は取り付け高さの調節ができます。材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)610×410×809(H)(※突起部を含む)(有効作業面)597×397質量(kg)9.5段数3段耐荷重(kg/段)20キャスターゴム製棚間隔(mm)約100(高さ調節可)キャスター径(Φmm)40アズワン品番64-2290-91