カテゴリ
- 科学研究・開発用品(12)
- 清掃用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(53)
- TRUSCO(46)
- TKG(45)
- アズワン(41)
- エム・あい(31)
- ケミカル山本(21)
- オオモリ(16)
- オオイ金属(16)
- ケニス(15)
- ミヤサカ工業(12)
- 三商(12)
- ナビス(アズワン)(9)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(8)
- 名東化工機(8)
- クボタ計装(8)
- タクミナ(7)
- 共立機巧(6)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
- ブランドをもっと見る
「sus 缶」の検索結果
特価

Φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(ステンレス製)
エスコ¥57,900税込¥63,6901個翌日出荷材質バルブ・取付部:SUS、エルボ:PP質量(g)520口径(Φ)JISB型口金50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
Φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/オレンシ
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP色オレンジ質量(g)580口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
Φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/赤)
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部:SUS、エルボ:PP色赤質量(g)580口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
Φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/黄)
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP色黄質量(g)580口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
Φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/緑)
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP色緑質量(g)580口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ
エスコ¥53,500税込¥58,8501個翌日出荷一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組仕様●口径(mm):Φ40.8●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/NBR●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等
一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ
エスコ¥56,500税込¥62,1501個翌日出荷一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●一斗缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ
エスコ¥53,500税込¥58,8501個翌日出荷ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕仕様●口径(mm):Φ40.8●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ
エスコ¥56,500税込¥62,1501個翌日出荷。ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製)
エスコ¥2,850税込¥3,1351個当日出荷蓋は、1点パッチン止式。エスコ品番EA508SR-14材質本SUS304容量(mL)1840質量(g)484寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,910税込¥2,1011個当日出荷蓋は、1点パッチン止式。エスコ品番EA508SR-11材質本SUS304容量(mL)850質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26
127x125mm/1.15L 密閉容器(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥2,060税込¥2,2661個当日出荷蓋は、1点パッチン止式。エスコ品番EA508SR-12材質本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR容量(mL)1150質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
乾湿両用掃除機(エアー式/ストッパー付) EA122VJシリーズ
エスコ¥87,500税込¥96,2501台翌日出荷。液体満タン時の自動ストップ機能付。※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。※ペール缶は別売です。仕様●最大吸入量:90L/min●空気消費量:475L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:5.6kg●付属品:主ノズル、角ノズル●使用コンプレッサー:3.75kW
エアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付
エスコ¥93,000税込¥102,3001台翌日出荷エアー式。エア駆動のため連続して使用でき、現場で灯油・軽油はもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心。市販の20Lペール缶に乗せるだけ。灯油・軽油用。灯油・軽油も回収できる耐油ホース仕様。回収専用(一般油・オイル・切粉など)。3馬力(2.25kw)仕様●最大吸入量:60L/min●空気消費量:315L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●使用可能オイル粘度:3000cP●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/耐油PVC●重量:4.9kg●使用コンプレッサー:2.25kW
エアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付
エスコ¥110,200税込¥121,2201台7日以内出荷エアー式。ペール缶、固定バンド、キャリー、ノズルの付いたセット品。回収専用(一般油・オイル・切粉など)。電気を使用しない為、現場でオイルはもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心。液体満タン時の自動ストップ機能付。本体丸洗い可能。エアカプラ30PM付き。5馬力(3.75kw)以上のエアコンプレッサで使用可能。※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。仕様●最大吸入量:80L/min●空気消費量:525L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:12kg●付属品:ペール缶、固定バンド、キャリー、主ノズル、角ノズル、T形ノズル、フィルタセット

















![ふた付パーツケース[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44084435-250729-02.jpg)