カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 物流用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 測定用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(26)
  • KITZ(キッツ)(162)
  • ベン(122)
  • ヨシタケ(104)
  • 水本機械製作所(91)
  • 岩田製作所(82)
  • イノック(80)
  • 井筒製作所(66)
  • テクノフレックス(66)
  • 大阪サニタリー(63)
  • エレコム(61)
  • オンダ製作所(59)
  • ONK(オーエヌ工業)(56)
  • ノーブランド(54)
  • 南国フレキ工業(54)
  • メディアカバーマーケット(49)
  • 日本ジョイント(44)
  • PISCO(ピスコ)(41)
  • アカギ(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 15a」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 15Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製) エスコ

    15Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に材質SUS304幅(mm)25呼び径(A)15適合管外径(Φmm)21.7
  • M10x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ

    M10x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本

    エスコ
    615税込677
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)6.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数1ねじサイズM10×15
  • M8 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコ

    M8 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本

    エスコ
    705税込776
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数2ねじサイズM8×15
  • M6 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ

    M6 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本

    エスコ
    660税込726
    1袋(4本)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM6×15
  • M5 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ

    M5 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本

    エスコ
    705税込776
    1袋(4本)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM5×15
  • M4 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ

    M4 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本

    エスコ
    790税込869
    1袋(4本)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)2.8引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM4×15
  • M3 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ

    M3 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本

    エスコ
    660税込726
    1袋(4本)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)2.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM3×15
  • Rc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製) エスコ

    Rc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製)

    エスコ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状異径チーズ
  • フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコ

    フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ

    エスコ
    5,640税込6,204
    1本
    翌日出荷
    配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
  • フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコ

    フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ

    エスコ
    4,920税込5,412
    1本
    翌日出荷
    。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
  • フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコ

    フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ

    エスコ
    9,480税込10,428
    1本
    翌日出荷
    配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
  • フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコ

    フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ

    エスコ
    8,970税込9,867
    1本
    翌日出荷
    。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
  • M10x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ

    M10x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本

    エスコ
    1,030税込1,133
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×15mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100
  • M8x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本 エスコ

    M8x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本

    エスコ
    1,010税込1,111
    1パック(6本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×15mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100
  • チェックバルブ(ステンレス) エスコ

    チェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
    用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
  • コードリール (自動巻) エスコ

    コードリール (自動巻)

    エスコ
    63,000税込69,300
    1台
    翌々日出荷
    電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール。長尺リールをお探しの方におすすめです。耐久性向上!【SUSプロテクター】開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。【サーモスタットで発火事故等を防止】過電流や異常発熱などによるコード表面の溶け、発火事故などを未然に防止する安心機能です。電線温度約50℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。リール設置場所:屋内、電線仕様:VCT1.25mm2×3心、使用コード:ビニルキャブタイヤコード、先端形状 1次側(入力側):コンセントプラグ(アースクリップ付き) 2次側(出力側):3口コンセントソケット(2口:接地2P・1口:2P 15A)、コンセント定格 1次側(入力側):3P・6A・125V 2次側(出力側):2P・6A・125V、コンセント数:3個(内2個接地付コンセント)、温度過昇防止スイッチ有り、ロック機構:ラチェット式。
    寸法(mm)424×380×184質量(g)7.5使用温度範囲(℃)-5~50カラーコードブラックコンセント個数3個(内2個接地付コンセント)コンセント形状接地2P 15A 125Vコード長さ(m)1次側(入力側)/0.8、2次側(出力側)/20電線仕様VCT色(本体)グレー使用場所屋内特性接地付
  • VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコ

    VP管用吊りバンド (ステンレス)

    エスコ
    560税込616
    1個
    当日出荷
    ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0種類吊りバンド寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
  • Rc 1/2" x Rc 1/4" 異径ソケット(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2" x Rc 1/4" 異径ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(SCS14)全長(mm)34アズワン品番64-7853-66ねじ径Rc1/2”×1/4”
  • R 1/2"  プラグ(ステンレス製) エスコ

    R 1/2" プラグ(ステンレス製)

    エスコ
    630税込693
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(SCS14)全長(mm)25対辺(mm)14ねじ径R1/2”
  • Rc 1/2" x Rc 3/8" 異径ソケット(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2" x Rc 3/8" 異径ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(SCS14)全長(mm)34ねじ径Rc1/2”×3/8”
  • PTハーフユニオン エスコ

    PTハーフユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    349税込384
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • Rc 1/2"  キャップ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2" キャップ(ステンレス製)

    エスコ
    710税込781
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(SCS14A)全長(mm)21.5ねじ径Rc1/2”
  • Rc 1/2"x R  1/2"  ストレートエルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2"x R 1/2" ストレートエルボ(ステンレス製)

    エスコ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-84ねじ径Rc1/2”×1/2”
  • 鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ

    鋼管用吊りバンド (ステンレス)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25種類吊りバンド寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
  • T型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズ エスコ

    T型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズ

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
    材質SUS430寸法t(mm)0.6寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
  • PTエルボユニオン エスコ

    PTエルボユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    580税込638
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • PT隔壁めすユニオン エスコ

    PT隔壁めすユニオン

    エスコ
    345税込380
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 5mm パッドアイ エスコ

    5mm パッドアイ

    エスコ
    349税込384
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638M-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類パッドアイ穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)32寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)15寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法T(mm)2寸法W(mm)14寸法B2(mm)35寸法B1(mm)45寸法h(mm)12.5
  • PTターンエルボユニオン エスコ

    PTターンエルボユニオン

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • Rc×Rc×Rc チーズ(ステンレス製) エスコ

    Rc×Rc×Rc チーズ(ステンレス製)

    エスコ
    765税込842
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状チーズ
  • 鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ

    鋼管用Uボルト[ステンレス]

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個(2個)ほか
    翌日出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。
    材質ステンレス(SUS304)ねじ径W3/8”
  • ステンレス線 エスコ

    ステンレス線

    エスコ
    2,670税込2,937
    1巻
    翌日出荷
    材質SUS304質量(kg)1
  • スイベル (ステンレス製) エスコ

    スイベル (ステンレス製)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)a:15、b:12、c:15、d:6、e:11、f:M6、l:66質量(g)67使用荷重(kg)250
  • Rc 1/2"  エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2" エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316(SCS14)ねじ径Rc1/2”
  • UNC No 6x5/8  鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコ

    UNC No 6x5/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

    エスコ
    505税込556
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NF-15A材質ステンレスねじ径UNC No.6頭部形状鍋頭
  • 渦巻き形ガスケット エスコ

    渦巻き形ガスケット

    エスコ
    1,740税込1,914
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
    用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SUS304厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体呼び圧力10K圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス、腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
  • 5x 15mm ボールロックピン エスコ

    5x 15mm ボールロックピン

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:5、B:5.6、C:15、D:13、E:9.5ケーブル長(mm)250
  • 6x 65mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製) エスコ

    6x 65mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)

    エスコ
    675税込743
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638FH-52寸法d(mm)6寸法a(mm)15寸法l(mm)65寸法b(mm)15
  • 5mm ロングアイ エスコ

    5mm ロングアイ

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638M-11材質ステンレス(SUS304)質量(g)16種類アイプレート穴径(Φmm)3.6寸法H(mm)20寸法d(mm)3.6使用荷重(kg)15寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法T(mm)2寸法W(mm)14寸法B2(mm)35寸法B1(mm)45寸法h(mm)13口幅(mm)14耐荷重(kN)0.15
  • 50mm/125kg 縦型固定滑車 エスコ

    50mm/125kg 縦型固定滑車

    エスコ
    8,860税込9,746
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62軸受種類メタル