カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(195)
- 機構部品(74)
- 物流用品(62)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 建築金物(8)
- メカニカル部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 保管用品(4)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(44)
- 大阪魂(1,047)
- 水本機械製作所(426)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(336)
- TRUSCO(263)
- 岩田製作所(187)
- 鹿島化学金属(UKB)(140)
- TAKIGEN(タキゲン)(133)
- AIOULE(ふじわら)(103)
- コノエ(76)
- イマオコーポレーション(61)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(54)
- PISCO(ピスコ)(52)
- LAMP(スガツネ工業)(51)
- 三木プーリ(50)
- MIYOSHI(小西製作所)(48)
- ラクテム(48)
- ジョー・プリンス竹下(46)
- ノーブランド(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sus304 12mm」の検索結果

25x45x12mm スリットカラー(SUS304)
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-30材質ステンレス(SUS304)幅(mm)12内径(Φmm)25外径(Φmm)45
16x35x12mm スリットカラー(SUS304)
エスコ¥1,550税込¥1,7051個翌日出荷仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-28材質ステンレス(SUS304)幅(mm)12内径(Φmm)16外径(Φmm)35
20x40x12mm スリットカラー(SUS304)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個5日以内出荷仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-29材質ステンレス(SUS304)幅(mm)12内径(Φmm)20外径(Φmm)40
セットカラー(SUS304)
エスコ¥315~税込¥347~1個翌日出荷止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品用途スプロケットやギヤなどの固定仕様汎用タイプ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
12mm ストレートユニオン
エスコ¥4,700税込¥5,1701個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水
12mm T型ユニオン
エスコ¥7,230税込¥7,9531個翌日出荷材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)31使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ最小穴径(mm)Φ10
12mm エルボユニオン(ステンレス製)
エスコ¥4,840税込¥5,3241個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水
1.0x12mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥185税込¥2041パック当日出荷エスコ品番EA638DP-4材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)12線径(Φmm)1使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)6.5
12mm ステンレス製 角頭 シャックル
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷エスコ品番EA638KJ-12材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)48使用荷重(kg)420寸法D(mm)12寸法B(mm)24
M5 x 12mm トラス頭タッピングビス(ステンレス)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351袋(13本)当日出荷エスコ品番EA949AL-333材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M5頭部形状トラス頭
2.0x0.2 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-2材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.157許容荷重(N)1.03巻方向右密着高さ(mm)3.6許容荷重時高さ(mm)5.44
M4 x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/12本)
エスコ¥250税込¥2751パック(12本)当日出荷エスコ品番EA949NH-412材質ステンレス長さ(mm)12ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
R 1/2"x12.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
エスコ¥3,540税込¥3,8941個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水ねじサイズR1/2"
4.0x0.32/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-46材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.32外径(Φmm)4端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.275許容荷重(N)2.01巻方向右密着高さ(mm)3.1許容荷重時高さ(mm)4.68
7.5x0.7 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-148材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.7外径(Φmm)7.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.461許容荷重(N)9.12巻方向右密着高さ(mm)5.3許容荷重時高さ(mm)5.76
4.0x0.45/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-49材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.45外径(Φmm)4端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.932許容荷重(N)5.2巻方向右密着高さ(mm)5許容荷重時高さ(mm)6.42
4.5x0.55/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-68材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.55外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.5許容荷重(N)6.91巻方向右密着高さ(mm)6.3許容荷重時高さ(mm)7.39
4.5x0.6 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-69材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.6外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.089許容荷重(N)7.94巻方向右密着高さ(mm)7.2許容荷重時高さ(mm)8.2
M4x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841袋(20本)当日出荷エスコ品番EA949AJ-244材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状鍋頭
3.5x0.29/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-38材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.29外径(Φmm)3.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.245許容荷重(N)1.77巻方向右密着高さ(mm)3.1許容荷重時高さ(mm)4.8
6.5x0.55/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-115材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.55外径(Φmm)6.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.824許容荷重(N)5.2巻方向右密着高さ(mm)4.1許容荷重時高さ(mm)5.69
M2 x 12mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/36本)
エスコ(3件のレビュー)¥395税込¥4351パック(36本)当日出荷エスコ品番EA949AL-106材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M2頭部形状鍋頭
M3x12mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/40本)
エスコ¥310税込¥3411パック(40本)当日出荷エスコ品番EA949AR-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状ナベ頭
R 3/8"x12.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA141A-123材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/8”タケノコ径(Φmm)12
R 3/8"x12.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
エスコ¥3,450税込¥3,7951個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水ねじサイズR3/8"
2.5x0.23/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-15材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.23外径(Φmm)2.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.275許容荷重(N)1.23巻方向右密着高さ(mm)2.5許容荷重時高さ(mm)7.54
6.0x0.5 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-103材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.5外径(Φmm)6端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.716許容荷重(N)4.71巻方向右密着高さ(mm)3.8許容荷重時高さ(mm)5.42
M3x12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本)
エスコ(1件のレビュー)¥330税込¥3631パック(50本)当日出荷エスコ品番EA949AS-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状皿頭