カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
    • ステンレスメッシュ板(9)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 300(1)
  • 1000(8)
幅(mm)
  • 200(1)
  • 300(3)
  • 450(2)
  • 900(3)
材質
  • SUS316(9)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ノーブランド(62)
  • (1)
  • アズワン(26)
  • 久宝金属製作所(2)
  • 日鉄ステンレス(2)
  • TRUSCO(1)
  • 大陽ステンレススプリング(1)
  • オオモリ(5)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(9)
  • コンサス(418)
  • LAMP(スガツネ工業)(23)
  • 宇佐美工業(19)
  • SMC(17)
  • TAKIGEN(タキゲン)(9)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • 第一計器(6)
  • 安立計器(6)
  • EBM(江部松商事)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus316 板」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200x300mm/250メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/250メッシュ ステンレス網エスコ(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷
エスコ品番EA952-250質量(g)約43線径(Φmm)0.04
300x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製) エスコ300x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製)エスコ
6,180税込6,798
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-101線径(Φmm)0.05
300x1000mm/0.045mm目 織網(ステンレス製) エスコ300x1000mm/0.045mm目 織網(ステンレス製)エスコ
7,780税込8,558
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-111線径(Φmm)0.04
300x1000mm/0.034mm目 織網(ステンレス製) エスコ300x1000mm/0.034mm目 織網(ステンレス製)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-121線径(Φmm)0.03
900x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-103線径(Φmm)0.05
ユニオン (隔壁/ステンレス製) エスコユニオン (隔壁/ステンレス製)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
RoHS対応品。
材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじRc1/8”適合パイプステンレス鋼鋼管取付板厚(mm)最大13RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)7~9取付穴径(mm)11.5
6mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン エスコ6mmx1/4インチ 隔壁用ユニオンエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316形状ユニオン寸法F(mm)17寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5寸法B(mm)13チューブ外径(Φmm)6寸法G(mm)14取付穴径(Φmm)11.5
8mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン エスコ8mmx1/4インチ 隔壁用ユニオンエスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316形状ユニオン寸法H(mm)49寸法A(mm)56.8寸法F(mm)17寸法D(mm)16.8寸法E(mm)6寸法B(mm)13チューブ外径(Φmm)8寸法G(mm)15.87取付穴径(Φmm)13.2取付板厚(mm)13.5
450x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製)エスコ
7,460税込8,206
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-102線径(Φmm)0.05
900x1000mm/0.045mm目 織網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/0.045mm目 織網(ステンレス製)エスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-113線径(Φmm)0.04
900x1000mm/0.034mm目 織網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/0.034mm目 織網(ステンレス製)エスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-123線径(Φmm)0.03
デジタル圧力計 EA729DZシリーズ エスコデジタル圧力計 EA729DZシリーズエスコ
95,900税込105,490
1個
3日以内出荷
注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●圧力:-100~100kPa●接続:R1/4"●直径:82.5mm●表示器:LCD(表示高さ12mm)●材質:接続部/SUS316L ケース/ABS樹脂(黒) フロントパネル/PET樹脂●重量:約220g●電源:単4電池×2本(アルカリ乾電池付属)●精度:±1%F.S ±1digit●許容過負荷:150%F.S.●表示変換速度:0.1、0.3、0.5、1sec●温度影響:±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)●使用温湿度範囲:-10~60℃、35~85%RH%(氷結・結露不可)●防水保護等級:IP65相当●機能:・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示アズワン品番78-0519-36
450x1000mm/0.034mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/0.034mm目 織網(ステンレス製)エスコ
13,400税込14,740
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA952BC-122線径(Φmm)0.03