絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- SUZUKID(スズキッド)(482)
- MAD MAX(マッドマックス)(24)
- ECSTAR(1)
「suzukid」の検索結果
特価

M16 酸素調整器アダプター 関西用
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷関東用酸素調整器を関西式に変換するアダプターです。仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:W-95●仕様:関東用→関西用●ねじサイズ:M16×1.5●重量:20g●材質:真鍮
#5-#12 液晶遮光カートリッジ 溶接面用/ブルー
エスコ¥19,900税込¥21,8901個翌日出荷バッテリーアラーム付 グラインドモード機能付/溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能 ブルーフィルタで鮮明な視界を確保。 熱に強いステンレスボディ。 JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能 お持ちの手持ち面、被り面が液晶面になる液晶カートリッジです。 遮光前の明るさ#2、又液晶カートリッジでは、数少ない、遮光度調整機能付きで、#5・#7~12まで調整可能です。 センサー感度調整、戻り速度調整も可能で、ユーザーの使用状況に応じた調整が可能です。 溶接作業時は勿論、作業前後も鮮明な視界を実現。 ※見え方には個人差があります。 便利な3つの調整ボタン 1.遮光度調整ボタン(長押し/GRINDモード) 溶接作業に合わせて遮光度を7段階(#5,#7~#12)調整します。 2.感度調整ボタン(長押し/外部人干渉防止モード) 光を感知するセンサーの感度を7段階調整します。 3.戻り速度調整ボタン(長押し/フェードモード) 通常の明るさに戻る時間を7段階(約0.06秒~約1.0秒)調整を行います。 筐体にステンレスを採用し、耐熱温度/300℃を実現。 注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DGM-100●遮光度:#5・#7~#12(7段階調整)●色:遮光色/ブルー 本体色/シルバー●サイズ:108×5×50.8(H)mm●遮光速度:1/10,000秒●視野範囲:96×34mm●電池:リチウム電池(CR1025)×2(付属)、ソーラー電池●付属品:リチウムイオン電池(CR1025)×6、外側カバープレート、内側カバープレート●遮光前遮光度:#2.0●重量:60g●材質:樹脂●TIG最低アンペア数:>2A●遮光度調整:内側●戻り速度調整:7段階調整(0.06秒~1.0秒)●用途:TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)●カートリッジサイズ:108(W)×5(L)×50.8(H)mm●耐熱温度:300℃●保管温度:-20~65℃●操作温度:-5~55℃
ソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥6,470税込¥7,1171個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-62●適応材料:高張力鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1200●重量:5kg●溶接電流:30~180A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥7,980税込¥8,7781個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-73●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.9●ワイヤー長(m):1000●重量:5kg●溶接電流:30~200A●EA315SC-2用●フラックスなし
溶接用チップ EA315SLシリーズ
エスコ¥1,610税込¥1,7711箱(5個)翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-604●チップ径(mm):Φ0.6●入数:5個●ソリッド軟鋼用●EA315SB-1、EA315SC-1用
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-53●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):390●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入り
ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-102●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1100●重量:5kg●溶接電流:30~160A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックスなし![[EA800PW-26用] 内側カバープレート 3枚 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84308010-241017-02.jpg)
[EA800PW-26用] 内側カバープレート 3枚
エスコ¥1,200税込¥1,3201セット(3枚)翌日出荷デジメタルシリーズ専用の内側カバープレートです。取付時でも調整ボタンが操作できるようになっています。仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DM-001●材質:樹脂●サイズ(W×D×H)mm:118×0.5×51●重量(g):2●適合品番:EA800PW-26
ヘルメット取付アダプター 溶接面用
エスコ¥4,730税込¥5,2031個翌日出荷EA800PV-11、-16用アダプター仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:EP-004●対応メーカー:ミドリ安全・トーヨーセーフティ・谷沢製作所・DICプラスティック●サイズ:220×230×80(H)mm●重量:88g●材質:樹脂
ソリッドアルミワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥15,700税込¥17,2701個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-91●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1400●重量:2kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-72●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1200●重量:5kg●溶接電流:30~180A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
溶接用チップ EA315SLシリーズ
エスコ¥1,450税込¥1,5951箱(5個)翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-609●チップ径(mm):Φ0.9●入数:5個●ノンガス極細軟鋼・SUS用●EA315SA-1、SB-1、SC-2用![[EA800PW-21・22・26用] 外側カバープレート 3枚 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84591126-241016-02.jpg)
[EA800PW-21・22・26用] 外側カバープレート 3枚
エスコ¥1,200税込¥1,3201セット(3枚)翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PM-001●材質:樹脂●サイズ(W×D×H)mm:105×1×50●重量(g):60●適合品番:EA800PW-21、-22、-26
ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥21,000税込¥23,1001個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-101●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):1900●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-05●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):150●重量(g):500●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
110x80x170mm マグネットスタンド 溶接トーチ用
エスコ¥3,260税込¥3,5861個翌日出荷アイデア次第で、様々に活用頂けるマグネット式トーチスタンドです。 様々な溶接トーチが手元に置け、作業性と安全性が向上します。 強磁力のマグネットで、作業台に取付可能です。 作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取り付け可能です。 トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。 ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。 消耗品の溶接棒やタングステン電極棒などもストックできます。仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-826●サイズ(mm):110×80×170●材質:鉄、磁石●有効ホルダー内径:Φ21mm●重量:490g●吸着力:110N●磁石種類:フェライト●磁力スイッチ:無し
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-03●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):105●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入り
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-54●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):1500●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥5,100税込¥5,6101個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-04●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):400●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-71●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2000●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
ソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥7,450税込¥8,1951個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-61●適応材料:高張力鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2200●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥6,570税込¥7,2271個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-42●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ1.0●ワイヤー長(m):230●重量:0.45kg●溶接電流:30~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
240x270x315mm 溶接面
エスコ¥1,470税込¥1,6171個翌日出荷アーク溶接時の目・顔の保護に最適です。仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-463●レンズサイズ:97(W)×42(H)mm●遮光度:#11●重量:442g●本体サイズ:240(W)×270(D)×315(H)mm●付属品:カバー・フィルタープレート遮光(#11)●材質:PP●遮光プレート(オプション):EA800PW-5~10、-12、-13
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥15,100税込¥16,6101個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-51●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):900●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
点火用ライター EA300BCシリーズ
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌々日出荷片手でワンタッチ、しかも確実に点火!。ガス溶接溶断用点ライター。使用が簡単で携帯に便利です。仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-61●全長:164mm●重量:110g●材質:鉄●付属品:ライター用替え石×5個●サイズ(W×D×H)mm:164×53×10












![[EA800PW-26用] 内側カバープレート 3枚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84308010-241017-02.jpg)




![[EA800PW-21・22・26用] 外側カバープレート 3枚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84591126-241016-02.jpg)