カテゴリ
- 切削工具(20)
- 機構部品(12)
- 作業工具(12)
- 物流用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 保管用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 梱包用品(1)
- 測定用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(450)
- KITO(キトー)(136)
- KITZ(キッツ)(40)
- OSG(オーエスジー)(52)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(60)
- TRUSCO(75)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(45)
- アイビッグ(43)
- オザック精工(69)
- コンドーテック(37)
- ナベヤ(43)
- ニッタ(52)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(46)
- メディアカバーマーケット(4,448)
- モートーン(206)
- ワルター(70)
- 大阪魂(230)
- 清水製作所[継手](53)
- ブランドをもっと見る
「t-18」の検索結果
特価

T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,850税込¥2,0351個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19![[ターボギア]ドライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287719-260624-02.jpg)
[ターボギア]ドライバーセット
エスコ¥21,900税込¥24,0901セット翌日出荷4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして絞め込みます。ビットを挿入すると自動ロックされしっかり保持できます。必要に応じてグリップエンドのボタンでターボギアのオンオフ切替が可能です。
9.5x125mm ハンドリーマー
エスコ¥5,470税込¥6,0171個翌日出荷エスコ品番EA827HT-18材質コバルトハイス刃数4全長(mm)125刃長(mm)65刃形ストレート刃径(Φmm)9.5シャンクストレートシャンク
18 mm 片目片口スパナ
エスコ¥4,470税込¥4,9171個翌日出荷エスコ品番EA614ST-18全長(mm)200質量(g)126対辺(mm)18寸法d(mm)26寸法b(mm)40寸法A1(mm)6.7寸法A2(mm)11.5
100mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-187材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27軸長(mm)25特性静音
75mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-186材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27耐荷重(kg)60特性静音
1800x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
エスコ¥56,900税込¥62,5901個翌日出荷仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DT-180B質量(kg)54.86車輪径(Φmm)100高さ(mm)1640材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1800全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)1750均等耐荷重(kg/段)150
1.0-1.8m/2段 アルミハンドル
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。エスコ品番EA928BT-180A寸法(mm)1000~1800質量(g)350段数2段危険物の類別非危険物高さ(m)(作業)3.3
M16/呼18 Tスロットナット
エスコ¥940税込¥1,0341個翌日出荷エスコ品番EA637FP-18材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)20寸法D(mm)10寸法C(mm)28適合ねじM16適合T溝幅(mm)18
1800x600x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
エスコ¥62,900税込¥69,1901個4日以内出荷仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DT-180C質量(kg)61.62車輪径(Φmm)100高さ(mm)1640材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1800耐荷重(kg/段)150全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300棚板調整ピッチ(mm)50棚板内寸・間口(mm)1750










![[ターボギア]ドライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287719-260624-02.jpg)








![[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293870-251027-02.jpg)