カテゴリ

  • 作業工具(30)
  • 物流用品(19)
  • 切削工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(591)
  • SMC(287)
  • 三木プーリ(275)
  • ParkerTAIYO(190)
  • ミツビシ(127)
  • RS PRO(102)
  • TRUSCO(91)
  • CKD(79)
  • IKO(日本トムソン)(65)
  • MAZDA(マツダ)(55)
  • KEMET(55)
  • アイビッグ(52)
  • DAIKO(大光電機)(49)
  • 三菱電機(44)
  • ホンダ(41)
  • 富士フイルム(39)
  • S&K(三興製作所)(35)
  • ノーブランド(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-35」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T45x35mm [Torx]ドライバービット エスコT45x35mm [Torx]ドライバービットエスコ
640税込704
1個
当日出荷
全長(mm)35差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT45エスコ品番EA611GL-45先端形状トルクス本数1
T9x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコT9x35mm [Torx]フラッグドライバーエスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573AY-9種類特殊形状材質(グリップ)耐衝撃プラスチック先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品刃先マグネットなし
T10x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコT10x35mm [Torx]フラッグドライバーエスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573AY-10種類特殊形状材質(グリップ)耐衝撃プラスチック先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品刃先マグネットなし
T7x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコT7x35mm [Torx]フラッグドライバーエスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573AY-7種類特殊形状材質(グリップ)耐衝撃プラスチック先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品刃先マグネットなし
T15x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコT15x35mm [Torx]フラッグドライバーエスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573AY-15種類特殊形状材質(グリップ)耐衝撃プラスチック先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品刃先マグネットなし
T6x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコT6x35mm [Torx]フラッグドライバーエスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573AY-6種類特殊形状材質(グリップ)耐衝撃プラスチック先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品刃先マグネットなし
T20x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコT20x35mm [Torx]フラッグドライバーエスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573AY-20種類特殊形状材質(グリップ)耐衝撃プラスチック先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品刃先マグネットなし
T55x35mm [Torx]ドライバービット エスコT55x35mm [Torx]ドライバービットエスコ
1,300税込1,430
1本
翌日出荷
T50x35mm [Torx]ドライバービット エスコT50x35mm [Torx]ドライバービットエスコ
640税込704
1個
翌日出荷
全長(mm)35差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT50エスコ品番EA611GL-50先端形状トルクス本数1
T8x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコT8x35mm [Torx]フラッグドライバーエスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573AY-8種類特殊形状材質(グリップ)耐衝撃プラスチック先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品刃先マグネットなし
T 6x 35mm [Torx]T型レンチ エスコT 6x 35mm [Torx]T型レンチエスコ
870税込957
1本
翌日出荷
スローアウェイ先端のチップ交換に最適です
材質ブレード:クロムバナジウム、グリップ:耐衝撃プラスチック全長(mm)70サイズT6質量(g)14軸長(mm)35
T 7x 35mm [Torx]T型レンチ エスコT 7x 35mm [Torx]T型レンチエスコ
870税込957
1本
翌日出荷
スローアウェイ先端のチップ交換に最適です
材質ブレード:クロムバナジウム、グリップ:耐衝撃プラスチック全長(mm)70サイズT7質量(g)14軸長(mm)35
電気ブレーカーロックアウト エスコ電気ブレーカーロックアウトエスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
ブレーカー用ロックアウトです。ブレーカーなどのトグルに取り付け、元からロックアウトすることにより安全管理が可能です。標準幅のトグルの穴に適応。幅11~13mmに対応。
材質プラスチック寸法(mm)18×22×45 (突起箇所を含む)質量(g)5穴径(Φmm)鍵/8
360x475mm マグネットサインボード(横) エスコ360x475mm マグネットサインボード(横)エスコ
4,200税込4,620
1枚
当日出荷
材質中身:ボール紙、外装:PVC寸法(mm)475×360(A3横サイズ)
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
3,050税込3,355
1個
当日出荷から翌日出荷
適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
1,840税込2,024
1パック(10本)
翌日出荷
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材入数(本)10
旗丁番 左右兼用/鏡面アンバー 102×89mm エスコ旗丁番 左右兼用/鏡面アンバー 102×89mmエスコ
1,120税込1,232
1枚
翌日出荷
付属品皿木ねじ/3.5×25mm材質ステンレス(SUS304)幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102穴径(Φmm)6穴数4
50mmx177mm セーフティーバンド/伸縮式(レッド) エスコ50mmx177mm セーフティーバンド/伸縮式(レッド)エスコ
780税込858
1本
翌日出荷
寸法(mm)50×177レッド
トルクアダプター EA723KTシリーズ エスコトルクアダプター EA723KTシリーズエスコ
3,190税込3,509
1本
翌日出荷
電動ドライバードリル(7.2V以下)や差替式ドライバーハンドルと組み合わせてトルクドライバーとして使用できます。設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。配電盤のネジ締め、トルク管理に適しています。※インパクトドライバーには使用できません。配電盤に多く使用されているM3ねじに対応したトルクアダプターです。
仕様●適合ねじ:M3.5●トルク値(N・m):1.1●全長(mm):75●差込六角対辺:1/4"●六角シャンク:1/4"●精度:±10%●軸径(mm):Φ12●材質:炭素鋼
M3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
155税込171
1袋(12本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-35長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状鍋頭
ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ エスコポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
コーンヘッド標識 [駐輪場] エスココーンヘッド標識 [駐輪場]エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
文字内容駐輪場エスコ品番EA983FT-35
18.0x200mm ハンドリーマー エスコ18.0x200mm ハンドリーマーエスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)18材質コバルトハイス刃長(mm)105全長(mm)200シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-35刃数4
立バンド用取付足 どぶめっき/2コ EA440ATシリーズ エスコ立バンド用取付足 どぶめっき/2コ EA440ATシリーズエスコ
955税込1,051
1袋(2個)
翌日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。化粧座金が取り外し可能です。アンカーやインサートに直接取付け可能。
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)幅(mm)18厚さ(mm)2.7穴径(Φmm)9×14ねじ径W3/8"ツバ径(Φmm)35
35.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ35.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
5,350税込5,885
1本
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)35六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
20x 0.65mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個) エスコ20x 0.65mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)エスコ
3,630税込3,993
1パック
翌日出荷
材質SUS302厚さ(mm)0.65適合ねじ(mm)20入数25枚
20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・OD色) エスコ20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・OD色)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)10ベルト色ODエスコ品番EA628PT-35
カッターナイフ替刃(40mステンレス製/10枚) エスコカッターナイフ替刃(40mステンレス製/10枚)エスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
エスコ品番EA589CT-35
ベルト荷締機 (両端フック型) エスコベルト荷締機 (両端フック型)エスコ
42,300税込46,530
1個
翌日出荷から14日以内出荷
両端フック型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:スチール(クロムメッキ)材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
5.0 x140mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ5.0 x140mm [Ball-Hexagon]ドライバーエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573LT-350種類ボールポイントドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
470×355mm マグネットサインボード エスコ470×355mm マグネットサインボードエスコ
4,200税込4,620
1枚
翌日出荷
A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで、思いのままのサインを表示できます。ほとんどのコーンに使用可能です。中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えます。開閉がマグネット式の為、用紙の差し替えが簡単にでき、雨水侵入の心配もありません。
仕様●サイズ:470×355mm●穴径:上段/90mm 下段/225mm●仕様:A3縦●材質:PVC●色:白●用途:カラーコーン設置標識●入数:1枚
32-35mm Tボルトクランプ(10個) エスコ32-35mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)20エスコ品番EA463SC-35
32- 35mm Tボルトクランプ(1個) エスコ32- 35mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)20適合径(Φmm)32~35
ビットソケットセット(ホールド機能付) エスコビットソケットセット(ホールド機能付)エスコ
38,400税込42,240
1セット
翌日出荷
セット内容:22点、HEXビットソケット 4×35・4×107・5×35・5×107・6×35・6×107・7×38.5・8×38.5・8×100・10×38.5・10×100mm、TORXビットソケット T15×35・T20×35・T25×35・T25×107・T27×35・T27×107・T30×35・T30×107・T40×35・T40×107mm、ビットアダプター 44mm(六角対辺:1/4”)、TORXビットソケット。ホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。色の違いによってサイズの選別が容易です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
キャスター (自在金具・ブレーキ付き) エスコキャスター (自在金具・ブレーキ付き)エスコ
3,910税込4,301
1個
翌日出荷
ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:35mm、F:15mm、H:50mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:25mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:35×25質量(kg)0.2材質(車輪)ナイロン6取付高(mm)(H)50ねじピッチ1.5硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM10×30
キャスター (自在・ツインホール・ナイロン) エスコキャスター (自在・ツインホール・ナイロン)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
低底用双輪キャスターで、耐荷重210kgを許容します。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。多くの物質に対する高い耐薬品性。回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用。F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:29mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50× (29×2)質量(kg)0.38材質(車輪)ナイロン取付高(mm)(H)56ねじピッチ2硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)210耐熱温度(℃)-25~60材質(金具)スチールねじサイズM16×20
キャスター (自在金具・ブレーキ付き) エスコキャスター (自在金具・ブレーキ付き)エスコ
3,970税込4,367
1個
翌日出荷
ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:75mm、F:28mm、H:98mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:23mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:75×23質量(kg)0.24材質(車輪)ナイロン6取付高(mm)(H)98ねじピッチ1.5硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM10×30
ヘルメットステッカー(クレーン5t以上) エスコヘルメットステッカー(クレーン5t以上)エスコ
109税込120特価
1組(2枚)
当日出荷
粘着
仕様●サイズ(mm):Φ35mm●表示内容:クレーン 5t以上●材質:PPステッカー●入数:2枚アズワン品番65-2302-71
ヘルメットステッカー(フォークリフト1t未満) エスコヘルメットステッカー(フォークリフト1t未満)エスコ(1件のレビュー)
109税込120特価
1組(2枚)
当日出荷
粘着
仕様●サイズ(mm):Φ35mm●表示内容:フォークリフト1t未満●材質:PPステッカー●入数:2枚アズワン品番65-2302-66