カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 物流用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • ホンダ(957)
  • MAZDA(マツダ)(279)
  • BIGM(丸山製作所)(98)
  • SMC(82)
  • ミツビシ(56)
  • ニッサン(42)
  • コクヨ(29)
  • 吉川化成(28)
  • IDEC(和泉電気)(27)
  • TRUSCO(20)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19)
  • 河村電器産業(19)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • イトーキ(18)
  • VISHAY(18)
  • 岩田製作所(16)
  • omron(オムロン)(15)
  • トヨタ(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-61」の検索結果

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IV電線(撚線) エスコ

    IV電線(撚線)

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥18,300税込¥20,130
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質素線:銅、被覆:ビニール種類電力ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60
  • デスク引き出し用トレー エスコ

    デスク引き出し用トレー

    エスコ
    ¥810税込¥891
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • M 10 六角ナット(どぶメッキ/40個) エスコ

    M 10 六角ナット(どぶメッキ/40個)

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1袋(40個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LT-610
  • M 16 六角ナット(どぶメッキ/20個) エスコ

    M 16 六角ナット(どぶメッキ/20個)

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1袋(20個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LT-616
  • 超強力マグネットフック エスコ

    超強力マグネットフック

    エスコ
    ¥1,840税込¥2,024
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
    材質ネオジウム磁石口幅(mm)17特性超強力
  • M 12 六角ナット(どぶメッキ/30個) エスコ

    M 12 六角ナット(どぶメッキ/30個)

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1袋(30個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LT-612
  • M6x10mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコ

    M6x10mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1パック(4本)
    当日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×10mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6
  • 6.5/10.0mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付 エスコ

    6.5/10.0mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付

    エスコ
    ¥7,180税込¥7,898
    1個
    翌日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-61使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20材質(カプラ)SUM24L
  • 25x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・白) エスコ

    25x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・白)

    エスコ
    ¥6,330税込¥6,963
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-61ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)50ベルト色白
  • Φ164x11mm 部品洗浄トレー(取手付) エスコ

    Φ164x11mm 部品洗浄トレー(取手付)

    エスコ
    ¥2,620税込¥2,882
    1個
    翌日出荷
    小さな部品などを洗浄液に浸すのに便利です
    材質スチール寸法(mm)Φ164×11(H)質量(g)100
  • 100mm キャスター(固定金具付) エスコ

    100mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-61材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)90×50、(A’×B’)80×45、(X×Y)110×70車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130
  • 6mmxR 1/8" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ

    6mmxR 1/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)

    エスコ
    ¥1,270税込¥1,397
    1個
    翌日出荷
    材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)25.1使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)6使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブねじサイズR(PT)1/8"
  • 止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製) エスコ

    止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,710税込¥1,881
    1個
    翌日出荷
    耐食、耐久性に優れたSUS316製
  • ユニオン (隔壁/ステンレス製) エスコ

    ユニオン (隔壁/ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,450税込¥2,695
    1個
    翌日出荷
    RoHS対応品。
    材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじRc1/8”適合パイプステンレス鋼鋼管取付板厚(mm)最大13RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)7~9取付穴径(mm)11.5
  • 4x 7mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード) エスコ

    4x 7mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AT-61
  • M6x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    M6x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1袋(4本)
    翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×12mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6
  • 六角ナット 1種 (ステンレス) エスコ

    六角ナット 1種 (ステンレス)

    エスコ
    ¥570税込¥627
    1袋
    翌々日出荷
    並目ねじ。
    材質ステンレス (SUS304)
  • 65mm キャスター(自在金具付・静電防止) エスコ

    65mm キャスター(自在金具付・静電防止)

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:65×25mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(静電気防止)穴径P(Φmm)8.8偏心E(mm)25
  • M 6x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコ

    M 6x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ

    エスコ
    ¥995税込¥1,095
    1個
    翌日出荷
    種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10ボルト寸法M6×80
  • M 6x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコ

    M 6x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ

    エスコ
    ¥1,550税込¥1,705
    1個
    翌日出荷
    種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10ボルト寸法M6×90
  • 150mm キャスター(自在金具付・静電防止) エスコ

    150mm キャスター(自在金具付・静電防止)

    エスコ
    ¥4,370税込¥4,807
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:150×40mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11取付高H(mm)190偏心E(mm)40プレート寸法X×Y(mm)102×102取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80・(75×75)
  • M6x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコ

    M6x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1パック(4本)
    翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×15mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6
  • 380x380x670mm ヤワラカ カットコーン エスコ

    380x380x670mm ヤワラカ カットコーン

    エスコ
    ¥5,280税込¥5,808
    1組(2本)
    翌日出荷
    トップ内径:40~45mm(切込みがあります)。上部がカットされています。優れた復元力で、車等に踏まれても破損しにくいコーンです。上部カット部分にエバーキャップを取付けると保安燈・現場点滅燈を使用することができます。燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。寒さに強いので、寒冷地でも大活躍します。
    仕様【反射テープ】無材質EVA色赤質量(g)960寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×670
  • 125mm キャスター(自在金具付・静電防止) エスコ

    125mm キャスター(自在金具付・静電防止)

    エスコ
    ¥3,920税込¥4,312
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:125×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11偏心E(mm)35
  • キャスター (自在金具) エスコ

    キャスター (自在金具)

    エスコ
    ¥5,790税込¥6,369
    1個
    翌々日出荷
    軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.6材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • コーン看板 エスコ

    コーン看板

    エスコ
    ¥1,560税込¥1,716
    1個
    翌日出荷
    固定ビス付。コーンに被せてご使用ください。EA983FT-661の表示シールを張り付けてご使用いただけます。両面表示可能。コーンは別売りです。
    材質ポリエチレン色イエロー質量(g)350表示内容無地サイズ(mm)300×94×426(H)
  • スパイラルニップル エスコ

    スパイラルニップル

    エスコ
    ¥825~税込¥908~
    1個
    翌日出荷
    スパイラルダクトの差込用継手 管同士の接続時に使用します。
  • キャスター (固定金具) エスコ

    キャスター (固定金具)

    エスコ
    ¥4,700税込¥5,170
    1個
    105日以内出荷
    軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm、A:90mm、B:66mm、D:100mm、H:136mm、T2:32mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様固定寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.45材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)