カテゴリ
- 物流用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 作業工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- タンガロイ(238)
- AMPHENOL(193)
- ニッサン(183)
- ホンダ(151)
- MAZDA(マツダ)(124)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- SMC(50)
- ミツビシ(20)
- 岩田製作所(19)
- 河村電器産業(19)
- TRUSCO(15)
- コクヨ(14)
- オーハウス(12)
- サンエス(12)
- ノーリツ(11)
- トヨタ(11)
- プラス[家具](10)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
- ブランドをもっと見る
「t-62」の検索結果

T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,520税込¥1,6721個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
6.5/10.0mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-62使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20材質(カプラ)SUM24L
6mmxR 1/4" スピードコントローラー(ユニバーサル)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)51.9使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)6使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブねじサイズR(PT)1/4"
125mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥2,810税込¥3,0911個翌日出荷仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-62材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165耐荷重(kg)150
6mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。材質SUS316形状ユニオン寸法F(mm)17寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5寸法B(mm)13チューブ外径(Φmm)6寸法G(mm)14取付穴径(Φmm)11.5
380x380x670mm ヤワラカ カットコーン(赤/反射有/2本)
エスコ¥6,330税込¥6,9631組(2本)翌日出荷仕様トップ内径:56mm反射テープ:有寸法(mm)380(W)×380(D)×670(H)質量(g)960入数2本
M6x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥350税込¥3851パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×20mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止)
エスコ¥4,480税込¥4,9281個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:125×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11取付高H(mm)165偏心E(mm)35プレート寸法X×Y(mm)102×102取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80・(75×75)
65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:65×25mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(静電気防止)穴径P(Φmm)8.8偏心E(mm)25
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止)
エスコ¥4,920税込¥5,4121個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:150×40mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11偏心E(mm)40
チェーンホルダー (Φ6.0mmチェーン用/着脱型)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷仕様着脱用エスコ品番EA638M-104チェーン線径(Φmm)6寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)62×77×28
T14 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)
エスコ¥7,960税込¥8,7561個翌日出荷EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。仕様●サイズ:T14●サイズ(幅×厚み)mm:30×11●全長(mm):62●ヘッド差込角:14×18mm
T18 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)
エスコ¥7,960税込¥8,7561個翌日出荷EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。仕様●サイズ:T18●サイズ(幅×厚み)mm:30×11●全長(mm):62●ヘッド差込角:14×18mm
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ
エスコ¥7,430税込¥8,1731本翌日出荷12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様