カテゴリ

  • 農業・園芸資材(6)
    • 補修用テープ(6)
  • テープ(3)
    • シールテープ(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
    • 配管副部材(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 47(1)
  • 48(2)
テープ長さ(m)
  • 1.5(3)
  • 4.5(1)
  • 8.2(1)
  • 9.1(3)
  • 27(1)
  • 27.4(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.17(2)
  • 0.25(1)
  • 0.4(2)
  • 0.43(3)
  • 1(1)
  • 1.06(1)
ブランド
  • エスコ
  • GENTOS(2)
  • AMAZFIT(1)
  • イーティーエィ(11)
  • RS PRO(7)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • Vesrah(3)
  • Tite-Reach(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • エレキット(1)
  • audio-technica(1)
  • 永岡書店(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
  • SPARKFUN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-rex」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ

    強力万能ダクトテープ[T-REX]

    エスコ
    3,440税込3,784
    1巻
    当日出荷
    屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。
    用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系幅(mm)47厚さ(mm)0.43グレー径(Φmm)内芯:76(3”)長さ(m)27粘着力(N/10mm)11.5引張強度(N/10mm)82.3
  • 25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ

    25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX]

    エスコ
    870税込957
    1巻
    当日出荷
    紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。
    材質【基材】耐UVポリエチレンコーティングクロス、【接着剤】ゴム系厚さ(mm)0.43芯径(mm)37(1.5”)粘着力(N/10mm)11.5引張強度(N)82.3/10mm
  • 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ

    強力万能ダクトテープ[T-REX]

    エスコ
    1,480税込1,628
    1巻
    当日出荷
    屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。
    材質ポリエチレン・コーティングクロス幅(mm)48厚さ(mm)0.43グレー長さ(m)9.1芯径(mm)内芯:76
  • 48mmx8.2m 強力万能補修テープ[T-REX] エスコ

    48mmx8.2m 強力万能補修テープ[T-REX]

    エスコ
    2,840税込3,124
    1巻
    当日出荷
    材質PE厚さ(mm)0.17透明テープ長さ(m)8.2芯径(mm)76(3")
  • 50mmx1.5m 強力防水補修テープ[T-REX] エスコ

    50mmx1.5m 強力防水補修テープ[T-REX]

    エスコ
    2,870税込3,157
    1巻
    当日出荷
    材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.4テープ長さ(m)1.5芯径(mm)76(3")耐熱温度(℃)-56~93
  • 48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ

    48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX]

    エスコ(1件のレビュー)
    2,530税込2,783
    1巻
    当日出荷
    ロープやチェーンのように、タイル・レンガ・木材などの重い材料の固定・結束が可能です
    材質PE厚さ(mm)0.4テープ長さ(m)9.1芯径(mm)76(3”)
  • 48mmx27.4m 強力万能ダクトテープ(白)[T-REX] エスコ

    48mmx27.4m 強力万能ダクトテープ(白)[T-REX]

    エスコ
    3,440税込3,784
    1巻
    翌日出荷
    紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます
    材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.25
  • 25mmx1.5m 両面テープ(超強力・多用途)[T-REX] エスコ

    25mmx1.5m 両面テープ(超強力・多用途)[T-REX]

    エスコ
    2,670税込2,937
    1巻
    当日出荷
    材質PE厚さ(mm)1.06テープ長さ(m)1.5芯径(mm)26(1”)耐熱温度(℃)-40~93最大使用荷重(kg)22
  • 19mmx4.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX] エスコ

    19mmx4.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX]

    エスコ
    1,390税込1,529
    1巻
    翌日出荷
    材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17透明テープ長さ(m)4.5芯径(mm)38(1.5”)
  • 25mmx1.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX] エスコ

    25mmx1.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX]

    エスコ
    2,000税込2,200
    1巻
    翌日出荷
    材質PE厚さ(mm)1透明テープ長さ(m)1.5芯径(mm)26(1”)耐熱温度(℃)-40~93最大使用荷重(kg)13
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
"t-rex" エスコ 【通販モノタロウ】