カテゴリ
- 農業・園芸資材(6)
- 補修用テープ(6)
- テープ(3)
- シールテープ(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 配管副部材(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(1)
- 47(1)
- 48(2)
テープ長さ(m)
- 1.5(3)
- 4.5(1)
- 8.2(1)
- 9.1(3)
- 27(1)
- 27.4(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.17(2)
- 0.25(1)
- 0.4(2)
- 0.43(3)
- 1(1)
- 1.06(1)
ブランド
- エスコ
- GENTOS(2)
- AMAZFIT(1)
- イーティーエィ(11)
- RS PRO(6)
- メディアカバーマーケット(5)
- Vesrah(3)
- Tite-Reach(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ALBA(アルバ)(1)
- エレキット(1)
- audio-technica(1)
- 永岡書店(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- SPARKFUN(1)
「t-rex」の検索結果
特価
![強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84803664-240903-02.jpg)
強力万能ダクトテープ[T-REX]
エスコ¥3,440税込¥3,7841巻当日出荷屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系幅(mm)47厚さ(mm)0.43色グレー径(Φmm)内芯:76(3”)長さ(m)27粘着力(N/10mm)11.5引張強度(N/10mm)82.3![25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791625-260615-02.jpg)
25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX]
エスコ¥870税込¥9571巻当日出荷紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。材質【基材】耐UVポリエチレンコーティングクロス、【接着剤】ゴム系厚さ(mm)0.43芯径(mm)37(1.5”)粘着力(N/10mm)11.5引張強度(N)82.3/10mm![強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72730597-251027-02.jpg)
強力万能ダクトテープ[T-REX]
エスコ¥1,480税込¥1,6281巻当日出荷屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。材質ポリエチレン・コーティングクロス幅(mm)48厚さ(mm)0.43色グレー長さ(m)9.1芯径(mm)内芯:76![48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791677-210511-02.jpg)
48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX]
エスコ(1件のレビュー)¥2,530税込¥2,7831巻当日出荷ロープやチェーンのように、タイル・レンガ・木材などの重い材料の固定・結束が可能です材質PE厚さ(mm)0.4色黒テープ長さ(m)9.1芯径(mm)76(3”)![50mmx1.5m 強力防水補修テープ[T-REX] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791686-210511-02.jpg)
50mmx1.5m 強力防水補修テープ[T-REX]
エスコ¥2,870税込¥3,1571巻当日出荷材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.4色黒テープ長さ(m)1.5芯径(mm)76(3")耐熱温度(℃)-56~93![25mmx1.5m 両面テープ(超強力・多用途)[T-REX] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791713-210511-02.jpg)
25mmx1.5m 両面テープ(超強力・多用途)[T-REX]
エスコ¥2,670税込¥2,9371巻当日出荷材質PE厚さ(mm)1.06色黒テープ長さ(m)1.5芯径(mm)26(1”)耐熱温度(℃)-40~93最大使用荷重(kg)22![19mmx4.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791729-210511-02.jpg)
19mmx4.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX]
エスコ¥1,390税込¥1,5291巻翌日出荷材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色透明テープ長さ(m)4.5芯径(mm)38(1.5”)![25mmx1.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791704-210511-02.jpg)
25mmx1.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX]
エスコ¥2,000税込¥2,2001巻翌日出荷材質PE厚さ(mm)1色透明テープ長さ(m)1.5芯径(mm)26(1”)耐熱温度(℃)-40~93最大使用荷重(kg)13




![強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84803664-240903-02.jpg)
![25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791625-260615-02.jpg)
![強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72730597-251027-02.jpg)
![48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791677-210511-02.jpg)
![50mmx1.5m 強力防水補修テープ[T-REX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791686-210511-02.jpg)
![48mmx8.2m 強力万能補修テープ[T-REX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791695-210511-02.jpg)
![48mmx27.4m 強力万能ダクトテープ(白)[T-REX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791659-210511-02.jpg)
![25mmx1.5m 両面テープ(超強力・多用途)[T-REX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791713-210511-02.jpg)
![19mmx4.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791729-210511-02.jpg)
![25mmx1.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791704-210511-02.jpg)