カテゴリ

  • 作業工具(27)
  • 防犯用品(6)
  • オフィス家具(3)
  • 物流用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 電動工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(50)
  • BIGM(丸山製作所)(1,122)
  • 大阪魂(789)
  • メディアカバーマーケット(281)
  • モートーン(266)
  • MAD MAX(マッドマックス)(194)
  • Puig (プーチ)(181)
  • サンワサプライ(162)
  • CKD(160)
  • RS PRO(109)
  • Gクラフト(103)
  • 三興マテリアルサプライ(99)
  • BUFFALO(バッファロー)(98)
  • NEC(93)
  • StarTech.com(89)
  • イスカル(86)
  • エレコム(83)
  • ニッセイ(82)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(77)
  • Panasonic(パナソニック)(75)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10 02」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20mm シリンダー南京錠(同一キー) エスコ20mm シリンダー南京錠(同一キー)エスコ(1件のレビュー)
765税込842
1個
当日出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-42材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)20寸法H(mm)20寸法D(mm)3.7寸法X(mm)10寸法T(mm)10寸法W(mm)20寸法Y(mm)10ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
37mm 応用クランプ(ステンレス製) エスコ37mm 応用クランプ(ステンレス製)エスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304エスコ品番EA948T-10質量(g)400使用荷重(kg)縦方向:200、横方向:40クランプ寸法(mm)37
10mm T型ユニオン エスコ10mm T型ユニオンエスコ
1,010税込1,111
1袋(2個)
翌日出荷
チューブ外径(Φmm)10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1形状T型ユニオン
10x11mm メガネレンチ エスコ10x11mm メガネレンチエスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式] エスコ[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式]エスコ
5,860税込6,446
1セット
翌日出荷
セット内容:22点セット、ラチェットハンドル 95mm、差込六角対辺 1/4”、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30。樹脂ケース付。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】:ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度。高性能の為本締めが可能。
[ターボギア]ドライバーセット エスコ[ターボギア]ドライバーセットエスコ
29,500税込32,450
1セット
翌日出荷
セット内容:19点、ドライバーハンドル 146mm、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm、Hexビット 3/32”、1/8”、5/32”、3/16”、TORXビット T10、T15、T20、T25、T30、スクエアビット #1、#2、#3。ラピッドアダプター式。4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます。
シリンダー南京錠(40mm吊長) エスコシリンダー南京錠(40mm吊長)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
ロックキー式付属品鍵2本材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮寸法X(mm)40.6
20mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー) エスコ20mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-52材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)20寸法H(mm)20寸法D(mm)3.7寸法X(mm)40.6寸法T(mm)10寸法W(mm)20寸法Y(mm)10ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)40.6×10
レベルスペーサー エスコレベルスペーサーエスコ
400税込440
1パック(7枚)
翌日出荷
L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
材質再生PP
[差替式]ラチェットドライバーセット エスコ[差替式]ラチェットドライバーセットエスコ
15,400税込16,940
1セット
翌日出荷
セット内容:11点、(+)ビット #2、(-)ビット 3・4mm、Hexビット 3・4mm、TORXビット T10・T15・T20・T25、ポジビット #2。差替式。ビット10個をハンドル内に収納可能。ラチェット式。ハンドル先端マグネット付。右回転・左回転・固定の切替が可能です。
キーホルダー(20キー) エスコキーホルダー(20キー)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
多用途キーホルダー、複数の施錠箇所の管理に便利です。 裏面は油性ペン等で文字が書けます。 汚れた時は、柔らかい布にツヤ出し剤、若しくは石けん水等を含ませ拭いてください。
ホワイト・レッド仕様【キーリング数】大:1個、小:20個エスコ品番EA956VD-12材質本体:アクリル板、キーリング:スチール形状(キーリング線)平質量(g)132内径(Φmm)【キーリング】大:23、小:15線径(Φmm)【キーリング】大:2.5、小2本体寸法(mm)170×45×10(t)
シリンダー南京錠(63mm吊長) エスコシリンダー南京錠(63mm吊長)エスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
ロックキー式付属品鍵2本材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮寸法X(mm)63.5
TORXキーレンチセット(ボールポイント付) エスコTORXキーレンチセット(ボールポイント付)エスコ
5,210税込5,731
1セット
翌日出荷
セット内容:9本組。T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
1/4"Hex ドライバーセット(ラチェット式) エスコ1/4"Hex ドライバーセット(ラチェット式)エスコ
8,770税込9,647
1個
翌日出荷
エスコ品番EA683WB材質(グリップ)樹脂軸貫通なし
[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット エスコ[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセットエスコ
23,300税込25,630
1セット
翌日出荷
セット内容:13点、ドライバーハンドル 133mm、ビット六角シャンク 1/4”、ビット全長 25mm、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
[差替式]パワーグリップドライバーセット エスコ[差替式]パワーグリップドライバーセットエスコ
5,390税込5,929
1セット
翌日出荷
セット内容:22点セット、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30、ドライバーハンドル 118mm、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm。樹脂ケース付。
[ラチェット式]T型ドライバーセット エスコ[ラチェット式]T型ドライバーセットエスコ
24,800税込27,280
1セット
翌日出荷
セット内容:17点、ドライバーハンドル 45mm(軸長)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #2・#3、ポジビット #2・#3、TORXビット T10・T15・T20・T25・T30・T40、Hexビット 3・4・5・6・8mm、(-)ビット 5.5mm。正逆切替レバー付。ビットを交換する時、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。
20mm シリンダー南京錠(63mm吊長/同一キー) エスコ20mm シリンダー南京錠(63mm吊長/同一キー)エスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-62材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)20寸法H(mm)20寸法D(mm)3.7寸法X(mm)63.5寸法T(mm)10寸法W(mm)20寸法Y(mm)10ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)63.5×10
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
22,900税込25,190
1セット
翌日出荷
セット内容:28点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、(+)ビット #1・#2・#3、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット 3・4・5・6mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ビットアダプター 37mm(六角シャンク1/4”)。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
90,100税込99,110
1セット
翌日出荷
セット内容:43点、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm、(1/2”)ソケット(6角) 13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/2”)変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/4”)ビットアダプター 37mm、(1/4”)エキステンションバー 150mm、(1/2”)エキステンションバー 250mm、(1/4”)ドライバーハンドル 119mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 5.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30、ポジビット #1・#2・#3。メタルケース付。首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっていますソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。サイズに応じて色分けされています。
TORXドライバーセット(ホールド機能付) エスコTORXドライバーセット(ホールド機能付)エスコ
32,400税込35,640
1セット
翌日出荷
セット内容:14点、トルクス:T8・T9・T10・T15・T20・T25、精密トルクス:T4・T5・T6・T7、T型トルクス:T20・T25・T30・T40。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。早回しのためのハードゾーンと効率のよいトルク伝達のためのソフトゾーンを備えたトルクスドライバー6点。早回し回転キャップ付の精密ドライバー4点。高い締め付けおよび緩みの作業を伝達するT型ハンドルドライバー4点。
[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付) エスコ[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付)エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550BT-12セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3/32"・1/8"・5/32"・3/16"/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/スクエアビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/Hex-Plusビット:9・12・15・20g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/スクエアビット:13(#1)・19(#2、#3)g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース"種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
[差替式]ドライバーセット エスコ[差替式]ドライバーセットエスコ
40,400税込44,440
1セット
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
[差替式]スタビードライバーセット エスコ[差替式]スタビードライバーセットエスコ
7,600税込8,360
1セット
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
電気のこぎりセット エスコ電気のこぎりセットエスコ
17,600税込19,360
1セット(1台)
翌日出荷
付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
10.0Ton沈みシャックル エスコ10.0Ton沈みシャックルエスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
材質スチール(S25C)寸法L(mm)160使用荷重(t)10寸法B(mm)60寸法D1(mm)40寸法D2(mm)48
キーホルダー(12キー) エスコキーホルダー(12キー)エスコ(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
多用途キーホルダー、複数の施錠箇所の管理に便利です。 裏面は油性ペン等で文字が書けます。 汚れた時は、柔らかい布にツヤ出し剤、若しくは石けん水等を含ませ拭いてください。
ホワイト・レッド仕様【キーリング数】大:1個、小:12個エスコ品番EA956VD-11材質本体:アクリル板、キーリング:スチール形状(キーリング線)平質量(g)89内径(Φmm)【キーリング】大:23、小:15線径(Φmm)【キーリング】大:2.5、小2本体寸法(mm)150×35×10(t)
シリンダー南京錠 エスコシリンダー南京錠エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
ロックキー式付属品鍵2本材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
レベルスペーサー エスコレベルスペーサーエスコ
260税込286
1パック(7枚)
翌日出荷
L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
材質再生PP
1/4sqxTX10 [ヘックスローブ]ソケット エスコ1/4sqxTX10 [ヘックスローブ]ソケットエスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/4サイズT10先端形状ヘックスローブエスコ品番EA611BD-10全長(mm)28質量(g)10対辺(mm)2.7寸法d(mm)11.6寸法L2(mm)16
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
64,100税込70,510
1セット
翌日出荷
セット内容:37点、ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15、変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 56mm、エクステンションバー 75・150mm、TORXビット T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、HEXビット 3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100mm、ユニバーサルジョイント 35.5mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能。ソケットは識別カラー付。
[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット エスコ[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセットエスコ
27,600税込30,360
1セット
翌日出荷
セット内容:18点、ドライバーハンドル 133mm、ビットホルダー 75mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・10・13mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
259x83mm キーラック(7個用) エスコ259x83mm キーラック(7個用)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
鍵を7個掛けることができます。背面3ヶ所に両面テープ付。 上下が波型になっているので壁面に上下左右並べて取付けても美しく取付けられます。
エスコ品番EA956VL-207材質プラスチック寸法(mm)259×83×10(t)(突起部分を除く)質量(g)約36取付穴2ヶ所取付穴径(Φmm)4フック寸法(mm)4×15(H)
A6-A3インクジェットプリンター(6色/Wi-Fiダイレクト) エスコA6-A3インクジェットプリンター(6色/Wi-Fiダイレクト)エスコ
77,800税込85,580
1個
翌日出荷
用紙サイズカード、名刺、L判、2L判、 KG、ハイビジョン、六切、四切、 A6縦/A3ノビ縦、 洋形封筒1号/4号、 長形封筒3号/4号、角形2号、20号 郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、 郵便光沢ハガキ(写真用)、 郵便往復ハガキ、純正ハガキ仕様Wi-Fi/有線LAN/無線LAN対応付属品電源コード、保証書、 クリーニングシート (背面トレイ専用)、 ソフトウェアディスク、ディスクトレイ、スタートガイド、使い方ガイド消費電力(W)24電源AC100V機能プリンターインターフェースHi-SpeedUSB×1、 10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n液晶モニター2.4型液晶グリーン購入法適合収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×369×159使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×785×411
デスクトレー エスコデスクトレーエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
A4判では入らなかった個別フォルダーや用箋挟、角2封筒が収納できます。
材質紙製・紙クロス貼り内寸(mm)260×340×58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×362×70グリーンマーク認定
メンテナンスツールセット(自転車用) エスコメンテナンスツールセット(自転車用)エスコ
11,200税込12,320
1セット
翌日出荷
セット内容:14点、(+)ビット #2、TORXビット T10・T25、Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6・8mm、ビットアダプター 100mm(1/4"Hex凹×1/4"Hex凸)、(1/4”)ビット用ラチェットハンドル 87mm、(送り角:6°、左右切り替え式)、タイヤレバー 6.35mm六角差込穴付×1本、自転車(仏式)対応エアー抜き付×1本。自転車整備に最適な工具セット。高品質な本格的ツールを携帯に便利なコンパクトモデルで実現!ラチェットハンドルは、左右切替式で手の平に収まるコンパクトサイズです。コンパクトに収納できる専用ポーチ付き。タイヤレバーの特徴:【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
ビットソケットセット(ホールド機能付) エスコビットソケットセット(ホールド機能付)エスコ
38,400税込42,240
1セット
翌日出荷
セット内容:22点、HEXビットソケット 4×35・4×107・5×35・5×107・6×35・6×107・7×38.5・8×38.5・8×100・10×38.5・10×100mm、TORXビットソケット T15×35・T20×35・T25×35・T25×107・T27×35・T27×107・T30×35・T30×107・T40×35・T40×107mm、ビットアダプター 44mm(六角対辺:1/4”)、TORXビットソケット。ホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。色の違いによってサイズの選別が容易です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
T10x70mm [Bore Torx]ドライバービット エスコT10x70mm [Bore Torx]ドライバービットエスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
全長(mm)70差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT10いじり止め穴有無ありエスコ品番EA611GV-2先端形状トルクス本数1
[差替式]ラチェットドライバーセット エスコ[差替式]ラチェットドライバーセットエスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
セット内容:11点、(+)ビット #2、(-)ビット 3・4mm、Hexビット 3・4mm、TORXビット T10・T15・T20・T25、ポジビット #2。差替式。ラチェット式。ハンドル先端マグネット付。グリップ内にビットを10本(1/4”HEXタイプ)収納可能。右回転・左回転・固定の切替が可能です。100mmのロングブレードで従来のドライバーのような使用が可能。
[+-HexTorx]ドライバービットセット(ラチェット・H付) エスコ[+-HexTorx]ドライバービットセット(ラチェット・H付)エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA562WAセット内容ラチェットハンドル:87mm(1/4Hexメス)/(+)ビット:#1(2本)・#2(3本)・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hexビット:3・4・5・6・8mm/TORXビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40/Bore Torx:T10・T15・T20・T25・T30/ポジドライブビット:#1・#2(3本)・#3/ソケットアダプター:25mm(1/4"Hex×1/4"sq)/ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")"種類セット品商品構成セット品