カテゴリ
- 作業工具(38)
- 防犯用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 防災用品(2)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(24)
- KITO(キトー)(795)
- BIGM(丸山製作所)(636)
- 大阪魂(373)
- モートーン(198)
- メディアカバーマーケット(167)
- NEC(125)
- 廣杉計器(117)
- ParkerTAIYO(110)
- サンワサプライ(83)
- CKD(77)
- omron(オムロン)(75)
- 三菱電機(66)
- オザック精工(63)
- BUFFALO(バッファロー)(62)
- TRUSCO(61)
- Gクラフト(61)
- ダイヤトレンド(59)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(54)
- ブランドをもっと見る
「t10 20」の検索結果
特価

M10/80x20mm T型ノブ(雌ねじ)
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷仕様雌ねじエスコ品番EA948AF-35材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)41ねじサイズM10
キーホルダー(20キー)
エスコ¥2,510税込¥2,7611個翌日出荷多用途キーホルダー、複数の施錠箇所の管理に便利です。 裏面は油性ペン等で文字が書けます。 汚れた時は、柔らかい布にツヤ出し剤、若しくは石けん水等を含ませ拭いてください。仕様【キーリング数】大:1個、小:20個エスコ品番EA956VD-12材質本体:アクリル板、キーリング:スチール形状(キーリング線)平色ホワイト・レッド質量(g)132内径(Φmm)【キーリング】大:23、小:15線径(Φmm)【キーリング】大:2.5、小2本体寸法(mm)170×45×10(t)
20mm シリンダー南京錠(同一キー)
エスコ(1件のレビュー)¥765税込¥8421個当日出荷複数箇所を1つの鍵で管理できます。付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-42材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)20寸法H(mm)20寸法D(mm)3.7寸法X(mm)10寸法T(mm)10寸法W(mm)20寸法Y(mm)10ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
20mm シリンダー南京錠(63mm吊長/同一キー)
エスコ¥940税込¥1,0341個翌日出荷複数箇所を1つの鍵で管理できます。付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-62材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)20寸法H(mm)20寸法D(mm)3.7寸法X(mm)63.5寸法T(mm)10寸法W(mm)20寸法Y(mm)10ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)63.5×10
20mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷複数箇所を1つの鍵で管理できます。付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-52材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)20寸法H(mm)20寸法D(mm)3.7寸法X(mm)40.6寸法T(mm)10寸法W(mm)20寸法Y(mm)10ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)40.6×10
TORXキーレンチセット(ボールポイント付)
エスコ¥5,210税込¥5,7311セット翌日出荷セット内容:9本組。T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。![[差替式]ラチェットドライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272854-260413-02.jpg)
[差替式]ラチェットドライバーセット
エスコ¥15,400税込¥16,9401セット翌日出荷セット内容:11点、(+)ビット #2、(-)ビット 3・4mm、Hexビット 3・4mm、TORXビット T10・T15・T20・T25、ポジビット #2。差替式。ビット10個をハンドル内に収納可能。ラチェット式。ハンドル先端マグネット付。右回転・左回転・固定の切替が可能です。![[差替式]パワーグリップドライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272924-251023-02.jpg)
[差替式]パワーグリップドライバーセット
エスコ¥5,390税込¥5,9291セット翌日出荷セット内容:22点セット、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30、ドライバーハンドル 118mm、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm。樹脂ケース付。
TORXキーレンチセット(イジリ止付)
エスコ¥3,290税込¥3,6191セット翌日出荷セット内容:9本組、T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。色の違いによってサイズの選別が可能です。滑り止め付。寸法精度を維持するために特殊な表面処理を施しています。ソフトプラスチックホルダーは、持ちやすく、傷つきにくく、壊れにくいのが特徴です。イジリ止付。![[差替式]ラチェットドライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271129-251023-02.jpg)
[差替式]ラチェットドライバーセット
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷セット内容:11点、(+)ビット #2、(-)ビット 3・4mm、Hexビット 3・4mm、TORXビット T10・T15・T20・T25、ポジビット #2。差替式。ラチェット式。ハンドル先端マグネット付。グリップ内にビットを10本(1/4”HEXタイプ)収納可能。右回転・左回転・固定の切替が可能です。100mmのロングブレードで従来のドライバーのような使用が可能。![[ターボギア]ドライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287710-251023-02.jpg)
[ターボギア]ドライバーセット
エスコ¥29,500税込¥32,4501セット翌日出荷セット内容:19点、ドライバーハンドル 146mm、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm、Hexビット 3/32”、1/8”、5/32”、3/16”、TORXビット T10、T15、T20、T25、T30、スクエアビット #1、#2、#3。ラピッドアダプター式。4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます。![[ラチェット式]T型ドライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287728-251023-02.jpg)
[ラチェット式]T型ドライバーセット
エスコ¥24,800税込¥27,2801セット翌日出荷セット内容:17点、ドライバーハンドル 45mm(軸長)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #2・#3、ポジビット #2・#3、TORXビット T10・T15・T20・T25・T30・T40、Hexビット 3・4・5・6・8mm、(-)ビット 5.5mm。正逆切替レバー付。ビットを交換する時、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。![[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287685-251023-02.jpg)
[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット
エスコ¥23,300税込¥25,6301セット翌日出荷セット内容:13点、ドライバーハンドル 133mm、ビット六角シャンク 1/4”、ビット全長 25mm、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。![[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287694-251023-02.jpg)
[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット
エスコ¥27,600税込¥30,3601セット翌日出荷セット内容:18点、ドライバーハンドル 133mm、ビットホルダー 75mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・10・13mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
TORXドライバーセット(ホールド機能付)
エスコ¥32,400税込¥35,6401セット翌日出荷セット内容:14点、トルクス:T8・T9・T10・T15・T20・T25、精密トルクス:T4・T5・T6・T7、T型トルクス:T20・T25・T30・T40。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。早回しのためのハードゾーンと効率のよいトルク伝達のためのソフトゾーンを備えたトルクスドライバー6点。早回し回転キャップ付の精密ドライバー4点。高い締め付けおよび緩みの作業を伝達するT型ハンドルドライバー4点。![[差替式]ドライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272940-251023-02.jpg)
[差替式]ドライバーセット
エスコ¥40,400税込¥44,4401セット翌日出荷セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。![[TORX]精密ドライバーセット(イジリ止付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287737-251023-02.jpg)
[TORX]精密ドライバーセット(イジリ止付)
エスコ¥9,230税込¥10,1531セット翌日出荷セット内容:T7・T8・T9・T10・T15・T20。イジリ止付。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。先端は耐久性と腐食保護に優れています。
ソケットレンチセット
エスコ¥64,100税込¥70,5101セット翌日出荷セット内容:37点、ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15、変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 56mm、エクステンションバー 75・150mm、TORXビット T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、HEXビット 3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100mm、ユニバーサルジョイント 35.5mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能。ソケットは識別カラー付。![[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272915-251023-02.jpg)
[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式]
エスコ¥5,860税込¥6,4461セット翌日出荷セット内容:22点セット、ラチェットハンドル 95mm、差込六角対辺 1/4”、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30。樹脂ケース付。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】:ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度。高性能の為本締めが可能。![[差替式]スタビードライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272906-251023-02.jpg)
[差替式]スタビードライバーセット
エスコ¥7,600税込¥8,3601セット翌日出荷セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
ソケットレンチセット
エスコ¥22,900税込¥25,1901セット翌日出荷セット内容:28点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、(+)ビット #1・#2・#3、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット 3・4・5・6mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ビットアダプター 37mm(六角シャンク1/4”)。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
420x600x50mm段差プレート
エスコ(1件のレビュー)¥8,900税込¥9,7901個翌日出荷10t車まで乗り入れ可能 ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。付属品連結ボルト材質再生ゴム寸法(mm)50×420×600質量(kg)12耐荷重(t)10まで
ソケットレンチセット
エスコ¥90,100税込¥99,1101セット翌日出荷セット内容:43点、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm、(1/2”)ソケット(6角) 13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/2”)変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/4”)ビットアダプター 37mm、(1/4”)エキステンションバー 150mm、(1/2”)エキステンションバー 250mm、(1/4”)ドライバーハンドル 119mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 5.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30、ポジビット #1・#2・#3。メタルケース付。首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっていますソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。サイズに応じて色分けされています。
電気のこぎりセット
エスコ¥17,600税込¥19,3601セット(1台)翌日出荷付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
ビットソケットセット(ホールド機能付)
エスコ¥38,400税込¥42,2401セット翌日出荷セット内容:22点、HEXビットソケット 4×35・4×107・5×35・5×107・6×35・6×107・7×38.5・8×38.5・8×100・10×38.5・10×100mm、TORXビットソケット T15×35・T20×35・T25×35・T25×107・T27×35・T27×107・T30×35・T30×107・T40×35・T40×107mm、ビットアダプター 44mm(六角対辺:1/4”)、TORXビットソケット。ホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。色の違いによってサイズの選別が容易です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。![8本組 [TORX]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50152332-170327-02.jpg)
8本組 [TORX]ドライバー
エスコ¥4,470税込¥4,9171個翌日出荷エスコ品番EA683SKセット内容サイズ:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし![T7-T30 [Hexlobe]ドライバーセット(手元六角付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085428-180226-02.jpg)
T7-T30 [Hexlobe]ドライバーセット(手元六角付)
エスコ¥3,670税込¥4,0371個翌日出荷エスコ品番EA564AL-13セット内容ヘクスローブビット:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30種類セット品商品構成セット品![[折込式]TORXレンチ(イジリ止付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151562-170327-02.jpg)
[折込式]TORXレンチ(イジリ止付)
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷8本組。イジリ止付。ケース両側面にはすべり止付。エスコ品番EA683EHサイズT9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40質量(g)155軸長(mm)53(最大)先端形状トルクス縦×横×高さH(mm)【ケース】54×110×25![[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077685-180226-02.jpg)
[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付)
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷エスコ品番EA550BT-12セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3/32"・1/8"・5/32"・3/16"/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/スクエアビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/Hex-Plusビット:9・12・15・20g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/スクエアビット:13(#1)・19(#2、#3)g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース"種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし![[ステンレス製]TORXビットセット(イジリ止付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48154647-231025-02.jpg)
[ステンレス製]TORXビットセット(イジリ止付)
エスコ¥11,500税込¥12,6501セット翌日出荷イジリ止め付・防錆性に優れた特殊加工ステンレス製・セット内容5本組(T10・T15・T20・T25・T30)全長(mm)89サイズ(inch)六角シャンク:1/4”![9本組[Torx]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44089816-190802-02.jpg)
9本組[Torx]キーレンチ(ホールド機能付)
エスコ¥8,000税込¥8,8001個翌日出荷ホールド機能付。先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。セット内容9本組サイズT8・T9・T10・T15・T20T25・T27・T30・T40軸長(mm)76/133




![T10x120mm [Bore Torx]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980184-170829-02.jpg)










![[差替式]ラチェットドライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272854-260413-02.jpg)
![[差替式]パワーグリップドライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272924-251023-02.jpg)

![[差替式]ラチェットドライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271129-251023-02.jpg)
![[ターボギア]ドライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287710-251023-02.jpg)
![[ラチェット式]T型ドライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287728-251023-02.jpg)
![[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287685-251023-02.jpg)
![[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287694-251023-02.jpg)

![[差替式]ドライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272940-251023-02.jpg)
![[TORX]精密ドライバーセット(イジリ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287737-251023-02.jpg)

![[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272915-251023-02.jpg)
![[差替式]スタビードライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272906-251023-02.jpg)






![8本組 [TORX]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50152332-170327-02.jpg)
![T7-T30 [Hexlobe]ドライバーセット(手元六角付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085428-180226-02.jpg)

![[折込式]TORXレンチ(イジリ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151562-170327-02.jpg)

![[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077685-180226-02.jpg)

![[ステンレス製]TORXビットセット(イジリ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48154647-231025-02.jpg)
![9本組[Torx]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44089816-190802-02.jpg)