カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 物流用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(49)
  • RS PRO(19)
  • ニッセイ(17)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • SHIMANO(シマノ)(12)
  • 三ツ星ベルト(11)
  • SMC(10)
  • トヨタ(8)
  • 椿本チエイン(6)
  • アライドテレシス(5)
  • 京セラ(4)
  • 河村電器産業(4)
  • イスカル(3)
  • 水本機械製作所(3)
  • サンワサプライ(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • 東西電気産業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10-28」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/4"DR/T10x28mm [TORX]ビットソケット エスコ

    1/4"DR/T10x28mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)28サイズT10差込角(inch)1/4"
  • 26-28mm Tボルトクランプ(10個) エスコ

    26-28mm Tボルトクランプ(10個)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)18エスコ品番EA463SC-28
  • ソケットレンチセット エスコ

    ソケットレンチセット

    エスコ
    64,100税込70,510
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:37点、ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15、変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 56mm、エクステンションバー 75・150mm、TORXビット T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、HEXビット 3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100mm、ユニバーサルジョイント 35.5mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能。ソケットは識別カラー付。
  • 両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ

    両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ

    エスコ
    4,480税込4,928
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
  • キャスター (自在金具・ブレーキ付き) エスコ

    キャスター (自在金具・ブレーキ付き)

    エスコ
    3,970税込4,367
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:75mm、F:28mm、H:98mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:23mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
    仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:75×23質量(kg)0.24材質(車輪)ナイロン6取付高(mm)(H)98ねじピッチ1.5硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM10×30