カテゴリ
- 作業工具(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 安全用品(3)
- 物流用品(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(390)
- 住友電工ハードメタル(257)
- モートーン(172)
- メディアカバーマーケット(104)
- TRUSCO(55)
- SHIMANO(シマノ)(50)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(48)
- brembo(31)
- S&K(三興製作所)(30)
- 岡崎精工(29)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27)
- 岡田装飾金物(25)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(25)
- MAD MAX(マッドマックス)(24)
- 清水製作所[継手](24)
- 椿本チエイン(23)
- フロウエル(23)
- イスカル(22)
- ブランドをもっと見る
「t19」の検索結果
特価

T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,480~税込¥1,628~1個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
19 mm 片目片口スパナ
エスコ¥4,670税込¥5,1371個翌日出荷エスコ品番EA614ST-19全長(mm)230質量(g)142対辺(mm)19寸法d(mm)27.5寸法b(mm)42寸法A1(mm)6.7寸法A2(mm)11.5![19mm ブラシヘッド[豚毛] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407171-130509-02.jpg)
19mm ブラシヘッド[豚毛]
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷適合EA109CS、EA109FS用エスコ品番EA109CT-19材質線:黒毛(馬)ネジ部及び芯:スチール製接続ねじ1/4inch-20ブラシ直径(Φmm)19芯径(mm)3.7Φ
295x295x620mm カラーコーン(伸縮式オレンジ/ウエイト付)
エスコ(1件のレビュー)¥3,240税込¥3,5641個翌日出荷エスコ品番EA983FT-197セット内容本体+ウエイト寸法(mm)295×295×620
295x295x620mm カラーコーン(伸縮式・黄/ウエイト付)
エスコ¥3,240税込¥3,5641個翌日出荷エスコ品番EA983FT-192セット内容本体+ウエイト寸法(mm)295×295×620色イエロー高さ(mm)620種類伸縮式デザインライン入り
100mm キャスター(自在・微音・ねじ・前ブレーキ)
エスコ¥2,680税込¥2,9481個4日以内出荷仕様自在(前ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-191材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27軸長(mm)25特性静音
ウレタンホース用 スイブルソケット
エスコ(6件のレビュー)¥2,040~税込¥2,244~1個当日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)寸法H(mm)19取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法D(Φmm)25最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
8.5mm ウレタンホース用プラグ
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140E-8.5材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)45寸法H(mm)19取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法C(mm)20寸法T(mm)19適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B1(mm)Φ7.5寸法B(Φmm)7.5適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)8.5
マルチインパクトドライバーセット
エスコ¥23,100税込¥25,4101セット翌日出荷セット内容:19点。(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 0.8×4・1×5.5・1.2×6.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T15・T20・T25・T30・T40、ポジビット #1・#2・#3。インパクトレンチ機能のオン/オフを切り替えることができます。インパクトレンチ機能をオンにすると、ハンマーによる衝撃が最大25Nmの緩みトルクに変換されます。頑丈なビットホルダーにより、さまざなねじ先端形状に合わせて特殊ビットを取り付けることができます。正逆切替機能。貫通軸。手作業インパクトレンチ、コンパクトツール、貫通ドライバーの利点を組み合わせています。![[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077685-180226-02.jpg)
[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付)
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷エスコ品番EA550BT-12セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3/32"・1/8"・5/32"・3/16"/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/スクエアビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/Hex-Plusビット:9・12・15・20g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/スクエアビット:13(#1)・19(#2、#3)g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース"種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
750kg パイプ用吊フック
エスコ¥16,900税込¥18,5901個翌日出荷エスコ品番EA987NG-3質量(kg)2.35種類フック寸法L(mm)276使用荷重(t)0.75寸法d(mm)36寸法L1(mm)140寸法L2(mm)220寸法T(mm)19









![1/2"sq/19x 50mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50051934-170327-02.jpg)
![[チタン合金製]片目片口スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288620-260319-02.jpg)

![19mm ブラシヘッド[豚毛] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407171-130509-02.jpg)












![[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077685-180226-02.jpg)