カテゴリ
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 安全保護具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(73)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](16)
- Optibelt(15)
- 共立(14)
- UNION(ユニオン)(11)
- ホンダ(10)
- CKD(6)
- 空調服(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- NSK(日本精工)(4)
- スーパーツール(4)
- セキスイ(4)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- RS PRO(4)
- Festo(4)
- ブランドをもっと見る
「t252」の検索結果
特価

11x532mm バンドロック ダイヤル錠/オレンジ
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷施錠する大きさを調整できるため、自由な位置で結束ロックが可能。ダイヤル可変式で好きな番号に何度でも変更可能仕様●全長:532mm●カラー:オレンジ●材質:ダイヤル部:亜鉛合金ベルト部:ステンレス(SUS304)・ナイロン●幅:11mm●厚み:3.5mm●使用可能範囲:約Φ50~150mm●引張強度:約90kg
100mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥2,620税込¥2,8821個翌日出荷材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)115×80寸法(A×B)(mm)80×45
同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ
エスコ¥3,880税込¥4,2681袋翌日出荷通信機器や測定機器の接続に使用できます。仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグ![E25 [ステンレス製] ねじ無しカップリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583676-220418-02.jpg)
E25 [ステンレス製] ねじ無しカップリング
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷ねじ無し電線管用(E管) 電線管相互の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。仕様●呼び:E25●全長(mm):60●トルクビス:2本●材質:ステンレス![T25x152mm [Torx]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50018377-170327-02.jpg)
T25x152mm [Torx]ドライバービット
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷エスコ品番EA611GM-75全長(mm)152先端サイズT25先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ヘルメット エアライトS/軽量コンパクト/青
エスコ¥5,860税込¥6,4461個翌日出荷内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。発泡スチロールがないので、内装を気にせず丸ごと水洗いができます。かぶったまま片手で簡単にサイズが調整できます。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ブルー●材質:保護帽/PC(ポリカーボネート)ヘッドバンド/EPA型ポリエチレン成形品 ハンモック/J型ポリエチレン成形品 あご紐/VP-T16合繊繊維テープ ワンタッチバックル●重量:365g(帽体/252g)●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付







![E25 [ステンレス製] ねじ無しカップリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583676-220418-02.jpg)

![T25x152mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50018377-170327-02.jpg)