カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- テグテックジャパン(4)
- スーパーツール(1)
- 象印チェンブロック(1)
- ノーブランド(1)
- イチネンTASCO(1)
- GMB(1)
- アイシン精機(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- アイゼン(1)
- DID(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- 東リ(1)
- ダイキン潤滑機設(1)
- RS PRO(1)
「t3-134」の検索結果
特価

3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー)
エスコ¥11,700税込¥12,8701台翌日出荷屋内用 音量はスイッチで10段階の切替式 不要な時はワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ付 拡声、スタンバイ、満充電、減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ ミーティング、プレゼン時の飛沫対策に仕様●サイズ:56(W)×88(H)×26.2(T)mm●重量:約134g●材質:ポリカーボネート●マイクコード長:950mm●通達距離:40m2(屋内)●定格出力:3W●バッテリー:3.7V(リチウムイオン0.98Ah)●連続使用時間:約8時間●使用温度範囲:-10~60℃●充電時間:3時間●防水性能:IP67(本体のみ)●信号音:無し