カテゴリ
- 作業工具(27)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- CKD(175)
- JTC(14)
- KITO(キトー)(74)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(78)
- ParkerTAIYO(16)
- SK11(11)
- TRUSCO(16)
- Wera(18)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(18)
- イスカル(22)
- トップマン[工具・金物](13)
- ニチアス(14)
- モートーン(71)
- 三ツ星ベルト(11)
- 京セラ(21)
- 富士電機(10)
- 日本バルカー(15)
- ブランドをもっと見る
「t5-25」の検索結果
特価
![T 5x25mm [Torx]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017914-170327-02.jpg)
T 5x25mm [Torx]ドライバービット
エスコ(1件のレビュー)¥225税込¥2481個当日出荷エスコ品番EA611GL-5全長(mm)25先端サイズT5先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
25mm フック(スチール製)
エスコ¥575税込¥6331セット(5個)当日出荷用途平バンド用金具エスコ品番EA628RT-525寸法(mm)37×35.5材質/仕上鉄/ニッケルメッキ質量(g)9.2内径(Φmm)フック:16線径(Φmm)3適合バンド幅(mm)25
自転車メンテナンスツールセット(タイヤレバー付)
エスコ¥7,070税込¥7,7771セット翌日出荷セット内容:5点、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T2.5・T5・T6・T25、タイヤレバー(6.35mm六角差込穴付)×2本、タイヤレバー(自転車(仏式)対応でエアー抜き付)×1本。リムを損傷することなく、タイヤを安全にリムから外すことができます。4つのサイズに対応する2種類のビットとタイヤジャッキ3本を備えた超コンパクトで軽量な自転車用工具。2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。【D】2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。
TORXドライバーセット(ホールド機能付)
エスコ¥32,400税込¥35,6401セット翌日出荷セット内容:14点、トルクス:T8・T9・T10・T15・T20・T25、精密トルクス:T4・T5・T6・T7、T型トルクス:T20・T25・T30・T40。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。早回しのためのハードゾーンと効率のよいトルク伝達のためのソフトゾーンを備えたトルクスドライバー6点。早回し回転キャップ付の精密ドライバー4点。高い締め付けおよび緩みの作業を伝達するT型ハンドルドライバー4点。![[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287685-251023-02.jpg)
[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット
エスコ¥23,300税込¥25,6301セット翌日出荷セット内容:13点、ドライバーハンドル 133mm、ビット六角シャンク 1/4”、ビット全長 25mm、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。![[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287694-251023-02.jpg)
[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット
エスコ¥27,600税込¥30,3601セット翌日出荷セット内容:18点、ドライバーハンドル 133mm、ビットホルダー 75mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・10・13mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。![[ラチェット式]T型ドライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287728-251023-02.jpg)
[ラチェット式]T型ドライバーセット
エスコ¥24,800税込¥27,2801セット翌日出荷セット内容:17点、ドライバーハンドル 45mm(軸長)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #2・#3、ポジビット #2・#3、TORXビット T10・T15・T20・T25・T30・T40、Hexビット 3・4・5・6・8mm、(-)ビット 5.5mm。正逆切替レバー付。ビットを交換する時、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。
ソケットレンチセット
エスコ¥22,900税込¥25,1901セット翌日出荷セット内容:28点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、(+)ビット #1・#2・#3、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット 3・4・5・6mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ビットアダプター 37mm(六角シャンク1/4”)。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
メンテナンスツールセット(自転車用)
エスコ¥11,200税込¥12,3201セット翌日出荷セット内容:14点、(+)ビット #2、TORXビット T10・T25、Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6・8mm、ビットアダプター 100mm(1/4"Hex凹×1/4"Hex凸)、(1/4”)ビット用ラチェットハンドル 87mm、(送り角:6°、左右切り替え式)、タイヤレバー 6.35mm六角差込穴付×1本、自転車(仏式)対応エアー抜き付×1本。自転車整備に最適な工具セット。高品質な本格的ツールを携帯に便利なコンパクトモデルで実現!ラチェットハンドルは、左右切替式で手の平に収まるコンパクトサイズです。コンパクトに収納できる専用ポーチ付き。タイヤレバーの特徴:【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。![[差替式]スタビードライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272906-251023-02.jpg)
[差替式]スタビードライバーセット
エスコ¥7,600税込¥8,3601セット翌日出荷セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
マルチインパクトドライバーセット
エスコ¥23,100税込¥25,4101セット翌日出荷セット内容:19点。(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 0.8×4・1×5.5・1.2×6.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T15・T20・T25・T30・T40、ポジビット #1・#2・#3。インパクトレンチ機能のオン/オフを切り替えることができます。インパクトレンチ機能をオンにすると、ハンマーによる衝撃が最大25Nmの緩みトルクに変換されます。頑丈なビットホルダーにより、さまざなねじ先端形状に合わせて特殊ビットを取り付けることができます。正逆切替機能。貫通軸。手作業インパクトレンチ、コンパクトツール、貫通ドライバーの利点を組み合わせています。![[差替式]パワーグリップドライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272924-251023-02.jpg)
[差替式]パワーグリップドライバーセット
エスコ¥5,390税込¥5,9291セット翌日出荷セット内容:22点セット、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30、ドライバーハンドル 118mm、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm。樹脂ケース付。![[差替式]ドライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272940-251023-02.jpg)
[差替式]ドライバーセット
エスコ¥40,400税込¥44,4401セット翌日出荷セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。![[ターボギア]ドライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287710-251023-02.jpg)
[ターボギア]ドライバーセット
エスコ¥29,500税込¥32,4501セット翌日出荷セット内容:19点、ドライバーハンドル 146mm、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm、Hexビット 3/32”、1/8”、5/32”、3/16”、TORXビット T10、T15、T20、T25、T30、スクエアビット #1、#2、#3。ラピッドアダプター式。4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます。
精密ドライバーセット
エスコ¥27,300税込¥30,0301セット翌日出荷セット内容:25本組、精密プラスドライバー #000・#00・#0、精密トルクスドライバー T5 (ホールド機能無)、T6 (ホールド機能無)、T5 (ホールド機能有)、T6 (ホールド機能有)、T7 (ホールド機能有)、T8 (ホールド機能有)、T10 (ホールド機能有)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR、精密ヘックスドライバー、精密マイナスドライバー。精密ナットドライバー 4・5.5mm、精密Microstixドライバー m、チップリフター 50mm。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。丈夫なロールバッグ付きで保管と持ち運びが容易になり、いつでも必要なツールを携行できます。色分けシステムにより、形状やサイズに応じて色分けされています。用途精密機械作業用
ソケットレンチセット
エスコ¥64,100税込¥70,5101セット翌日出荷セット内容:37点、ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15、変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 56mm、エクステンションバー 75・150mm、TORXビット T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、HEXビット 3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100mm、ユニバーサルジョイント 35.5mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能。ソケットは識別カラー付。
ソケットレンチセット
エスコ¥90,100税込¥99,1101セット翌日出荷セット内容:43点、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm、(1/2”)ソケット(6角) 13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/2”)変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/4”)ビットアダプター 37mm、(1/4”)エキステンションバー 150mm、(1/2”)エキステンションバー 250mm、(1/4”)ドライバーハンドル 119mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 5.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30、ポジビット #1・#2・#3。メタルケース付。首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっていますソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。サイズに応じて色分けされています。![[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272915-251023-02.jpg)
[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式]
エスコ¥5,860税込¥6,4461セット翌日出荷セット内容:22点セット、ラチェットハンドル 95mm、差込六角対辺 1/4”、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30。樹脂ケース付。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】:ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度。高性能の為本締めが可能。
75mm キーカバー(本革製/ブラック)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷本革部分は国内レザークラフトメーカ革職人による手作りです。 バッグやポケットの中に入れても傷がつかない本革のキーカバーです。仕様キーケーススナップ止式エスコ品番EA916ZD-122材質ケース:本革、キーリング:スチール(ニッケルメッキ)形状【キーリング・線】丸全長(mm)75色ブラック質量(g)6リング内径(Φmm)【キーリング】14寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【ケース】75×25×5リング線径(Φmm)【キーリング】1.2
ビットソケットセット(ホールド機能付)
エスコ¥38,400税込¥42,2401セット翌日出荷セット内容:22点、HEXビットソケット 4×35・4×107・5×35・5×107・6×35・6×107・7×38.5・8×38.5・8×100・10×38.5・10×100mm、TORXビットソケット T15×35・T20×35・T25×35・T25×107・T27×35・T27×107・T30×35・T30×107・T40×35・T40×107mm、ビットアダプター 44mm(六角対辺:1/4”)、TORXビットソケット。ホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。色の違いによってサイズの選別が容易です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。![[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077685-180226-02.jpg)
[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付)
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷エスコ品番EA550BT-12セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3/32"・1/8"・5/32"・3/16"/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/スクエアビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/Hex-Plusビット:9・12・15・20g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/スクエアビット:13(#1)・19(#2、#3)g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース"種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし![T8-T30/6本組 [Torx]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980412-170830-02.jpg)
T8-T30/6本組 [Torx]ドライバー
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷エスコ品番EA573SC-100セット内容サイズ×軸径×軸長:T8×3.5×60mm、T10×4.0×80mm、T15×4.0×80mm、T20×4.5×100mm、T25×5.0×100mm、T30×6.0×115mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし![T7-T25/6本組 [Bore Torx]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980577-170830-02.jpg)
T7-T25/6本組 [Bore Torx]ドライバー
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷エスコ品番EA573SD-60セット内容サイズ×軸径×軸長:T6×3.5×60mm、T7×3.5×60mm、T8×3.5×60mm、T10×4.0×80mm、T15×4.0×80mm、T20×4.5×100mm、T25×5.0×100mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし![[ステンレス製]TORXビットセット(イジリ止付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48154647-231025-02.jpg)
[ステンレス製]TORXビットセット(イジリ止付)
エスコ¥11,500税込¥12,6501セット翌日出荷イジリ止め付・防錆性に優れた特殊加工ステンレス製・セット内容5本組(T10・T15・T20・T25・T30)全長(mm)89サイズ(inch)六角シャンク:1/4”![[+ Pozi HexTorx]ビットセット(ラチェット・H付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085123-180226-02.jpg)
[+ Pozi HexTorx]ビットセット(ラチェット・H付)
エスコ¥9,850税込¥10,8351個翌日出荷エスコ品番EA562WA-10セット内容ラチェットハンドル:87mm(1/4Hexメス)/ビット六角シャンク:1/4"/ビット全長:25mm/Hexビット:4mm、5mm/(+)ビット:#1、#2/ポジドライブビット:#1、#2/トルクスビット:T15、T20、T25"種類セット品商品構成セット品![[+-HexTorx]ドライバービットセット(ラチェット・H付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085105-180226-02.jpg)
[+-HexTorx]ドライバービットセット(ラチェット・H付)
エスコ¥18,800税込¥20,6801個翌日出荷エスコ品番EA562WAセット内容ラチェットハンドル:87mm(1/4Hexメス)/(+)ビット:#1(2本)・#2(3本)・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hexビット:3・4・5・6・8mm/TORXビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40/Bore Torx:T10・T15・T20・T25・T30/ポジドライブビット:#1・#2(3本)・#3/ソケットアダプター:25mm(1/4"Hex×1/4"sq)/ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")"種類セット品商品構成セット品![[+-Pozi HexTorx]ドライバーセット(ラチェット式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077712-260312-02.jpg)
[+-Pozi HexTorx]ドライバーセット(ラチェット式)
エスコ¥20,800税込¥22,8801個翌日出荷エスコ品番EA550BT-3セット内容ビット:六角シャンク:1/4/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3・4・5・6mm/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/ポジドライブビット:#1・#2・#3/ラチェット式ドライバーハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm"種類セット品商品構成セット品![5本組 [Torx]ドライバー(差替え式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085184-180226-02.jpg)
5本組 [Torx]ドライバー(差替え式)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷エスコ品番EA564AB-4セット内容EA560WB-5(ドライバーハンドル):109mm/サイズ:T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40(L:175mm)/ハンドル六角シャンク:1/4",0,2001/1/1,2030/12/31,50085193,2138,セット品"種類セット品商品構成セット品![[+-HexPozi TorxSocket]セット(ラチェット・H付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085132-180226-02.jpg)
[+-HexPozi TorxSocket]セット(ラチェット・H付)
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷エスコ品番EA562WBセット内容ラチェットハンドル:87mm(六角対辺1/4Hexメス)/ソケットアダプター:25mm(1/4"Hex×1/4"sq)/ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")/(+)ビット:#1(2本)・#2(3本)・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hexビット:3・4・5・6・8mm/ポジドライブビット:#1・#2(3本)・#3/TORXビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40/Bore Torx:T10・T15・T20・T25・T30/1/4"ソケット:5.5・6・7・8・10・12・13mm、"種類セット品商品構成セット品





![T 5x25mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017914-170327-02.jpg)




![[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287685-251023-02.jpg)
![[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287694-251023-02.jpg)
![[ラチェット式]T型ドライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287728-251023-02.jpg)


![[差替式]スタビードライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272906-251023-02.jpg)

![[差替式]パワーグリップドライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272924-251023-02.jpg)
![[差替式]ドライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272940-251023-02.jpg)
![[ターボギア]ドライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287710-251023-02.jpg)



![[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272915-251023-02.jpg)


![[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077685-180226-02.jpg)
![T8-T30/6本組 [Torx]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980412-170830-02.jpg)
![T7-T25/6本組 [Bore Torx]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980577-170830-02.jpg)
![[ステンレス製]TORXビットセット(イジリ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48154647-231025-02.jpg)

![[+ Pozi HexTorx]ビットセット(ラチェット・H付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085123-180226-02.jpg)
![[+-HexTorx]ドライバービットセット(ラチェット・H付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085105-180226-02.jpg)
![[+-Pozi HexTorx]ドライバーセット(ラチェット式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077712-260312-02.jpg)
![5本組 [Torx]ドライバー(差替え式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085184-180226-02.jpg)
![[+-HexPozi TorxSocket]セット(ラチェット・H付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085132-180226-02.jpg)