カテゴリ

  • 作業工具(107)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 物流用品(22)
  • 研磨材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 機構部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 切削工具(6)
  • 安全用品(5)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • テープ(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建築金物(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(39)
  • BIGM(丸山製作所)(1,395)
  • 大阪魂(975)
  • オカムラ(岡村製作所)(733)
  • SUS(エスユーエス)(636)
  • ホンダ(272)
  • TRUSCO(250)
  • イスカル(214)
  • CKD(208)
  • オザック精工(184)
  • ParkerTAIYO(164)
  • メディアカバーマーケット(158)
  • StarTech.com(154)
  • サンドビック(147)
  • 三興マテリアルサプライ(145)
  • モートーン(141)
  • サンワサプライ(124)
  • コクヨ(123)
  • IDEC(和泉電気)(122)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t6」の検索結果

232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6mm T型ユニオン エスコ6mm T型ユニオンエスコ
790税込869
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌日出荷
チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1形状T型ユニオン
M6/呼8   Tスロットナット エスコM6/呼8 Tスロットナットエスコ(1件のレビュー)
440税込484
1個
当日出荷
適合ねじM6エスコ品番EA637FP-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法C(mm)13適合T溝幅(mm)8
6mm 四角チャックキーT型ハンドル エスコ6mm 四角チャックキーT型ハンドルエスコ(1件のレビュー)
5,210税込5,731
1個
当日出荷
エスコ品番EA613AP-6
16mm 片目片口スパナ エスコ16mm 片目片口スパナエスコ
1,050税込1,155
1個
当日出荷
対辺(mm)16
M6x20/40x13mm T型ノブ(雄ねじ) エスコM6x20/40x13mm T型ノブ(雄ねじ)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
ねじサイズM6×20mm材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-21寸法A(mm)40寸法D(mm)13寸法B(mm)30
M5/呼6   Tスロットナット エスコM5/呼6 Tスロットナットエスコ
655税込721
1個
当日出荷
適合ねじM5エスコ品番EA637FP-6材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)8寸法D(mm)4寸法C(mm)10適合T溝幅(mm)6
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
3,120税込3,432特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
T型ロング六角レンチ エスコT型ロング六角レンチエスコ(21件のレビュー)
795税込875
1個
当日出荷
焼入れ鋼ビニールグリップ付
全長(mm)250形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
菊形ノブボルト エスコ菊形ノブボルトエスコ(17件のレビュー)
1,080税込1,188
1セット(8個)ほか
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類菊形取付部おねじ(段付)
M 10 六角ナット(どぶメッキ/40個) エスコM 10 六角ナット(どぶメッキ/40個)エスコ
705税込776
1袋(40個)
当日出荷
エスコ品番EA949LT-610
48.6mm単管用パイプジョイント(片締ボルト止金具) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(片締ボルト止金具)エスコ
1,740税込1,914
1個
当日出荷
仕様片締ボルト止金具、角度自在S方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×58×60仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
T-BOLT クランプ エスコT-BOLT クランプエスコ(8件のレビュー)
1,520税込1,672
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
645税込710特価
1個
当日出荷から翌日出荷
使い捨て防護服(化学防護用) エスコ使い捨て防護服(化学防護用)エスコ
4,890税込5,379
1着
翌日出荷
計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等)材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング)イエロー
1.6mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ1.6mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)エスコ
345税込380
1個
翌日出荷
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)6全長(m)2エスコ品番EA980SD-21材質鉄(SWRM6)長さ(m)2使用荷重(t)6線径(Φmm)1.6表面処理ユニクロメッキチェーン線径(Φmm)1.6チェーン内寸(mm)16.8×5
500x500x45mm 樹脂製敷板(OD色/10枚) エスコ500x500x45mm 樹脂製敷板(OD色/10枚)エスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
ODグリーン材質ポリプロピレンエスコ品番EA997RZ-50厚さ(mm)45寸法(mm)500×500質量(g)2080耐荷重(t)6/0.25m2
6x12x1.0mm 銅パッキン (30個) エスコ6x12x1.0mm 銅パッキン (30個)エスコ(1件のレビュー)
755税込831
1袋(30個)
当日出荷
内径(Φmm)6外径(Φmm)12厚さ(mm)1エスコ品番EA949YT-6B
M 16 六角ナット(どぶメッキ/20個) エスコM 16 六角ナット(どぶメッキ/20個)エスコ
880税込968
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949LT-616
Tx6 [ヘックスローブ]キーレンチ エスコTx6 [ヘックスローブ]キーレンチエスコ
540税込594
1個
当日出荷
先端形状ヘックスローブサイズT6エスコ品番EA573TT-6軸長(mm)42寸法L2(mm)16
M 12 六角ナット(どぶメッキ/30個) エスコM 12 六角ナット(どぶメッキ/30個)エスコ
660税込726
1袋(30個)
当日出荷
エスコ品番EA949LT-612
M 20 六角ナット(どぶメッキ/10個) エスコM 20 六角ナット(どぶメッキ/10個)エスコ
835税込919
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949LT-620
6x10x1.0mm 銅パッキン (30個) エスコ6x10x1.0mm 銅パッキン (30個)エスコ(4件のレビュー)
590税込649
1袋(30個)
当日出荷
内径(Φmm)6外径(Φmm)10厚さ(mm)1エスコ品番EA949YT-6A
フリーホールソー エスコフリーホールソーエスコ
44,600税込49,060
1台
翌日出荷
付属品:超硬刃(窯業系サイディング材対応・2本組)、ソフトバッグ、センタードリル(Φ6金工ドリル)、集じんカバー、集じんカバーキャップ、T型六角レンチ、集じんカバーネジ部用オイル。速く、美しく、プロの極意。新超硬刃で新たな開口領域へ。石こうボード、コンパネに加え、ケイカル板、窯業系サイディング材の開口にも対応。切削性が高い新超硬刃で、高硬度材の開口が可能に。作業負担や施工時間を大幅に軽減し、これまでにない作業の効率化を実現します。別売りのバイメタルホールソーで天井裏の軽天下地の加工ができます。ケイカル板や金属化粧板の穴あけが可能。密着度の高いWリップ構造で粉じんをしっかりキャッチ。集じんカバーが取り外せて水洗いが可能、簡単メンテナンス。ご使用の際は充電ドリルドライバー(21.6V、18V、15.6V、14.4V、12V、10.8V)をお使いください。
材質PC+Fe質量(kg)1.4シャンク径(Φmm)10板厚(mm)石膏ボード、コンパネ:12まで、ケイカル板:6まで、窯業系サイディング材:16まで加工能力(mm) 切込み深さフリーホルソー装着時:0~33、バイメタルホルソー装着時:Φ65:34、Φ75:38、Φ100:38穴あけ範囲(Φmm)60~160サイズ(mm)219×286(H)
6.0x200mm T型Boxレンチ エスコ6.0x200mm T型Boxレンチエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618GB-6
6.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ6.0x180mm [Hexagon]T型レンチエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M10エスコ品番EA573TC-6先端形状六角
3.0-10mm/6本組 [Hexagon]T型レンチ エスコ3.0-10mm/6本組 [Hexagon]T型レンチエスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状T型エスコ品番EA573BW先端形状六角
T5-T10/6本組 [Torx]ドライバー(精密用) エスコT5-T10/6本組 [Torx]ドライバー(精密用)エスコ
8,820税込9,702
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550ME-100セット内容EA550ME-5 T 5×40mm 精密ドライバー(Torx)/EA550ME-6 T 6×40mm 精密ドライバー(Torx)/EA550ME-7 T 7×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-8 T 8×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-9 T 9×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-10 T10×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA508-16本組 工具袋(小)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式] エスコ[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式]エスコ
5,860税込6,446
1セット
翌日出荷
セット内容:22点セット、ラチェットハンドル 95mm、差込六角対辺 1/4”、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30。樹脂ケース付。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】:ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度。高性能の為本締めが可能。
6.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー エスコ6.0x150mm [Hexagon]T型ドライバーエスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573KL-16種類六角ドライバー/T型ハンドルドライバー商品構成単品
6x 80mm 四角ソケットT型レンチ エスコ6x 80mm 四角ソケットT型レンチエスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA613AL-6
6.0mm六角棒レンチ/T型(スライド式) エスコ6.0mm六角棒レンチ/T型(スライド式)エスコ
5,620税込6,182
1個
翌日出荷
軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)6全長(mm)215先端形状六角サイズ規格ミリ
6.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー エスコ6.0x100mm [Hexagon]T型ドライバーエスコ
405税込446
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573KL-6種類六角ドライバー/T型ハンドルドライバー商品構成単品
超強力マグネットフック エスコ超強力マグネットフックエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
材質ネオジウム磁石口幅(mm)17特性超強力
(手動式)耐酸ポンプ エスコ(手動式)耐酸ポンプエスコ
2,530税込2,783
1箱(6本)
翌日出荷
含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。
適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液材質ポリエチレン質量(g)約65チューブ外径(Φmm)吸入:15吐出量(L/min)7本体寸法(mm)全長530ホース寸法(mm)外径:12ホース長さ(mm)540頭径(mm)ポンプ:51チューブ長さ(mm)吸入:385
M6x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色) エスコM6x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色)エスコ
285税込314
1袋(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM6×12mm穴の形状六角穴
VP管用吊りバンド エスコVP管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
2,400税込2,640特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
M 8  六角ナット(どぶメッキ/50個) エスコM 8 六角ナット(どぶメッキ/50個)エスコ
505税込556
1袋(50個)
当日出荷
エスコ品番EA949LT-608
M4x 6mm/T 8 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個) エスコM4x 6mm/T 8 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個)エスコ
770税込847
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TD-41
12.0ton トランスポートローラー(伸縮式) エスコ12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)エスコ
99,400税込109,340
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986DB-52質量(kg)38荷台寸法(mm)350×200調整範囲(mm)720~1500ベース寸法(mm)420×268×110(H)ローラー寸法(Φ×L)mm85×90積載均等耐荷重(t)12(6×2個)
M6/呼8   ロングTスロットナット エスコM6/呼8 ロングTスロットナットエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
適合ねじM6エスコ品番EA637FR-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法E(mm)26寸法C(mm)13適合T溝幅(mm)8