カテゴリ
- 物流用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(73)
- 河村電器産業(19)
- 岩田製作所(17)
- TRUSCO(15)
- コクヨ(14)
- AMPHENOL(14)
- ホンダ(13)
- サンエス(12)
- ノーリツ(11)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
- 岡田装飾金物(9)
- S&K(三興製作所)(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SUN TOOL(8)
- 廣杉計器(8)
- オーハウス(6)
- コガネイ(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
- ブランドをもっと見る
「t62」の検索結果
特価

T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,520税込¥1,6721個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
6.5/10.0mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-62使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20材質(カプラ)SUM24L
125mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥2,810税込¥3,0911個翌日出荷仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-62材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165耐荷重(kg)150
6mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。材質SUS316形状ユニオン寸法F(mm)17寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5寸法B(mm)13チューブ外径(Φmm)6寸法G(mm)14取付穴径(Φmm)11.5
M6x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥350税込¥3851パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×20mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6
チェーンホルダー (Φ6.0mmチェーン用/着脱型)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷仕様着脱用エスコ品番EA638M-104チェーン線径(Φmm)6寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)62×77×28