カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(333)
  • KANA(片山チエン)(58)
  • 大阪魂(39)
  • 清水製作所[継手](38)
  • TRUSCO(32)
  • 椿本チエイン(24)
  • ニッタ(23)
  • エバオン(17)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • 三ツ星ベルト(13)
  • エンゼル(13)
  • ニューマシン(10)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(10)
  • 三興マテリアルサプライ(10)
  • イマオコーポレーション(9)
  • 日東工器(9)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](9)
  • AIOULE(ふじわら)(9)
  • 岩田製作所(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t8 28」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M10 [高強度・高張力]六角ナット(12個) エスコM10 [高強度・高張力]六角ナット(12個)エスコ
420税込462
1袋(12個)
当日出荷
エスコ品番EA949JE-10材質鉄 強度8T相当ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC23~28ねじの呼びM10六角軸二面幅(mm)17
G 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコG 3/8" T型コネクター(真鍮製)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-13質量(g)約97六角対辺(mm)17寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
トラケーブルプロテクター エスコトラケーブルプロテクターエスコ
26,300税込28,930
1本
翌日出荷
電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上面は出し入れしやすいソフトな構造。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能。
材質特殊配合樹脂耐荷重(t)参考:約8
安全長靴[静電] エスコ安全長靴[静電]エスコ
16,100税込17,710
1足
翌日出荷から3日以内出荷
鋼製先芯入。JIST8103(ED-P/C3)CⅡ/S合格。甲被・総ゴム製(裏付)、先芯・鋼製先芯、ソール・合成ゴム1層底。
用途水漏れの現場に適した静電安全ゴム長靴。ブラック材質(ソール)合成ゴム1層底機能静電JIS規格JIST8103(ED-P/C3)CⅡ/S合格足幅3E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ総ゴム製(裏付)靴タイプ長靴
[XL] 静電気帯電防止サンダル エスコ[XL] 静電気帯電防止サンダルエスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
クリーンルーム対応静電気帯電防止靴。 静電気防止作業の他、一般事務、軽作業にも。 JIS T8103相当。
サイズ(cm)28エスコ品番EA910ES-5サイズXL種類クリーンシューズ材質(甲被)人工皮革機能静電対策JIS規格JIS T8103相当材質(底部)高密度ウレタン靴タイプサンダル
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
22,900税込25,190
1セット
翌日出荷
セット内容:28点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、(+)ビット #1・#2・#3、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット 3・4・5・6mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ビットアダプター 37mm(六角シャンク1/4”)。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
[差替式]スタビードライバーセット エスコ[差替式]スタビードライバーセットエスコ
7,600税込8,360
1セット
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
64,100税込70,510
1セット
翌日出荷
セット内容:37点、ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15、変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 56mm、エクステンションバー 75・150mm、TORXビット T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、HEXビット 3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100mm、ユニバーサルジョイント 35.5mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能。ソケットは識別カラー付。
R 3/8"xG 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコR 3/8"xG 3/8" T型コネクター(真鍮製)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-23質量(g)約91六角対辺(mm)17寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12