カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • イチネンTASCO(116)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(30)
  • コガネイ(19)
  • パネフリ工業(12)
  • 象印マホービン(9)
  • 廣杉計器(9)
  • DiodesZetex(9)
  • ミヤコ自動車(6)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • 河村電器産業(6)
  • 三菱マテリアル(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • MSTコーポレーション(4)
  • イハラサイエンス(4)
  • KSフィルター(4)
  • Pico Technology(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • CKD(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-06」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6mm ミニボールバルブ エスコ6mm ミニボールバルブエスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
エスコ品番EA425TA-6適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
200g 液状ガスケット(イエロー) エスコ200g 液状ガスケット(イエロー)エスコ
2,580税込2,838
1個
翌々日出荷
ガソリンが関係するフランジ面やねじ部のシールに適しています。
エスコ品番EA930TA-6使用温度範囲(℃)‐40~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量32mL危険物の性状非水溶性
550x550x550mm 万能袋 エスコ550x550x550mm 万能袋エスコ
3,080税込3,388
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA925TA-6材質ポリプロピレン(ラミネート加工)寸法(mm)550×550×550(H)容量(L)165
3/4"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS) エスコ3/4"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS)エスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829TA-6
25.4mmx0.6m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ25.4mmx0.6m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
8,720税込9,592
1個
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)25.4長さ(mm)600外径(Φmm)31.6エスコ品番EA125TA-6E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)120常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油
6.3mmx0.6m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ6.3mmx0.6m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)6.3長さ(mm)600外径(Φmm)11.5エスコ品番EA125TA-6A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油
9.5mmx0.6m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ9.5mmx0.6m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)9.5長さ(mm)600外径(Φmm)14.7エスコ品番EA125TA-6B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油
12.7mmx0.6m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ12.7mmx0.6m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
4,020税込4,422
1個
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)12.7長さ(mm)600外径(Φmm)17.9エスコ品番EA125TA-6C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)60常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油
12本組コンビネーションギアレンチ エスコ12本組コンビネーションギアレンチエスコ
77,200税込84,920
1個
翌日出荷
全長(mm)144/252仕様15°タイプセット内容12点材質クロム合金鋼サイズ(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
19.0mmx0.6m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ19.0mmx0.6m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)19長さ(mm)600外径(Φmm)25.2エスコ品番EA125TA-6D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)80常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油