カテゴリ
- 物流用品(3)
- 建築金物(3)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- コガネイ(334)
- イチネンTASCO(154)
- ホンダ(137)
- スバル(100)
- YAMAHA(ヤマハ)(37)
- MAZDA(マツダ)(17)
- brembo(16)
- スズキ(10)
- ナカバヤシ(10)
- 五藤歯車(10)
- ミドリ安全(9)
- SMC(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- ParkerTAIYO(6)
- カナレ電気(5)
- アルファ[販促](5)
- イーティーエィ(5)
- 日研工作所(4)
- ブランドをもっと見る
「ta-11」の検索結果
特価

パイプタップ(TPTシリーズ)
エスコ¥59,200税込¥65,1201本翌日出荷JIS2級。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数6被削材対応:中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物などねじ長さ(mm)45基準径(mm)位置:32
300mmx300m/25ミクロン ストレッチフィルム/6巻
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷EA944T-1、-3で使用して下さい。 共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜 各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。エスコ品番EA944TA-11
1/4”sqソケットレンチセット
エスコ¥60,600税込¥66,6601個翌日出荷セット商品数27点ラチェットハンドル117mm差込角(inch)1/4トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×43(H)mm![[充電式]セーバーソー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274297-251027-02.jpg)
[充電式]セーバーソー
エスコ¥14,400税込¥15,8401台翌日出荷付属品:バッテリー、充電器、木工レシプロブレード(5/8TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、キットボックス。無段変速。ブレードの取り付けは特別な工具が不要なワンタッチ式。木工や漢族の切断の他、粗大ごみの解体などに活用できます。質量(kg)1.3能力木工:50mm 属パイプ:Φ50mmバッテリー10.8V(リチウムイオン1.5Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)70ストローク数(spm)0~2,700サイズ(mm)150×70×320(H)ストローク長(mm)20
キャスター(ツインホイール/ナイロン/ブレーキ付/SUSネジ)
エスコ¥4,060税込¥4,4661個(1個)翌日出荷自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。車輪径(Φmm)75材質(本体)ナイロン質量(g)286材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)Φ64取付高(mm)84.5ねじピッチ1.75軸長(mm)22ねじ径M12耐荷重(kg)170ストッパーあり車輪タイプ双輪![[EA620TA~TD用] A15 パンチセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76539856-220413-02.jpg)
[EA620TA~TD用] A15 パンチセット
エスコ¥4,470税込¥4,9171セット翌日出荷EA620TA・TB・TC・TD・旧EA620PM-1・PM-11用仕様●適合管:薄鋼管用●パンチサイズ:A15
600mm用 ワンタッチキャスターセット(1台分)
エスコ¥22,600税込¥24,8601セット翌日出荷自在ゴムキャスター付(Φ75mm)なので移動に便利です。 キャスター後付け可能 持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。 レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。仕様●サイズ:619(W)×129(D)×253(H)mm●重量:4.5kg●材質:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)●耐荷重:ワークテーブル150シリーズに取付た場合、固定時均等耐荷重:150kg 移動時は物を載せないでください。●取付可能機種:EA956TA-2・-5・-8EA956TB-5~-11





![[EA824TA-1、-10用] 38mm 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64629426-210506-02.jpg)





![[充電式]セーバーソー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274297-251027-02.jpg)



![[EA620TA~TD用] A15 パンチセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76539856-220413-02.jpg)