カテゴリ
- 機構部品(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- MSTコーポレーション(4)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ParkerTAIYO(8)
- SMC(20)
- TDKラムダ(14)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- Texas Instruments(30)
- YAMAHA(ヤマハ)(98)
- イチネンTASCO(107)
- エレコム(5)
- スズキ(7)
- スバル(55)
- ホンダ(69)
- メディアカバーマーケット(15)
- 五藤歯車(10)
- 住電機器システム(8)
- 修理(6)
- 堀内機械(54)
- ブランドをもっと見る
「ta-14」の検索結果
特価

14x25x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-14材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)14型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)25適合温度(℃)-25~120
167x117x58mm/ 780ml PPパック
エスコ¥615税込¥6771個翌日出荷材質本体:ポリプロピレン樹脂、ふた:EVA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×117×58耐熱温度(℃)本体:120、ふた:60耐冷温度(℃)本体:-20、ふた:-30外寸(幅×奥行×高さ)(mm)167×117×58
パイプタップ(TPTシリーズ)
エスコ¥82,000税込¥90,2001本翌日出荷JIS2級。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数6被削材対応:中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物などねじ長さ(mm)45基準径(mm)位置:32
14x28x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥385税込¥4241枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)14厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120入数1枚![160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50448676-170331-02.jpg)
160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー)
エスコ¥3,930税込¥4,3231個当日出荷被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。仕様【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等適合EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21エスコ品番EA933AF-3容量(mL)160主な用途鉄・銅合金・アルミ合金等危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性商品タイプスプレー被着材の素材金属









![160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50448676-170331-02.jpg)