カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- MAZDA(マツダ)(5)
- R250(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- えいむ(5)
- アルファ[販促](5)
- イチネンTASCO(12)
- コマツ(5)
- スズキ(3)
- スバル(29)
- ノーブランド(2)
- ハンマーキャスター(43)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
- ホンダ(3)
- 三菱電機(3)
- 五藤歯車(9)
- 椿本チエイン(2)
- 河村電器産業(5)
- ブランドをもっと見る
「ta-42」の検索結果
特価

42x65x12mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-42材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)42型式TA厚さ(mm)12外径(Φmm)65適合温度(℃)-25~120
液状ガスケット EA930TAシリーズ
エスコ¥2,880税込¥3,1681本翌日出荷不乾性タイプの無溶剤型ガスケットです。塗布面の取り外し性に優れていますので効率良く作業ができます。耐水・耐油性が良好です。ゴム類への影響がほとんどありませんので固形シートガスケットとの併用も可能です。取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。仕様●内容量:200g●主成分:飽和ポリエステル樹脂●使用温度範囲:-40~130℃●色:灰●硬化時間:不乾性●完全硬化時間:不乾性●耐熱温度範囲:130℃●特長:無溶剤●粘度:330Pa・s危険物の類別非危険物