カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
  • 物流用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 建築金物(5)
  • 機構部品(4)
  • 作業工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • CKD(40)
  • Kawasaki(29)
  • KEMET(59)
  • MAZDA(マツダ)(73)
  • Panasonic(パナソニック)(137)
  • SMC(216)
  • TRUSCO(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(190)
  • アルファ[販促](32)
  • イチネンTASCO(453)
  • コガネイ(297)
  • スバル(110)
  • ニッサン(1,668)
  • ホンダ(114)
  • ミドリ安全(150)
  • 三菱ふそう(21)
  • 千代田通商(22)
  • 象印マホービン(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-5」の検索結果

41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ42.7/48.6mm 養生クランプ エスコ

    Φ42.7/48.6mm 養生クランプ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥595税込¥655
    1個
    翌日出荷
    仕様パイプクランプエスコ品番EA948TA-5材質スチール質量(kg)0.44本体寸法(mm)100×90
  • 5本組ヤスリ(中目) エスコ

    5本組ヤスリ(中目)

    エスコ
    ¥4,160税込¥4,576
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA521TA-5D粒度中目全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)110
  • 1200x600x740mm ワークテーブル エスコ

    1200x600x740mm ワークテーブル

    エスコ
    ¥28,300税込¥31,130
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA956TA-5グリーン購入法適合
  • 5/8"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS) エスコ

    5/8"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS)

    エスコ
    ¥16,200税込¥17,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829TA-5
  • 6本組ナットレンチ(ラチェット式) エスコ

    6本組ナットレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    ¥71,700税込¥78,870
    1個
    翌日出荷
    セット内容6点材質ステンレス全長(mm)133.3/238.5サイズ10mm/3/8”、 11mm/7/16”、 13mm/1/2”、 14mm/9/16”、 17mm/21/32”、 19mm/3/4”トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×35(H)mm
  • グレーチング(U字溝用) エスコ

    グレーチング(U字溝用)

    エスコ
    ¥9,490税込¥10,439
    1枚
    翌日出荷
    ~14t車通行用。スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ。建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。
    長さ(mm)【適合】195全長(mm)995適合溝幅(mm)150表面ノンスリップタイプ
  • レーザー墨出し器 エスコ

    レーザー墨出し器

    エスコ
    ¥73,600税込¥80,960
    1台
    翌日出荷
    ブルーグリーンレーザー:ぎらつきを抑え、屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しい。本体に直接三脚の取り付けができます。
    付属品単3形アルカリ乾電池4本・専用キャリングケース・ショルダーベルト材質外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB寸法(mm)112×174(H)質量(g)1000電源単3形乾電池×4本(付属)精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m線幅(mm)約3.0(7.5m)直角精度90°(2mm/7.5m)連続使用時間(時間)(縦ライン1本使用時)ジャストモード:約8.5/セーブモード:約13時波長(nm)ライン:505/ポイント:650使用距離範囲(m)1~20(受光器)自動補正範囲±2°鉛直点精度(mm)±1以内(3m)モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザー照射ライン垂直・水平・鉛直点・地墨レーザー出力(mW)4.5以下到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
  • 185mm やすり(5種・5本組/細目) エスコ

    185mm やすり(5種・5本組/細目)

    エスコ
    ¥5,510税込¥6,061
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA521TA-5F粒度細目
  • 5本組ヤスリ(細目) エスコ

    5本組ヤスリ(細目)

    エスコ
    ¥5,730税込¥6,303
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA521TA-5H粒度細目全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)110
  • 300x995mm/-14t車グレーチング(ノンスリップ) エスコ

    300x995mm/-14t車グレーチング(ノンスリップ)

    エスコ
    ¥18,800税込¥20,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951TA-54長さ(mm)995
  • 170mm やすり(5種・5本組/中目) エスコ

    170mm やすり(5種・5本組/中目)

    エスコ
    ¥3,770税込¥4,147
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA521TA-5A粒度中目
  • 170mm やすり(5種・5本組/細目) エスコ

    170mm やすり(5種・5本組/細目)

    エスコ
    ¥5,220税込¥5,742
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA521TA-5E粒度細目
  • 200mm やすり(5種・5本組/中目) エスコ

    200mm やすり(5種・5本組/中目)

    エスコ
    ¥4,200税込¥4,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA521TA-5C粒度中目
  • 50x65x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ

    50x65x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)50厚さ(mm)8外径(Φmm)65適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 50mm キャスター(ツインホイール・自在) エスコ

    50mm キャスター(ツインホイール・自在)

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1個
    翌日出荷
    仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TA-50材質本体、車輪:ナイロン質量(g)134材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')45.5/9穴径P(Φmm)5.5取付寸法(mm)(b)直径40ストッパーなし偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39車輪径D(Φmm)50
  • A-51 用パンチセット エスコ

    A-51 用パンチセット

    エスコ
    ¥7,320税込¥8,052
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TA-51
  • 240x995mm/-14t車グレーチング(ノンスリップ) エスコ

    240x995mm/-14t車グレーチング(ノンスリップ)

    エスコ
    ¥12,500税込¥13,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951TA-53長さ(mm)995
  • 万能袋 エスコ

    万能袋

    エスコ
    ¥3,840税込¥4,224
    1枚
    翌々日出荷
    手で支えなくても袋が立つ自立型(ワイヤー入り)。各種シートの整理用に。草葉や枝等をいれる用途となっており、吊り下げる目的では製造していない為、耐荷重の設定はございません。
    用途米麦籾運搬用、農産青果物運搬用、造園土木作業運搬用、工場作業運搬用、製材・木工作業運搬用、ゴルフ場整備作業運搬用材質ポリプロピレン質量(kg)1.35容量(L)180サイズ(mm)550×550×600
  • 50x68x 9mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ

    50x68x 9mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)50厚さ(mm)9外径(Φmm)68適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 185mm やすり(5種・5本組/中目) エスコ

    185mm やすり(5種・5本組/中目)

    エスコ
    ¥4,060税込¥4,466
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA521TA-5B粒度中目
  • フランジシール剤 (アルミフランジ用) エスコ

    フランジシール剤 (アルミフランジ用)

    エスコ
    ¥4,270税込¥4,697
    1本
    3日以内出荷
    中強度の嫌気性フランジガスケット。金属接合部で空気が遮断されると硬化します。銅含有量の少ないアルミニウムのような低活性材料においても優れた硬化性を示します。0.25mmまでの隙間を埋め、柔軟で耐薬品性のあるシール剤を形成します。硬化後も部品は簡単に分解できます。特に剛性金属表面とフランジの接合部のシーリングに使用します。ギアボックス、エンジンケース等の剛性フランジ接続部等にFIPGとして一般に使用されます。フランジ表面少量のオイル付着対応可能。アルミフランジに最適。即低圧シールテスト可能。カットガスケットの大量在庫が不要。簡単な自動化可能。剪断強度:8.4(※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値)。
    用途液状ガスケット成分アクリル樹脂適合【硬化促進剤】EA933AF-2A・-3色赤使用温度範囲常温内容量(mL)25保存温度(℃)8~21耐熱温度(℃)-55~150適合材金属用硬化時間(時間)24粘度(Pa・s)ペースト (チキソ)危険等級Ⅲ最大隙間(mm)0.25硬化樹脂柔軟性危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
  • 40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付) エスコ

    40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付)

    エスコ
    ¥580税込¥638
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ナイロン取付高H(mm)47軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)44平径P(mm)14
  • 50x72x12mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ

    50x72x12mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)50厚さ(mm)12外径(Φmm)72適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 60mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付) エスコ

    60mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付)

    エスコ
    ¥780税込¥858
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ナイロン軸長L(mm)15偏芯C(mm)17.5旋回半径A(mm)56平径P(mm)17
  • 50x65x 9mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ

    50x65x 9mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

    エスコ
    ¥735税込¥809
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)50厚さ(mm)9外径(Φmm)65適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 50mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付) エスコ

    50mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付)

    エスコ
    ¥710税込¥781
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ナイロン耐荷重(kg)60取付高H(mm)58軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)49平径P(mm)17
  • 180x995mm/-14t車 グレーチング(ノンスリップ) エスコ

    180x995mm/-14t車 グレーチング(ノンスリップ)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA951TA-51長さ(mm)995
  • 200x995mm/-14t車 グレーチング(ノンスリップ) エスコ

    200x995mm/-14t車 グレーチング(ノンスリップ)

    エスコ
    ¥11,100税込¥12,210
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA951TA-52長さ(mm)995
  • A5-A4 インクジェットプリンター 5色 エスコ

    A5-A4 インクジェットプリンター 5色

    エスコ
    ¥23,200税込¥25,520
    1個
    翌日出荷
    前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
    仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ
  • AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター エスコ

    AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター

    エスコ
    ¥24,500税込¥26,950
    1台
    翌日出荷
    体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ。【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
    仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整
  • 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    ¥1,740税込¥1,914
    1本
    翌日出荷
    不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
  • 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1本
    翌日出荷
    高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
  • 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    ¥1,740税込¥1,914
    1本
    翌日出荷
    不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
    仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:50μm●全長(mm):500●重量(g):300g
  • 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    ¥1,920税込¥2,112
    1本
    翌日出荷
    不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
    仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:1μm●全長(mm):500●重量(g):320g
  • 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    ¥2,240税込¥2,464
    1本
    翌日出荷
    不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
    仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:0.5μm●全長(mm):500●重量(g):320g
  • 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    ¥1,990税込¥2,189
    1本
    翌日出荷
    高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
  • 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    ¥1,740~税込¥1,914~
    1本
    翌日出荷
    。不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
  • 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    ¥1,990税込¥2,189
    1本
    翌日出荷
    。高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
  • 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    ¥1,990税込¥2,189
    1本
    翌日出荷
    高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
    仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:5R-2310W●用途:樹脂、石油化学製品、工作油、原料水等のろ過●材質:PVAスポンジ+メラミン樹脂●使用最高温度:非水系/80℃、水系/60℃●ろ過精度:5μm●全長(mm):500●重量(g):220g●入数:1本●公称寸法:外径/Φ70mm 内径/Φ30mm
  • 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    ¥1,740税込¥1,914
    1本
    翌日出荷
    不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
    仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:100μm●全長(mm):500●重量(g):290g