カテゴリ
- 物流用品(139)
- 空調・照明・電設資材(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 作業工具(5)
- 建築金物(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(14)
- ニッサン(2,339)
- ホンダ(1,268)
- MAZDA(マツダ)(676)
- イトーキ(436)
- UDトラックス(326)
- ハンマーキャスター(305)
- ユーエイキャスター(214)
- イチネンTASCO(167)
- 内田洋行(165)
- ウカイ(岐阜産研工業)(151)
- YAMAHA(ヤマハ)(146)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(126)
- SMC(113)
- Flash Forge(104)
- スズキ(103)
- いすゞ自動車(99)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(92)
- オカムラ(岡村製作所)(92)
- ブランドをもっと見る
「ta-a」の検索結果
![[EA620TA~TD用] A15 パンチセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76539856-220413-02.jpg)
[EA620TA~TD用] A15 パンチセット
エスコ¥4,470税込¥4,9171セット翌日出荷EA620TA・TB・TC・TD・旧EA620PM-1・PM-11用仕様●適合管:薄鋼管用●パンチサイズ:A15
モニタースタンド
エスコ¥3,810税込¥4,1911個(1個)翌日出荷木製天板採用、机上の空間を有効活用できる机上ラックです。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き240mmのスリムタイプです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。材質天板:木製 (パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム:スチール (エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.2色ホワイト天板寸法(mm)600 (W)×240 (D)×18 (t)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×240×86総耐荷重(kg)10
モニタースタンド
エスコ¥2,950~税込¥3,245~1個翌日出荷脚部にすべり止め(PE発泡体)付きですべりにくく、相手を傷つけません。机の上を有効に活用できます。シンプルデザインを採用し、組立が不要です。パールマイカ塗装で、物置と同じ特殊亜鉛鉄板を採用(日本製)。材質スチール(ブラックパールマイカ塗装)色ブラック総耐荷重(kg)20
470mm モニターアーム(垂直可動/アーム角100°
エスコ¥30,600税込¥33,6601個翌日出荷エスコ品番EA764AG-6材質アーム:アルミ、パーツ:ABS樹脂、プレート:スチール全長(mm)470質量(kg)2.7耐荷重(kg)2~10適合サイズ24型取付可能厚(mm)20~60可動範囲角度(アングル):100°、画面回転(ローテーション):360°、垂直(バーティカル):0~270mm、左右(スウィング):360°、画面左右(パン):200°、画面上下(チルト):105°アームの可動方向垂直
モニタースタンド
エスコ¥5,280税込¥5,8081個翌日出荷脚部にすべり止め(PE発泡体)付きですべりにくく、相手を傷つけません。配線用の穴付(穴サイズ:48×20mm)。プリンター置きにピッタリな「イージーラック」デスク周りのスペースを有効活用できます。また、キッチン周りでも活用できる便利な”整理ラック”です。材質スチール(ブラックパールマイカ塗装)質量(kg)2.83色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×167総耐荷重(kg)20
モニタースタンド
エスコ¥5,280税込¥5,8081個翌日出荷脚部にすべり止め(PE発泡体)付きですべりにくく、相手を傷つけません。配線用の穴つき(穴サイズ:48×20mm)。プリンター置きにピッタリな「イージーラック」デスク周りのスペースを有効活用できます。また、キッチン周りでも活用できる便利な”整理ラック”です。用途プリンター置き材質スチール(ホワイトパールマイカ塗装)質量(kg)2.83色ホワイトタイプスタンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×167総耐荷重(kg)20
420mm モニターアーム(水平可動)
エスコ¥18,800税込¥20,6801台翌日出荷付属品調整用工具、ディスプレイ取り付けネジ(M4×12 4本)、天板固定用ネジ(M6×40)+ナット4個材質支柱部、クランプ部:スチール、アーム部:アルミ、ブラケット:ABS樹脂質量(kg)3.3耐荷重(kg)8適合サイズ27型までアーム長さ(mm)565取付可能厚(mm)15~80支柱径(Φmm)32高さ調整範囲(mm)210~520可動範囲画面上下(チルト):145°、画面左右(パン):180°、画面回転(ローテーション):180°、左右(スウィング):240°アームの可動方向水平ポール長(mm)420
490-510mm モニターアーム(支柱取付用)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷付属品ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10)材質スチールタイプ支柱取り付け耐荷重(kg)8適合サイズ24型までアーム長さ(mm)490~510可動範囲画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/180°適用支柱径(mm)25~40![515mm [高耐荷重]モニターアーム(水平垂直可動) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64616729-210506-02.jpg)
515mm [高耐荷重]モニターアーム(水平垂直可動)
エスコ¥31,600税込¥34,7601台翌日出荷材質支柱:スチール、アーム:アルミ全長(mm)515質量(kg)3.4耐荷重(kg)8~20適合サイズ32型まで取付可能厚(mm)10~50可動範囲画面回転(ローテーション):180°、左右(スウィング):360°、画面左右(パン):180°、画面上下(チルト):105°アームの可動方向水平垂直
183-203mm モニターアーム(支柱取付用)
エスコ¥8,890税込¥9,7791個4日以内出荷付属品ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10)材質スチールタイプ支柱取り付けタイプ耐荷重(kg)10適合サイズ24型までアーム長さ(mm)183~203可動範囲画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/180°適用支柱径(mm)25~40
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥4,010税込¥4,4111個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無エスコ品番EA986PT-53材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160ストッパー回転ストッパー
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥4,480税込¥4,9281個翌日出荷仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます)エスコ品番EA986PN-82質量(kg)1.2材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)144ベアリング有りプレート寸法(mm)95×95ストッパー有り(ダブルストッパー)耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール偏心(mm)35
60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-18材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)136材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)46耐荷重(kg)80寸法e(mm)7.5ストッパー有り全高H(mm)68.5軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55.5平径(mm)17車輪径D(Φmm)60
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,160税込¥3,4761個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-81材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130ストッパー回転ストッパー
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥1,290税込¥1,4191個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-23材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58質量(g)約408材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)93ストッパー回転ストッパー
130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥5,130税込¥5,6431個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PN-43質量(kg)2材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)177ベアリング有りプレート寸法(mm)108×108ストッパー有り耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)40
40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ナイロン取付高H(mm)47軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)44平径P(mm)14
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥5,240税込¥5,7641個翌日出荷仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)168耐荷重(kg)150耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12![125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03716474-180827-02.jpg)
125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]
エスコ¥9,630~税込¥10,593~1個翌日出荷材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5穴径(Φmm)9(プレート)全高(mm)150ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥1,330税込¥1,4631個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)93耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8プレート寸法F1×F2(mm)70×58寸法(P1×P2)(mm)55×42
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,310税込¥3,6411個翌日出荷仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます)エスコ品番EA986PN-81質量(kg)0.6材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5全高(mm)100ベアリング有りプレート寸法(mm)82×82ストッパー有り(ダブルストッパー)耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール偏心(mm)28
60mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付)
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ナイロン軸長L(mm)15偏芯C(mm)17.5旋回半径A(mm)56平径P(mm)17
40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)
エスコ¥480税込¥5281個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ナイロン軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)35平径P(mm)14
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-21材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-113材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25全高(mm)122ストッパー回転ストッパー
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PN-44質量(kg)2.4材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45穴径(Φmm)11全高(mm)198ベアリング有りプレート寸法(mm)120×120ストッパー有り耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)45
50mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリングエスコ品番EA986HW-1材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)0.24材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)18全高(mm)71ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,760税込¥4,1361個翌日出荷仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)132耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12
65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥1,270税込¥1,3971個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)85耐荷重(kg)50耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8寸法(P1×P2)(mm)55×42
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥1,380税込¥1,5181個翌日出荷仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TF-340材質本体:亜鉛ダイキャスト、車輪:ナイロン質量(g)118材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)(W×W')41.5/8耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)49車輪径D(Φmm)40平径P(mm)14
75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TE-6材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)392材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー車輪幅(mm)59プレート寸法(mm)(B)70×58取付寸法(mm)(b)55×42ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)取付高H(mm)99取付穴径P(mm)8.5偏芯C(mm)20旋回半径A(mm)72車輪径D(Φmm)75
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥510税込¥5611個翌日出荷仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TB-140材質本体、車輪:ナイロン、金具:スチール質量(g)87材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')41.5/7穴径P(Φmm)5.2取付寸法(mm)(b)直径35ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)55偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)42車輪径D(Φmm)40
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥4,360税込¥4,7961個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-83材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190ストッパー回転ストッパー
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,390税込¥3,7291個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無エスコ品番EA986PT-52材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165耐荷重(kg)150ストッパー回転ストッパー




![[EA620TA~TD用] A15 パンチセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76539856-220413-02.jpg)







![515mm [高耐荷重]モニターアーム(水平垂直可動) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64616729-210506-02.jpg)

![油圧用90°エルボ[G×R] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50702042-170323-02.jpg)









![125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03716474-180827-02.jpg)