カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BOURNS(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- Kawasaki(49)
- KSフィルター(2)
- StarTech.com(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- イチネンTASCO(4)
- ケージーパルテック(3)
- スバル(10)
- ホンダ(3)
「ta920」の検索結果
特価
関連キーワード

420ml ガスケット固着防止剤
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌々日出荷焼付けを防止し固着を制御します。 フランジ清掃時間の大幅な短縮になります。 スプレータイプなので施工が容易です。 ガスケットのシール性・耐熱性は本体性能によります。 スプレーによるシール性・耐熱性の変化はありません。エスコ品番EA920TA-7耐熱温度(℃)800危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら