カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(950)
- omron(オムロン)(1)
- タケックス・ラボ(5)
- Wera(45)
- Seeed Studio(6)
- SPARKFUN(5)
- ATHENA(アテナ)(3)
- RS PRO(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- 三菱ふそう(1)
- ホッティーポリマー(1)
- 日野自動車(1)
- VISATON(1)
- 三恵社(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- READY GO(1)
「takex」の検索結果

AC100V/DC10-30V 中継機
エスコ¥72,000税込¥79,2001台翌日出荷ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7