カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- CKD(84)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- JST(日本圧着端子製造)(24)
- SMC(23)
- コガネイ(6)
- オザック精工(4)
- Canon(4)
- 高田ベッド製作所(4)
- 象印マホービン(3)
- TRUSCO(3)
- テンパール工業(3)
- デンカエレクトロン(3)
- ニッサン(3)
- KTC(2)
- スリーボンド(2)
- ParkerTAIYO(2)
- uni(三菱鉛筆)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ブランドをもっと見る
「tb-2.0b」の検索結果
特価

20x35x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥510税込¥5611個当日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-20B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120
9.5mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥5,220税込¥5,7421個翌日出荷エスコ品番EA125TB-20B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14.7最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
発泡ウレタンフォーム
エスコ¥23,800税込¥26,1801個3日以内出荷吹き付け、充填共用。速硬化型。断熱・結露防止・充填・吸音・補修工事に。指定VOCを含まないので安心です。ショルダーストラップを採用。JAIA F☆☆☆☆。2液エアゾールタイプ。天井面への施工は不向きです。肩にかけて持ち運べる軽量・コンパクトな使い切りタイプ。発泡体積:20~25L、厚み15mmで約1.5m2。色クリーム内容量(g)724耐熱温度(℃)-50~80硬化時間(分)4~5施工温度(℃)5~35危険等級Ⅲ液温(℃)~20危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量323mL危険物の性状非水溶性