カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- スリーボンド(4)
- コニシ(1)
- スズキ(1)
- セメダイン(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- 武蔵ホルト(1)
- Rectorseal(1)
- 高森コーキ(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- 山王工業(1)
「tb2089b」の検索結果

80g スティックパテ(メタル)
エスコ¥3,180税込¥3,4981個当日出荷本剤と硬化剤の一体化。用途自動車のへこみの充填、工作機械などのねじ穴の修復、パイプ接続部、亀裂の修復、各種金属の接着補修エスコ品番EA934AD-1耐熱温度(℃)(熱分解開始温度)260硬化時間(分)5~10危険物の類別非危険物![[アルミ ] リペアースティック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665121-221228-02.jpg)
[アルミ ] リペアースティック
エスコ(7件のレビュー)¥3,760税込¥4,1361本(115g)当日出荷用途車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋め。適合アルミニウムエスコ品番EA934WA-4耐熱温度(℃)-50~120(乾燥後)硬化時間(分)60完全硬化時間24時間危険等級Ⅲ使用可能時間(分間)4危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性





![[アルミ ] リペアースティック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665121-221228-02.jpg)