カテゴリ

  • 機構部品(19)
  • 防犯用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(90)
  • 高田ベッド製作所(80)
  • TRUSCO(34)
  • 東京発条製作所(31)
  • SMC(27)
  • ホンダ(26)
  • Optibelt(19)
  • NOK(18)
  • オザック精工(16)
  • CKD(16)
  • ParkerTAIYO(16)
  • コガネイ(15)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(14)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • カネミツ(10)
  • insta360(10)
  • ヤマト産業(9)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb30」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    30x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    560税込616
    1個
    当日出荷
    保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
    仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-30材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120
  • 30x62x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    30x62x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    945税込1,040
    1枚
    当日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)10外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 30x50x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    30x50x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    455税込501
    1枚
    当日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)11外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 30x47x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    30x47x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    630税込693
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 30x72x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    30x72x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)10外径(Φmm)72適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 30x55x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    30x55x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    800税込880
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)12外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 30x47x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    30x47x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    610税込671
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)10外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 30x52x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    30x52x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    560税込616
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)8外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 30x62x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    30x62x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 30x52x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    30x52x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    945税込1,040
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)12外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 30x50x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    30x50x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    560税込616
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)8外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 30x48x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    30x48x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    665税込732
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)8外径(Φmm)48適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 30x72x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    30x72x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)8外径(Φmm)72適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 30x52x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    30x52x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    595税込655
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)11外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 30x52x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    30x52x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    665税込732
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 30x48x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    30x48x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    800税込880
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)48適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 30x46x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    30x46x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    820税込902
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)46適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 30x50x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    30x50x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    645税込710
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 30x52x 9mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    30x52x 9mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    610税込671
    1枚
    4日以内出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)9外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 3/4"DR ソケットレンチセット エスコ

    3/4"DR ソケットレンチセット

    エスコ
    84,800税込93,280
    1セット
    翌日出荷
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB619B●〈セット内容〉:19点●差込角:3/4"●ソケット(12角):22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55mm●ラチェットハンドル:505mm●エクステンションバー:125・200mm●ケースサイズ:外寸/545(W)×185(D)×85(H)mm内寸/530(W)×170(D)×80(H)mm●ケース重量:3.1kg
  • デジタル自動録画装置 エスコ

    デジタル自動録画装置

    エスコ
    81,000税込89,100
    1個
    翌日出荷
    最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
    仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RH