カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,222)
- 機構部品(71)
- 防犯用品(53)
- 電動工具(28)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- 作業工具(20)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 物流用品(13)
- 電気材料(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 切削工具(7)
- 事務用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 安全保護具(3)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(27)
- JTC(3,187)
- KTC(1,708)
- MAZDA(マツダ)(1,104)
- Panasonic(パナソニック)(508)
- RS PRO(710)
- SMC(655)
- TRUSCO(647)
- イトーキ(512)
- サカエ(630)
- サンコー(三甲)(623)
- スバル(1,861)
- ニッサン(857)
- ノーブランド(1,808)
- ホンダ(21,431)
- ミツビシ(632)
- メディアカバーマーケット(665)
- 三菱ふそう(4,009)
- 工進(7,996)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(7)
![[TC形] 絶縁圧着端子(青) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526425-220412-04.jpg)
[TC形] 絶縁圧着端子(青)
エスコ¥605税込¥6661パック(5個)翌日出荷仕様●型式:44608●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線):1.04~2.63mm2 AWG16-14●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:27.5mmH:10.0mmΦD:4.6mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート![[TC形] 絶縁圧着端子(赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526425-220412-02.jpg)
[TC形] 絶縁圧着端子(赤)
エスコ¥605税込¥6661パック(5個)翌日出荷仕様●型式:1.25-16●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線):0.3~1.65mm2 AWG22-16●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:27.5mmH:10.0mmΦD:4.1mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート
45mm シリンダー錠(共通同一キー)
エスコ¥1,920税込¥2,1121個当日出荷複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-7K材質真鍮幅(mm)45ロックキー式ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)24.0×23.6
50mm シリンダー錠(共通同一キー)
エスコ¥2,670税込¥2,9371個当日出荷複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-8K材質真鍮幅(mm)50ロックキー式ツル径(Φmm)7.1クリアランス(縦×横)(mm)24.0×25.4
40mm シリンダー錠(共通同一キー)
エスコ¥1,380税込¥1,5181個翌日出荷複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-6K材質真鍮幅(mm)40ロックキー式ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)21.4×20.4
押しスプリングセット
エスコ¥1,980税込¥2,1781個当日出荷エスコ品番EA952TCセット内容【線径×外径×長さ(入数)】0.5×7/32”×1-5/16”(15)0.6×5/16”×1-1/2”(15)0.6×5/16”×1-3/4”(15)0.6×5/16”×1-7/8”(15)0.7×3/8”×2-1/2”(15)0.9×9/16”×2-1/4”(15)0.5×15/64”×3”(15)0.9×9/16”×3-1/8”(15)材質炭素鋼(S60C)質量(g)340ケース寸法(mm)210×140×45
1000mm ブルポイント(六角軸)
エスコ¥9,510税込¥10,4611個当日出荷仕様コンクリート・岩石のハツリ作業に最適。材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼全長(mm)1000質量(g)1830軸(mm)(六角)17
自在ジャッキベース
エスコ¥4,620税込¥5,0821本(1本)翌々日出荷スチール製。表面処理:電気メッキ。主に傾斜地、斜材に対して単管パイプを設置する際に使用します。質量(kg)3.8高さ(mm)400穴径(Φmm)12ベース寸法(mm)140×140ねじ径(Φmm)34耐荷重(t)2.6
420ml 錆付きボルトゆるめ剤
エスコ¥1,340税込¥1,4741本欠品中仕様●商品名:ペネトンA●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~130℃●色:透明●性能:屋内防錆/1年以上 湿潤/720時間以上●消防法:第4類第三石油類 危険等級Ⅲ/168mL●錆びたり、焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめに●自動車の分解修理に●水漏れ、又は湿って動かなくなったディストリビューターの接点回復、湿った電気系統の性能回復に●PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性アップ●逆さ吹きOK●無臭タイプ●水置換性●2WAYノズル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
34x380mm/140x140mm ジャッキベース
エスコ¥2,570税込¥2,8271個当日出荷エスコ品番EA948TC-1材質スチール質量(kg)3.3高さ(mm)380ベース寸法(mm)140×140ねじ径(Φmm)34
800mm ブルポイント(六角軸)
エスコ¥7,930税込¥8,7231個当日出荷仕様コンクリート・岩石のハツリ作業に最適。材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼全長(mm)800質量(g)1440軸(mm)(六角)17![3.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981146-170728-02.jpg)
3.0x180mm [Hexagon]T型レンチ
エスコ¥585税込¥6441個当日出荷エスコ品番EA573TC-3形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
7x20x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥350税込¥3851枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)7厚さ(mm)7外径(Φmm)20適合温度(℃)-25~120入数1枚
6x16x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥420税込¥4621枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)6厚さ(mm)7外径(Φmm)16適合温度(℃)-25~120入数1枚
30x42x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥560税込¥6161枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)42適合温度(℃)-25~120入数1枚
15mm シリンダー錠
エスコ¥935税込¥1,0291個当日出荷鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-1材質真鍮幅(mm)15質量(g)33ロックキー式ツル径(Φmm)2.7クリアランス(縦×横)(mm)10.3×8.3![4.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981155-170728-02.jpg)
4.0x180mm [Hexagon]T型レンチ
エスコ¥585税込¥6441個当日出荷エスコ品番EA573TC-4形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
200mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付)
エスコ¥17,500税込¥19,2501個当日出荷仕様自在ストッパー付作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです。(社団法人仮設工業会認定品)制動力を重視したストッパー形状を採用材質ゴム(ベアリング入)全高(mm)272耐荷重(kg)255ベース寸法(mm)(車輪径×幅)200×45
14x24x 6mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥385税込¥4241枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)14厚さ(mm)6外径(Φmm)24適合温度(℃)-25~120入数1枚
48x65x 9mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥800税込¥8801枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)48厚さ(mm)9外径(Φmm)65適合温度(℃)-25~120入数1枚
38x55x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥700税込¥7701枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)38厚さ(mm)8外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120入数1枚
28x45x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)28厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120入数1枚
26x38x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)26厚さ(mm)8外径(Φmm)38適合温度(℃)-25~120入数1枚
25x38x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)7外径(Φmm)38適合温度(℃)-25~120入数1枚
20x32x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥440税込¥4841枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20厚さ(mm)7外径(Φmm)32適合温度(℃)-25~120入数1枚
13x28x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)13厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120入数1枚
50x65x 9mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥800税込¥8801枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)50厚さ(mm)9外径(Φmm)65適合温度(℃)-25~120入数1枚
32x45x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥560税込¥6161枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120入数1枚
18x30x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)18厚さ(mm)7外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120入数1枚
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![[EA207TC] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03427155-130510-02.jpg)

![[TC形] 絶縁圧着端子(青) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526425-220412-04.jpg)
![[TC形] 絶縁圧着端子(赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526425-220412-02.jpg)
![[TC形] 裸圧着端子(キャップ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526364-260615-02.jpg)
![[TC形] センターピン形絶縁圧着端子 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526443-220412-02.jpg)
![2-13.5 [TC形]裸圧着端子(キャップ付/100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920368-260615-02.jpg)
![0.75-13.5mm2 [TC形]裸圧着端子(100個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920404-180219-02.jpg)
![5.5-21 [TC形]裸圧着端子(キャップ付/50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920386-260615-02.jpg)
![5.5-15 [TC形]裸圧着端子(キャップ付/50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920377-260615-02.jpg)
![1.25-13.5[TC形]裸圧着端子(キャップ付/100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920352-260615-02.jpg)




![油圧用90°エルボ[G×R] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50702042-170323-02.jpg)
![[2.5-8mm]180mmT型六角棒レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06155222-180823-02.jpg)





![3.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981146-170728-02.jpg)




![4.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981155-170728-02.jpg)