カテゴリ

  • 家電(13)
  • 機構部品(7)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ParkerTAIYO(48)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
  • ホンダ(13)
  • TRUSCO(12)
  • ジョプラックス(12)
  • KOA(12)
  • 理研製鋼(11)
  • bitstrong(10)
  • NACHI(不二越)(9)
  • TORAY(東レ)(9)
  • True Dyna(9)
  • SMC(7)
  • 象印マホービン(7)
  • ノーブランド(7)
  • タンガロイ(6)
  • 東日製作所(6)
  • マキタ(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td-30」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシ(EA899TD-14,-20,-30用) エスコブラシ(EA899TD-14,-20,-30用)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
エスコ品番EA899TD-25適合寸法(mm)Φ31×100
細口ノズル(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ細口ノズル(EA899TD-14,-20,-30用)エスコ
385税込424
1個
当日出荷
用途EA899TD-14、-20、-20A、-30用エスコ品番EA899TD-26全長(mm)175取付穴径(Φmm)31
ウェットノズル(EA899TD-14,-20,-30用) エスコウェットノズル(EA899TD-14,-20,-30用)エスコ
1,090税込1,199
1個
当日出荷
エスコ品番EA899TD-23適合寸法(mm)Φ31×185
ホース(EA899TD-14,-20,-30用) エスコホース(EA899TD-14,-20,-30用)エスコ
3,690税込4,059
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899TD-27全長(m)2取付寸法(mm)(ノズル側)Φ31、(タンク側)Φ38
フィルター(EA899TD-14,-20,-30用) エスコフィルター(EA899TD-14,-20,-30用)エスコ(1件のレビュー)
2,950税込3,245
1個
当日出荷
EA899TD-14、EA899TD-20、EA899TD-30用替フィルター(1個)
エスコ品番EA899TD-29
マスターノズル(EA899TD-14,-20,-30用) エスコマスターノズル(EA899TD-14,-20,-30用)エスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899TD-24適合寸法(mm)Φ31×280
ブラシノズル(EA899TD-30A用) エスコブラシノズル(EA899TD-30A用)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
エスコ品番EA899TD-35幅(mm)76全長(mm)100取付寸法(mm)Φ32
すきまノズル(EA899TD-30A用) エスコすきまノズル(EA899TD-30A用)エスコ
400税込440
1個
当日出荷
エスコ品番EA899TD-36全長(mm)230取付寸法(mm)Φ32
乾湿両用掃除機 エスコ乾湿両用掃除機エスコ
45,900税込50,490
1台
翌日出荷
ブロアー機能付き。二重絶縁構造。吸引力は強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-31)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。風量調節調節スイッチにより、吸引力の調整が出来ます。カーテンなど柔らかな物の吸引を行う場合便利です。また、このスイッチの調整により、モーター部をスムーズに冷却することもできます。樹脂製バックル、ヘッド部の着脱がこれまでよりスムーズ。ペーパーバッグ(EA899TD-31)を使用することで、フィルター機能の向上以外に塵がいっぱいになった場合、バッグ全体をそのまま取り外し捨てることが出来、手やタンクを汚さずに済みます。後輪の径が大きいため、走行時の安定性が向上しました。また、タンク底部に段差を設けており。移動地面が平らでない場合でも、機器が倒れにくく設計されています。タンク後方にホース、ノズルなどを差しこめるスペースを設けました。本体内に高性能ウェット/ドライ両用モーターが1個組みこまれています。吸引力が高く音が静かなため、店舗、空港、展示ホール、会議室やその他公共施設など幅広く使用していただけます。電源:100V・11A。
付属品フロアーノズル、ウェットラバー、すき間ノズル、丸ブラシ、アルミパイプ2本、ホース質量(kg)10.5消費電力(W)1100タンク容量(L)30 (吸水18)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×370×600吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)74Bホース径(Φmm)【タンク側】35【ノズル側】32最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)プラスチック真空度(kPa)22.6
30x44x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ30x44x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
595税込655
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)44適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-59入数1枚
ホース(EA899TD-30A用) エスコホース(EA899TD-30A用)エスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899TD-37A長さ(mm)(樹脂部)380取付寸法(mm)(ノズル側)Φ32、(掃除機側)Φ35ホース長さ(m)2
2本組パイプ(EA899TD-30A用) エスコ2本組パイプ(EA899TD-30A用)エスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899TD-38全長(mm)470取付寸法(mm)Φ32
ペーパーフィルター(EA899TD-30A,-40C用) エスコペーパーフィルター(EA899TD-30A,-40C用)エスコ
4,790税込5,269
1個
翌日出荷
EA899TD-30A、-40C用紙フィルター
エスコ品番EA899TD-32
マスターノズル(EA899TD-30A用) エスコマスターノズル(EA899TD-30A用)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899TD-34幅(mm)357タイプドライ用取付寸法(mm)Φ32
シリンダー(EA899TD-30A,40C用) エスコシリンダー(EA899TD-30A,40C用)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
EA899TD-30A、-40C用
エスコ品番EA899TD-39
30x50x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ30x50x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
870税込957
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)8外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-63入数1枚
30x50x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ30x50x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
700税込770
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)11外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-64入数1枚
30x45x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ30x45x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
665税込732
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-60入数1枚
30x50x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ30x50x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
870税込957
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-62入数1枚
30x48x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ30x48x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
840税込924
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)48適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-61入数1枚
30x42x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ30x42x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
630税込693
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)8外径(Φmm)42適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-58入数1枚
a-30r特集