カテゴリ
- 家電(7)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 機構部品(2)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ParkerTAIYO(50)
- testo(テストー)(32)
- KOA(24)
- TRUSCO(12)
- マルヤス電業(11)
- SMC(10)
- NACHI(不二越)(10)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- True Dyna(10)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- ノーブランド(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- 三菱電機エンジニアリング(6)
- 東洋計器(6)
- 象印マホービン(5)
- トックベアリング(TOK)(5)
- 三木プーリ(5)
- マキタ(4)
- ブランドをもっと見る
「td20.0」の検索結果

フィルター(EA899TD-14,-20,-30用)
エスコ(1件のレビュー)¥2,950税込¥3,2451個当日出荷EA899TD-14、EA899TD-20、EA899TD-30用替フィルター(1個)エスコ品番EA899TD-29
細口ノズル(EA899TD-14,-20,-30用)
エスコ¥385税込¥4241個当日出荷用途EA899TD-14、-20、-20A、-30用エスコ品番EA899TD-26全長(mm)175取付穴径(Φmm)31
乾湿両用掃除機
エスコ¥36,500税込¥40,1501台翌日出荷ブロアー機能付き。吸引力が強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。ヘッド部にバックルを止める位置が固定されており、ヘッド装着位置を間違え難い設計です。ヘッド取っ手の上面にホースを於ける溝を設計。作業途中に掃除機を移動させる場合、ホースを乗せやすいです。キャスターベースを方形に設計し、走行時の安定度を増加。また、アクセサリーを収納するスペースを確保。汚水の液体処理や粉などの微粉塵処理にも使用できます(セメントの粉のような細かな粉、或いは粘度の高い泥には使用不可)。電源:100V・11A。用途家の清掃、 ショップの清掃、作業現場の清掃に付属品フロアーノズル、ドライブブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、直管パイプ(3本)、ホース質量(kg)10.5消費電力(W)1100タンク容量(L)20 (吸水7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×610吸込仕事率(W)620.41電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)70ホース径(Φmm)【タンク側】38【ノズル側】32最大風量(m3/min)1.9材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)19.6 (2000mmH2O)
9.5mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥6,700税込¥7,3701個翌日出荷エスコ品番EA125TD-20B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.3最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
型レンチ
エスコ¥3,710税込¥4,0811セット(1セット)翌日出荷ボールポイント付き(仮締め用)。ビニールグリップ付き。材質焼き入れ鋼寸法(mm)2.5、3、4、5、6全長(mm)180セット数5本
12.7mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥8,540税込¥9,3941個翌日出荷エスコ品番EA125TD-20C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.8最小曲げ半径(mm)90常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
25.4mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥20,100税込¥22,1101個翌日出荷エスコ品番EA125TD-20E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)36.5最小曲げ半径(mm)180常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
6.3mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥5,100税込¥5,6101個翌日出荷エスコ品番EA125TD-20A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.3最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
19.0mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥14,600税込¥16,0601個翌日出荷エスコ品番EA125TD-20D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)28.4最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
20x40x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
エスコ¥420税込¥4621枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20厚さ(mm)11外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120入数1枚
20x32x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
エスコ¥510税込¥5611枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20厚さ(mm)8外径(Φmm)32適合温度(℃)-25~120入数1枚













![油圧用90°エルボ[G×R] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50702042-170323-02.jpg)