カテゴリ
- 家電(10)
- 機構部品(6)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- NORGREN(7)
- ParkerTAIYO(48)
- Raythink(6)
- SMC(6)
- testo(テストー)(5)
- TRUSCO(5)
- イチグチ(17)
- シャープ(4)
- タニタ(4)
- ノーブランド(9)
- ホンダ(107)
- ラムマウント(10)
- 三木プーリ(5)
- 大阪製罐(4)
- 東京発条製作所(7)
- 理研製鋼(8)
- 象印マホービン(4)
- ブランドをもっと見る
「td40」の検索結果

ペーパーバッグ(EA899TD-40C用)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷微粉塵用フィルターです。ペーパーフィルター(EA899TD-32)と一緒に使用します。適合EA899TD-40C用ペーパーバッグ(フリーズバッグ)エスコ品番EA899TD-51
EA899TD-40用 ホース
エスコ¥8,270税込¥9,0971個翌日出荷用途EA899TD-40A用エスコ品番EA899TD-47寸法(mm)【ホース取付】ノズル側:38、タンク側:51全長(m)3
40x52x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
エスコ¥800税込¥8801枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚
40x62x12mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
エスコ¥700税込¥7701枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)12外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120入数1枚
40x55x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
エスコ¥1,010税込¥1,1111枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120入数1枚
AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機
エスコ¥63,500税込¥69,8501個翌日出荷低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホースエスコ品番EA899TD-40C寸法(mm)470×390×500質量(kg)15.5消費電力(W)1100電源100V/11Aタンク容量(L)40(吸水26)吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5ホース長さ(m)3騒音値(dB)74ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.6
40x62x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
エスコ¥980税込¥1,0781枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)11外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120入数1枚
40x65x14mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
エスコ¥1,270税込¥1,3971枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)14外径(Φmm)65適合温度(℃)-25~120入数1枚
40x58x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
エスコ¥800税込¥8801枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120入数1枚