カテゴリ

  • 測定用品(12)
  • 電気材料(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • イチネンTASCO(46)
  • JTC(36)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(31)
  • アサダ(21)
  • SIBATA(柴田科学)(21)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(20)
  • フルーク(FLUKE)(20)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(20)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(16)
  • ELPA(15)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(13)
  • オーム電機(10)
  • 興研(9)
  • サンワサプライ(9)
  • カイセ(8)
  • NPA(東洋テック)(7)
  • タクミナ(6)
  • CyberScan(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tesuta-」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブルテスター エスコLANケーブルテスターエスコ
59,400税込65,340
1個
当日出荷
断線箇所までわかるLANケーブルテスター
エスコ品番EA712AF-14寸法(mm)85(W)×33(D)×130(H)質量(g)160電源単3電池×2本(付属)機能ワイヤマップ測定、ディレクション測定測定可能ケーブルツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3.4.5.5e.6測定可能コネクタRJ-45コネクタケーブル長測定2/300m
スパークテスター エスコスパークテスターエスコ(3件のレビュー)
3,610税込3,971
1個
当日出荷
エスコ品番EA640TD-11取扱説明書(0.11MB)
イグニッションスパークテスター エスコイグニッションスパークテスターエスコ(5件のレビュー)
1,810税込1,991
1個
当日出荷
プラグ線の先でスパークテストが行えます。 スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
エスコ品番EA640TD-10全長(mm)80質量(g)56
テスター用リード棒 エスコテスター用リード棒エスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
エスコ品番EA707NA-2
ポケットデジタルテスター エスコポケットデジタルテスターエスコ
7,580税込8,338
1個
当日出荷
付属品・テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm)・保護カバー(本体一体構造)・取扱説明書エスコ品番EA707D-22A質量(g)約117電源LR44(コイン型アルカリ電池)×2個交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波))抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M開放電圧:約DC0.4V~約DC1.2V動作方式Δ-Σ方式直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ表示数値部4000バーグラフ部最大40セグメント分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω周波数特性45~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続、約150(オートパワーオフ解除時)サンプルレート(回/s)約3レンジ切替オートレンジダイオードテスト開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V)検波方式平均値方式(交流)動作温湿度範囲0℃~40℃で80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)オートパワーオフ最終操作から約30分後に電源オフ警告電池寿命:バッテリーマークが点灯消費電力(mW)代表値3.5(DCVにて)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500VEMC規格IEC61326確度最高:●直流電圧:±(0.8%rdg+4dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+8dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+4dgt)極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示オーバー表示数値部に「OL」を表示リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱサイズ(mm)76(W)×18(D)×117(H)導通(Ω)約35以下でブザー音開放電圧:約1.2V校正証明書なし
低背ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ低背ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセットエスコ
7,480税込8,228
1セット
翌々日出荷
セット内容2A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)8.7×10.9ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
導通テスター エスコ導通テスターエスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707D-43全長(mm)90電源LR44×2個コード長さ(mm)960
LAN ケーブルテスター エスコLAN ケーブルテスターエスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかります。アースのチェックも可能です。遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。自動/手動スキャン機能付。カテゴリー5e、6、6A対応。
ミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセットエスコ
6,890税込7,579
1セット
翌日出荷
セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)16.5×11ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
複合型ポケットテスター(ケース付) エスコ複合型ポケットテスター(ケース付)エスコ
20,800税込22,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707DA-1B
x10/14mm 精密リネンテスター エスコx10/14mm 精密リネンテスターエスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
エスコ品番EA756BB-12A
12-690Vボルトテスター エスコ12-690Vボルトテスターエスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
仕様LEDディスプレイでどの位置からも測定結果を確認することができます。付属品測定子プロテクター、 測定子キャップサイズ78(W)×35(D)×280(H)mm電源単4電池×2本(付属)コード長さ(m)1200mm検知範囲12/690V(AC/DC)
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
仕様テストリード付サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm機能導通、ダイオード直流電流4/10A交流電流0.1m/10A静電容量51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ
39,000税込42,900
1個
翌日出荷
仕様テストリード付サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm機能導通、ダイオード、温度・デューティ比直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A交流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A静電容量6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF
低電圧サーキットテスター エスコ低電圧サーキットテスターエスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
・AC/DC 12V までをクイックチェックします。 ・ショート、断線部分を発見します。 ・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。 つながっていればランプがつきます。)
エスコ品番EA640TA-3全長(mm)200使用範囲AC・DC12V以下交流電圧(V)12直流電圧(V)12コード長さ(mm)850
強力型サーキットテスター エスコ強力型サーキットテスターエスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
・DC 12V までをクイックチェックします。 ・ハンドル、コード、クランプは強化され耐久性があります。 ・コードを保護するスプリング付 ・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。 つながっていればランプがつきます。)
エスコ品番EA640TA-4全長(mm)170使用範囲DC12V以下交流電圧(V)12直流電圧(V)12コード長さ(mm)1200
平型ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ平型ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセットエスコ
7,560税込8,316
1セット
翌日出荷
セット内容3A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)19×19ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
[アナログ]マルチテスター エスコ[アナログ]マルチテスターエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707G-14交流電圧(V)30/120/300抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M直流電圧(V)0.3/3/16/30/60直流電流(A)0.5/3/30
[アナログ]マルチテスター エスコ[アナログ]マルチテスターエスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707G-21交流電圧(V)3(約2.5MΩ)抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M/20M/200M直流電圧(V)0.3/1.2/12/30/120/300/1000
80-480V ボルテージテスター(AC/DC) エスコ80-480V ボルテージテスター(AC/DC)エスコ
4,190税込4,609
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707DG-3
[アナログ]マルチテスター エスコ[アナログ]マルチテスターエスコ
19,600税込21,560
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA707G-22交流電圧(V)3/12/30/120/300/750抵抗(Ω)5k/50k/500k/5M/50M直流電圧(V)/3/12/30/120/300(50kΩ)/1000直流電流(A)30μ/0.3m/3m/30m/0.3