カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(155)
- 電気材料(89)
- テープ(70)
- 機構部品(65)
- 配管・水廻り設備部材(35)
- ねじ・ボルト・釘(28)
- 物流用品(24)
- 研磨材(24)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
- オフィス家具(20)
- 建材・エクステリア(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 建築金物(7)
- 作業工具(7)
- 梱包用品(6)
- 切削工具(6)
- 整備工具・収納(4)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 農具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(20)
- SMC(8,494)
- ホンダ(3,583)
- フロンケミカル(860)
- オカムラ(岡村製作所)(657)
- MAZDA(マツダ)(625)
- 三菱ふそう(622)
- RS PRO(573)
- アズワン(530)
- NEG(日電理化硝子)(490)
- YAMAHA(ヤマハ)(465)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(384)
- 三菱マテリアル(376)
- TRUSCO(365)
- フロン工業(339)
- ニッサン(310)
- 東京発条製作所(277)
- 明工社(276)
- イトーキ(263)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「tf」の検索結果

パイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥2,720税込¥2,9921個当日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):80×60×95●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●3本ジョイント用
パイプジョイント 48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):670●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型●防傷パッキン付
パイプジョイント(Φ100ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ
エスコ¥3,990税込¥4,3891セット当日出荷※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥2,420~税込¥2,662~1個当日出荷から翌日出荷商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
(2t車/ノンスリップ/細目) EA951TFシリーズ
エスコ¥7,550税込¥8,3051枚翌日出荷仕様●仕様:300角集水桝用●適用みぞ幅×長さ:300×300mm●サイズ:グレーチング/400×393×19mm●材質:スチール(溶融亜鉛メッキ)●細目ノンスリップ●蓋のみ(受枠無し)●正方形のグレーチング
(2t車/ノンスリップ/細目) EA951TFシリーズ
エスコ¥18,500税込¥20,3501枚翌日出荷仕様●仕様:450角集水桝用●適用みぞ幅×長さ:450×450mm●サイズ:グレーチング/550×545×25mm●材質:スチール(溶融亜鉛メッキ)●細目ノンスリップ●蓋のみ(受枠無し)●正方形のグレーチング
やすり(幅広/平)6x160mm EA521TFシリーズ
エスコ¥700税込¥7701本翌日出荷角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:中目●形状(mm):平(11×3.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●幅広
角度調整機能付自在ステップ(1枚) EA948TFシリーズ
エスコ¥13,100税込¥14,4101枚翌日出荷仕様●サイズ(mm):620×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.2●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●付属品:パイプ取付サドル×2個 サドル止めボルト×4本●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能
やすり(中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ
エスコ¥1,000~税込¥1,100~1本翌日出荷。柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
やすり(中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ
エスコ¥960税込¥1,0561本翌日出荷柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5
角度調整機能付自在ステップ(1枚) EA948TFシリーズ
エスコ¥15,100税込¥16,6101枚翌日出荷仕様●サイズ(mm):910×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.5●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能
やすり(中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ
エスコ¥960~税込¥1,056~1本翌日出荷柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥5,660税込¥6,2261個翌日出荷※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1220●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●コーナー●斜面対応
パイプジョイント(片締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):105×60×40●重量(g):390●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×20mm●単管パイプΦ48.6mm用
やすり(5本/荒目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ
エスコ¥3,760税込¥4,1361セット(5本)翌日出荷柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:荒目●形状(mm):半丸(5×2)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本
やすり(超幅広/半丸)6x160mm EA521TFシリーズ
エスコ¥2,050税込¥2,2551本翌日出荷角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(16×4.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広
単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥6,010税込¥6,6111個翌日出荷※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1250●止めビス:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●コーナー●アンカー付●斜面対応
やすり(超幅広/半丸)6x160mm EA521TFシリーズ
エスコ¥2,050税込¥2,2551本翌日出荷角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):半丸(16×4.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広
単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥5,610税込¥6,1711個翌日出荷※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1040●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●アンカー付●斜面対応
やすり(クロムコート/超幅広/平 6x160mm EA521TFシリーズ
エスコ¥2,300税込¥2,5301本翌日出荷角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):平(16×4)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティング
やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ
エスコ¥3,340税込¥3,6741セット(5本)翌日出荷柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):平(5.5×1.5)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本
やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ
エスコ¥3,340税込¥3,6741セット(5本)翌日出荷柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(5×2)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本
やすり(5本/荒目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ
エスコ¥3,760税込¥4,1361セット(5本)翌日出荷柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:荒目●形状(mm):角(2.7)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本
やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ
エスコ¥3,340税込¥3,6741セット(5本)翌日出荷柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):角(2.7)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本
単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥5,260税込¥5,7861個翌日出荷※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):486●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●斜面対応
パイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥2,720税込¥2,9921個翌日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用
やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ
エスコ¥3,340税込¥3,6741セット(5本)翌日出荷柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本
やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ
エスコ¥2,030税込¥2,2331本翌日出荷柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ
エスコ¥3,340税込¥3,6741セット(5本)翌日出荷柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):丸(Φ3)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本
やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ
エスコ¥2,030税込¥2,2331本翌日出荷柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5●クロムコーティング
やすり(クロムコート/超幅広/半丸 6x160mm EA521TFシリーズ
エスコ¥2,930税込¥3,2231本翌日出荷角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):半丸(16×4.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティング
やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ
エスコ¥2,100税込¥2,3101本翌日出荷柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(8×3.2)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5●クロムコーティング
やすり(5本/荒目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ
エスコ¥3,760税込¥4,1361セット(5本)翌日出荷柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:荒目●形状(mm):三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本
パイプジョイント(Φ150ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ
エスコ¥8,250税込¥9,0751セット4日以内出荷。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/150、W/40、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40 ●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
単管パイプ用強力サドル
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。材質鉄寸法(mm)140×38×52質量(g)270適合パイプ径(Φmm)48.6ねじ穴(Φmm)20×12
...