カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- スリーボンド(10)
- コニシ(3)
- セメダイン(3)
- Devcon(デブコン)(1)
- アルテコ(ALTECO)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- 旭エンジニアリング(1)
「threebond 2086m」の検索結果

200g エポキシ系強力接着剤セット
エスコ¥3,330税込¥3,6631個当日出荷可使時間が長く(60分/25℃)作業性に優れています。(オープンタイムが必要ない) 本剤と硬化剤は目分量等容量混合型ですので混合作業が楽にできます。用途硬質・軟質塩ビ・CR・EPDM等のゴム・各種金属・コンクリートなどの接着にエスコ品番EA934-1タイプ2液混合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状